カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(3,827)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,734)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,462)
- エスコ(39,854)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,819)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミニ地温計(5個組)
ナリカ¥1,130税込¥1,2431セット(5個)5日以内出荷種蒔後から発芽時の地温管理に最適な、小型の地温計です。表面は温度計で、裏面には種蒔や発芽時の日にちが書込めます。材質ガラス(本体)、紙、着色白灯油寸法(mm)26×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2数量(個)5
マイロッカー 120型
ナリカ¥3,680税込¥4,0481個5日以内出荷試料の保管に、また運搬用コンテナとしてなど多目的に利用できる便利なケースです。材質ポリプロピレン外寸(mm)424×292×168内寸(mm)380×260×160
安全めがね(保護めがね)児童用
ナリカ¥850税込¥9351個6日以内出荷安全めがね(児童用)JIS規格品SG-01仕様めがね併用:可材質ポリカーボネートレンズ(ハードコート、くもり止め加工)寸法(mm)160×65×68数量(個)1UV遮蔽率(%)99.9
解剖器(6点セット)
ナリカ¥3,700税込¥4,0701セット(6点)5日以内出荷無セキツイ動物などの解剖実験に必要な道具をセットにしたものです。セット内容解剖用はさみ(並)、解剖用刀、ピンセット、有柄針、セル枠ルーペ、止針(有頭)5本、収納ケース
デジタル溶存酸素計
ナリカ¥42,000税込¥46,2001個9日以内出荷デジタル溶存酸素計付属品電解液型式DO-5509N寸法(mm)70×25×131質量(g)350測定範囲(mg/L)0~20.0測定項目溶存酸素ケーブル長(m)4測定方式ポーラログラフ式電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)センサ形状セパレート型分解能(mg/L)0.1
キックホバー
ナリカ¥3,200税込¥3,5201個5日以内出荷慣性の法則を楽しく学べる!。内蔵ファンで底面から空気を噴射して浮上し、無摩擦に近い状態での運動が見られる気体潤滑運動体です。電池式なので教室や体育館など、場所を選ばず実験できます。寸法(mm)Φ184×65電源(個)単3乾電池4(別売)
トスロン密閉タンク
ナリカ¥4,850~税込¥5,335~1個9日以内出荷固体物、液体物、粉体物の保管・輸送に、また汚物や廃棄物の処理に、その他試料の乾燥保存用デシケーターとして、多目的に使用できる完全密閉式の携帯型容器です。材質ポリエチレン耐熱温度(℃)耐熱(本体80、ふた60)、耐冷(-30)
単巻可変変圧器
ナリカ¥96,000税込¥105,6001個欠品中大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。型式ST-20N寸法(mm)Φ220×195質量(kg)11電源(V)AC100許容電流(A)20出力電圧(V)0~130相数単相2線取手有
小型真空ポンプ VP-115N
ナリカ¥37,200税込¥40,9201個5日以内出荷油逆流防止弁付き。ダイレクトドライブタイプを採用で小型化を実現。4ポールモーター搭載付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)、真空ゴム管型式VP-115N寸法(mm)119×270×216質量(kg)6.1電源(V)AC100排気速度(L/min)42(50Hz)、50(60Hz)到達圧力(Pa)約6.6回転数1,400rpm(50Hz)、1,720rpm(60Hz)ローターシングルステージ
クリアーバスケット BS-1
ナリカ¥290税込¥3191個7日以内出荷準備・配布・片付けに便利!。A4サイズの用紙が収納可能なバスケット。プリントや実験器具をグループごとに配るのに最適です。材質ポリプロピレン寸法(mm)384×260×73
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)
ナリカ¥20,500~税込¥22,550~1セット9日以内出荷学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ。扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。用途ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定。呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定付属品チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース型式AP-5E
プロジェクター(モバイルモデル) EB-1785W
ナリカ¥250,000税込¥275,0001セット9日以内出荷教室内の限られた環境でも見やすい画面補正!。縦と横の両方向からの歪み補正搭載。どこに置いても画面の歪みを即座に補正します。持ち運びに便利なモバイルモデルです。付属品リモコン、ACコード、RGBケーブル、USBケーブル、CD-ROM、キャリングバッグ他型式EB-1785W寸法(mm)292×213×44(突起部含まず)質量(kg)1.8電源(V)AC100解像度WXGA画面サイズ[投映]30~300型明るさ3,200ルーメン
デジタルストロボ装置 DT-2239A
ナリカ¥60,000税込¥66,0001個9日以内出荷スタンダードタイプの手持ち式ストロボスコープ。回転数や振動数のチェックに。自動レンジ切替型式DT-2239A寸法(mm)Φ120×180×120測定範囲100~10,000rpm電源(V)AC100精度±(0.05%rdg+1dgt)表示4桁、デジタルLCDランプ【ストロボランプ】キセノンランプ
pH計 PH-201S
ナリカ¥25,200税込¥27,7201個9日以内出荷学校教材に最適な入門pH計です。データホールド機能付き。付属品標準型pH電極1本、標準液(pH4/7)各1本寸法(mm)70×29×135(本体)、Φ12×160(電極)測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.07(5.00~9.00)、±0.1(4.00~10.00)、±0.2(1.00~3.90)校正2点校正(pH4/7)電源(個)006P型積層電池1(付属)分解能(pH)0.01
フラスコハンガー
ナリカ¥36,500税込¥40,1501個9日以内出荷安定の悪いフラスコが保管できる!。器具を受けるフックに樹脂コーティングを施しているので、器具が傷つきにくい構造です。また、卓上型回転式のためスペースを有効利用できます。材質ステンレスSUS304(支柱・受け皿)、スチール製PEコーティング(ネット・フラスコ掛け)寸法(mm)(本体)400×568、(受け皿)Φ410×25内容(フラスコ1個掛け)300~1,000mL用、(フラスコ4個掛け)50~200mL用
ダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-M
ナリカ¥26,850税込¥29,5351セット9日以内出荷透明セパレートカップで反応のようすがよく見える。セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。ボルタ電池の実験もできます。付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)仕様必要試薬量:各40mLセット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、電極板ホルダー、銅板、亜鉛板、セロハン(ビスキングチューブ)Φ28.6×約250mm、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DT-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ネジすべり止め液
ナリカ¥600税込¥6601個(10g)7日以内出荷本品を使用することにより、ネジ山が磨耗したネジでもドライバーで外すことができます。また、角の丸くなったボルトやキャップスクリューにも使用できます。容量(g)10
TPXチューブコネクター
ナリカ¥1,130税込¥1,2431セット(10個)9日以内出荷ゴム管どうしの接続に使います。耐熱性・耐久性・耐薬品性に優れ、オートクレーブ滅菌ができます。また、接続部はテーパー形状になっており、接続できるゴム管の太さに柔軟に対応しています。実験内容により、形状をお選びください。数量10個材質ポリメチルペンテン適合サイズ(Φmm)ゴム管:8~10数量(個)10
ワイヤレス肺活量センサ(イージーセンス)
ナリカ¥94,000税込¥103,4001セット9日以内出荷タブレットやワイヤレス接続ができる肺活量センサです。測定範囲±10L/s電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01L/s対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
センサ保持棒(TDO-01用)
ナリカ¥800税込¥8801個5日以内出荷児童用酸素モニタ検ちゃん、酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα専用のセンサ保持棒です。用途児童用酸素モニタ 検ちゃん TDO-01(N65-9307)のセンサを保持する支持棒
薬包皿(秤量皿)
ナリカ¥6,800~税込¥7,480~1パック(500枚)5日以内出荷から6日以内出荷液体・固体の計量に。液体、粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、液残りや残留物の心配がありません。2方を指ではさむことにより簡単に確実に移し替えができます。白色では有色の、黒色では白色の液体・粉末などの視認性が高くなるため、液残りや残留物を気にせず扱えます。材質ポリスチレン入数(枚)500
ディスポ白衣
ナリカ¥750~税込¥825~1枚9日以内出荷使い捨てタイプの白衣。撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。また、生地が強く耐久性にも優れています。袖口はゴム入り。ポリプロピレン製。入数(枚)1
マブチモーターセット
ナリカ¥340~税込¥374~1個5日以内出荷から6日以内出荷人気の高いマブチモーターに、実験や工作で便利に使えるモーターベースと2段プーリーを付属させたものです。軸径(Φmm)2
フラスコ台
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個5日以内出荷すべりにくく安定したフラスコ台です。上、下を逆にすることによりフラスコの大小に合わせた使い分けができます。材質スチール(合成樹脂コーティング)寸法(mm)Φ140×90適合フラスコ200~1,000mL