カテゴリ

  • 学童・教育用品(56)
  • 科学研究・開発用品(55)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(15)
  • 三商(200)
  • TAMIYA(タミヤ)(173)
  • アズワン(144)
  • SIBATA(柴田科学)(119)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(115)
  • マルエム[理化学・容器](101)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(95)
  • BIGM(丸山製作所)(90)
  • サンプラテック(90)
  • エスコ(68)
  • ケニス(67)
  • セメダイン(54)
  • サトーパーツ(53)
  • 東亜DKK(53)
  • SKC(環境測定)(50)
  • マクセル(46)
  • 浅井商事(45)
  • エムアイケミカル(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10ml」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) ナリカディスポーザブル注射筒(ルアーロック)ナリカ
100税込110
1本
当日出荷
●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口試験管 ナリカねじ口試験管ナリカ
2,600税込2,860
1組(10本)
当日出荷から3日以内出荷
一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
材質ほうけい酸ガラス(試験管)
ミニビーカー (プラ・10個組) ナリカミニビーカー (プラ・10個組)ナリカ
240税込264
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
試薬を少量使う時に役立つポリプロピレン製の小型ビーカーです。 3サイズあり、各サイズは入れ子式で収納できます。
プラスチック試験管 ナリカプラスチック試験管ナリカ
1,500税込1,650
1セット
当日出荷
落としても割れない試験管PET製の小型の試験管。落としても割れないので安心して使えます。また、試験管内の液体が凍っても割れないので、小学校4年生「氷のでき方」の実験にも最適です。
材質PET寸法(mm)Φ16.2×100容量(mL)10入数(本)20本
ケミカルスポイト ナリカケミカルスポイトナリカ(3件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
遠沈管 ナリカ遠沈管ナリカ(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1組(25本)
当日出荷
●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●液漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用し、上部への書き込みも容易です。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
LB寒天培地 ナリカLB寒天培地ナリカ
3,200税込3,520
1セット(5袋)
当日出荷
遺伝子組換え実験に最適なLB処方の栄養培地 100mL用の個包装タイプで無駄なく使えます。pH調整済み。
種類寒天培地種別100mL用保管環境室温
顕微鏡レンズ清掃セット ナリカ顕微鏡レンズ清掃セットナリカ
7,500税込8,250
1セット
当日出荷
顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。
セット内容レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、ペーパー30枚とじ)、竹串(長さ150mm)10本、ブラシ、プロブロアー、ルーペ10倍、清掃用レンズ・ペーパー (大きさ80×150mm)250枚
コマゴメピペット用キャップ(赤ゴム) ナリカコマゴメピペット用キャップ(赤ゴム)ナリカ
1,650税込1,815
1セット(10個)
当日出荷
注射筒 ガラス製(実験用) ナリカ注射筒 ガラス製(実験用)ナリカ
2,150税込2,365
1個
欠品中
容量(mL)10タイプ中口目盛(mL)0.2寸法(Φ×mm)18×108筒先中口
アルミホイルカップ C ナリカアルミホイルカップ Cナリカ
400税込440
1パック(250枚)
当日出荷
少量の試料を加熱する実験用の小皿として使えます。
容量(mL)18高さ(mm)18底径(Φmm)32
ムラサキイモ色素(pH指示薬) ナリカムラサキイモ色素(pH指示薬)ナリカ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
pH指示薬になる野菜の色素ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
付属品プラスチックさじ容量(g)ムラサキイモ色素粉末 約5g
TPXビーカー ナリカTPXビーカーナリカ
200税込220
1個
6日以内出荷
透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
材質ポリメチルペンテン耐熱温度(℃)170(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
PPビーカー ナリカPPビーカーナリカ
110税込121
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカーポリプロピレン製、目盛付、耐熱121℃(オートクレーブ滅菌可能)
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュバイアルびん ナリカプッシュバイアルびんナリカ
2,500税込2,750
1セット(50個)
3日以内出荷から10日以内出荷
フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。
材質容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
フラスコ台 ナリカフラスコ台ナリカ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
同心円状の階段リブで丸底フラスコを安定した状態で保持します。 50mL~10Lまでのフラスコに使用できます。
材質PP寸法(mm)Φ170×50
ダニエル電池 ナリカダニエル電池ナリカ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。 学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ種別(セパレートカップ式)
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ(25件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
先端外径(Φmm)4仕様針なし材質プラスチック
キューネ発酵管 ナリカキューネ発酵管ナリカ
3,980税込4,378
1個
4日以内出荷
アルコール発酵を調べる実験の必需品。 アルコール発酵の定量実験に最適です。 カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。 目盛付き。
容量(mL)10全長(mm)205口外径(Φmm)14(リム含む)材質ガラス
温度計・ゴム管ホルダー ナリカ温度計・ゴム管ホルダーナリカ
480税込528
1個
6日以内出荷
棒状温度計を保持するホルダー。クリップ状になっているので、ビーカーなどに簡単に取付けられます。100mL以上のビーカーでご使用ください。
材質ポリプロピレン(本体)、シリコンゴム(温度計ホールド部)寸法(mm)98×64×16適合サイズ(mm)~外径7(温度計)、~外径10(ゴム管)耐熱温度(℃)120
PEビーカー ナリカPEビーカーナリカ
90税込99
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
●耐久性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー●ポリエチレン製、目盛付、耐熱80℃
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
染色液(5種) ナリカ染色液(5種)ナリカ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1セット(5本組)
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。その他便利なスポイト容器入り内容量(mL)各10
磁製るつぼ ナリカ磁製るつぼナリカ
720税込792
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
広口試薬びん ナリカ広口試薬びんナリカ(1件のレビュー)
100税込110
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ふたとパッキンは一体型。
スクリュー管 ナリカスクリュー管ナリカ
7,000税込7,700
1セット(50本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ガラス
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ
85税込94
1個
当日出荷
●色付きタイプのディスポーザブル注射筒。容量や試薬ごとの使い分けに便利です。●先端:4mm(外径)、ルアーチップ式、プラスチック製、筒先:横口
先端外径(Φmm)4
点眼びん ナリカ点眼びんナリカ(3件のレビュー)
430税込473
1組(10個)
当日出荷
材質本体(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル(ポリエチレン)
ピペット充填器PP-10 ナリカピペット充填器PP-10ナリカ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
試液の吸引を、ホイールを回転させて素早く簡単に行えるピペット充填器。耐酸・耐アルカリ性。
型式PP-10口径(Φmm)適合ピペット:6~9適合ピペット(mL)~10
コマゴメピペットセット(ケース付き) ナリカコマゴメピペットセット(ケース付き)ナリカ
7,050税込7,755
1セット(10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
コマゴメピペットと収納ケースのお得なセット
セット内容コマゴメピペット10本、収納ケース材質(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム
ねじ口びん広口(30mL)(10個) ナリカねじ口びん広口(30mL)(10個)ナリカ
829税込912
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)30タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)34.2×63
サンプル管 ナリカサンプル管ナリカ
9,700税込10,670
1セット(100本)
4日以内出荷から7日以内出荷
メスシリンダー ナリカメスシリンダーナリカ
520税込572
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
落としても割れないプラスチック製
材質プラスチック数量(個)1
TPX手付ビーカー ナリカTPX手付ビーカーナリカ
350税込385
1個
6日以内出荷
透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
耐熱温度(℃)150(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
透明広口試薬びん ナリカ透明広口試薬びんナリカ
98税込108
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製で最高水準の透明感。さらに延伸ブロー成型により従来のポリプロピレンブロー成型ボトルにより、大幅に強度がアップ。
材質ポリプロピレン透明口タイプ広口
コマゴメピペット ナリカコマゴメピペットナリカ
220税込242
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ポリエチレン
ガラス浣腸器(実験用) ナリカガラス浣腸器(実験用)ナリカ(1件のレビュー)
8,350税込9,185
1個(100mL)
3日以内出荷
一定量の試料の採取や圧力の実験に。
雲発生装置 ナリカ雲発生装置ナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
中学2年生 天気の変化 雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。
セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
すぐ使える染色液(酢酸オルセイン) ナリカすぐ使える染色液(酢酸オルセイン)ナリカ
1,600税込1,760
1個(10mL)
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調整済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
容量(mL)10
ツンベルク管 T-180M ナリカツンベルク管 T-180Mナリカ
4,100税込4,510
1個
9日以内出荷
脱水素酵素(デヒドロゲナーゼ)の作用を調べる実験の必需品。排気口を備えた主室と、屈曲した反応基質容器(副室)がセットになっています。
材質ガラス全長(mm)215容量(mL)20(主室)、10(副室)
コマゴメピペット用キャップ(シリコン) ナリカコマゴメピペット用キャップ(シリコン)ナリカ
3,290税込3,619
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質シリコン