カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 学童・教育用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(18)
  • サンエス(149)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(98)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(80)
  • MIKI(44)
  • ハンマーキャスター(42)
  • CKD(39)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(38)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • Wera(29)
  • エスコ(29)
  • ジョー・プリンス竹下(28)
  • 谷沢製作所(26)
  • 東亜DKK(25)
  • REX[科学研究・開発用品](25)
  • BOSCH(ボッシュ)(24)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(22)
  • azbil(旧:山武)(22)
  • TRUSCO(21)
  • ユニ・チャーム(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH1」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH試験紙 UNIV (ロール式) ナリカpH試験紙 UNIV (ロール式)ナリカ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
必要な長さに切って使えるロールタイプのpH試験紙です。
仕様標準変色表付き幅(mm)約7長さ(m)5pH測定有効範囲1~14
バイオひょうたんごっこ ナリカバイオひょうたんごっこナリカ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
ひょうたんの中身を1~3日で溶かして抜くことができる画期的な酵素です。従来の方法のような強烈な臭いもない、無臭なタイプですので、安心してご利用頂けます。ヘチマたわしも簡単に作ることができます。
セット内容植物繊維分解酵素5袋(1袋10g)、pH調整剤5袋
ムラサキイモ色素(pH指示薬) ナリカムラサキイモ色素(pH指示薬)ナリカ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
pH指示薬になる野菜の色素ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
付属品プラスチックさじ容量(g)ムラサキイモ色素粉末 約5g
pH試験紙 UNIV(短冊形) ナリカpH試験紙 UNIV(短冊形)ナリカ
1,600税込1,760
1セット(100枚)
当日出荷
短冊形。液に浸けて変色させたものを比色表と照合してpHを測定。
付属品ケース・標準変色表長さ(mm)83幅(mm)5pH測定有効範囲0~14分解能(pH)1
プチボトル30mL セット(ケース無) ナリカプチボトル30mL セット(ケース無)ナリカ
5,300税込5,830
1セット(6本)
3日以内出荷から4日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。
容量(mL)30付属品カラーラベル色(本体)透明
プチボトル30mL セット(ケース付) ナリカプチボトル30mL セット(ケース付)ナリカ
5,800税込6,380
1セット(6本)
4日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。整理に便利なケース付です。
容量(mL)30付属品ケース、カラーラベル色(本体)透明
プチボトル30mL セット(ケース付) ナリカプチボトル30mL セット(ケース付)ナリカ
5,800税込6,380
1セット(6本)
4日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。整理に便利なケース付です。
容量(mL)30付属品ケース、カラーラベル色(本体)白(遮光型)
赤しそ(pH指示薬)10g ナリカ赤しそ(pH指示薬)10gナリカ
1,598税込1,758
1個(10g)
4日以内出荷
赤しその葉を乾燥させたものです。本品0.5g(小さじ1)をお茶パックに入れて水40mLで抽出するだけで手軽にpH指示薬として使えます。
容量(g)10
プチボトル30mL セット(ケース無) ナリカプチボトル30mL セット(ケース無)ナリカ
5,300税込5,830
1セット(6本)
3日以内出荷から4日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。
容量(mL)30付属品カラーラベル色(本体)白(遮光型)
pH計 PH-223 ナリカpH計 PH-223ナリカ
13,600税込14,960
1個
6日以内出荷
画面が大きくて測定値が見やすい安価かつ、携帯性に優れたpH計です。防水機能付きなので、野外調査で使えます。
付属品pH標準液(pH4/7)各1本寸法(mm)186×40×32測定範囲(pH)0.00~14.00(0.01)精度(pH)±0.2校正自動2点校正(pH4.00/7.00)電源(個)単4乾電池4(モニタ用付属)防水IP67準拠
土壌酸湿度測定器 ナリカ土壌酸湿度測定器ナリカ
8,300税込9,130
1個
8日以内出荷
土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。土壌の酸度のほか、湿度の測定も行えます。
種別DM-15寸法(mm)47×47×160測定範囲pH4.0~7.0、1~8段階(湿度)質量(g)約135
pH試験紙 UNIV ナリカpH試験紙 UNIVナリカ
1,200税込1,320
1セット(20枚×10冊)
当日出荷
一枚ずつ切り離して使用できるブック式のpH試験紙です。各ブックに標準変色表が付いているので、野外でも使用でき便利です。イギリス製。
仕様標準変色表付き、ケース入り長さ(mm)68(ブックタイプ)幅(mm)10pH測定有効範囲1~14測定間隔pH1.0
pH計 PH-201S ナリカpH計 PH-201Sナリカ
25,200税込27,720
1個
13日以内出荷
学校教材に最適な入門pH計です。データホールド機能付き。
付属品標準型pH電極1本、標準液(pH4/7)各1本寸法(mm)70×29×135(本体)、Φ12×160(電極)測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.07(5.00~9.00)、±0.1(4.00~10.00)、±0.2(1.00~3.90)校正2点校正電源(個)006P型積層電池1(付属)分解能(pH)0.01