カテゴリ

  • 学童・教育用品(36)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(416)
  • ダイハツ(329)
  • SMC(197)
  • スバル(152)
  • ユニ・チャーム(86)
  • VISHAY(48)
  • エスコ(47)
  • CKD(42)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • YAGEO(35)
  • ホンダ(25)
  • KANA(片山チエン)(22)
  • TAKIGEN(タキゲン)(22)
  • ハンマーキャスター(19)
  • 高田ベッド製作所(17)
  • フジタ[室名札・標識](12)
  • KITO(キトー)(11)
  • NACHI(不二越)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-106」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線(20芯) ナリカリード線(20芯)ナリカ
4,600税込5,060
1セット
当日出荷から3日以内出荷
赤・黒
アルファ乾電池ホルダー ナリカアルファ乾電池ホルダーナリカ(1件のレビュー)
5,800税込6,380
1セット(10個)
当日出荷
いろいろなアイデアを盛り込んだ、使い易い便利な乾電池ホルダーです。 直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できます。 直列接続:接続部に丈夫なホックを用いてありますので、着脱も容易で確実です。 並列接続:補助板つきの電極(リン青銅製)が接続部を兼ね着脱が容易で確実です。 リード線の接続も容易です。 直列・並列の状態が直感的にわかります。
寸法(mm)77×36×29規格単1乾電池用
乾電池コネクター(単3乾電池用) ナリカ乾電池コネクター(単3乾電池用)ナリカ
2,000税込2,200
1セット(4個)
当日出荷
直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できる乾電池ホルダーです。 直列・並列の状態が直感的にわかります。
寸法(mm)65×22×15規格単3乾電池・1個用
ナイフスイッチ(シングル) ナリカナイフスイッチ(シングル)ナリカ(1件のレビュー)
600税込660
1個
当日出荷
種別NSS-1 1個形状シングル寸法(mm)約58×22×7
ナイフスイッチ(シングル) ナリカナイフスイッチ(シングル)ナリカ
900税込990
1個
当日出荷
多くの教科書に図示されている形のスイッチです。端子はミノムシクリップに接続できます。電気回路の実験で汎用的に使えるスイッチです。
種別DRN-1(1個)形状シングル寸法(mm)約80×50×5(台)
リード線(20芯) ナリカリード線(20芯)ナリカ
5,800税込6,380
1セット(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
赤・黒
電気回路実験器 KN-01(小学校用) ナリカ電気回路実験器 KN-01(小学校用)ナリカ
7,900税込8,690
1個
3日以内出荷
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本
ナイフスイッチ(シングル) ナリカナイフスイッチ(シングル)ナリカ
8,900税込9,790
1セット(10個)
3日以内出荷
多くの教科書に図示されている形のスイッチです。端子はミノムシクリップに接続できます。電気回路の実験で汎用的に使えるスイッチです。
種別DRN-10(10個)形状シングル寸法(mm)約80×50×5(台)
豆電球ホルダー BH-10 ナリカ豆電球ホルダー BH-10ナリカ
4,800税込5,280
1セット(10個)
欠品中
寸法(mm)約80×50×28
色分けリード線セット ナリカ色分けリード線セットナリカ
4,800税込5,280
1セット
4日以内出荷
種別ワニグチ 6種各2本全長(mm)約380赤・黒・緑・青・黄・白規格12芯 小型ワニグチ
リード線 ナリカリード線ナリカ
3,100税込3,410
1セット(10本)
4日以内出荷
規格20芯、両ミノムシ材質(クリップ)真鍮(ニッケルメッキ)
リード線 ナリカリード線ナリカ
3,200税込3,520
1セット(10本)
4日以内出荷
電気回路実験器 KN-02(中学校用セット) ナリカ電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)ナリカ
14,000税込15,400
1セット
4日以内出荷
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本種別KN-02(中学校用セット)
回路実験ボード ナリカ回路実験ボードナリカ
42,000税込46,200
1台
4日以内出荷
高校物理で定番回路である「コンデンサーの特性」、「ホイートストンブリッジ回路」の2種を作ることができるボードです。裏面磁石付きボードなので、授業では黒板に貼付けて演示実験をしながら説明に使用、普段は実験室の壁に貼付けておくことで実際に生徒たちが触りながら動作を確認できます。回路に何度も触れることで理解が深まります。
セット内容実験ボード(400×300mm)、豆電球(2.5V)3個、コンデンサー(2.5V、4.7F)2個、接続線 2本、測定器接続用端子台 2個、可変抵抗器(0~100Ω)、ナイフスイッチ、乾電池ホルダー(単1・1個用)3個型式EC-A
実験用抵抗セット R-MN ナリカ実験用抵抗セット R-MNナリカ
8,400税込9,240
1セット
4日以内出荷
オームの法則の実験用抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
寸法(mm)80×50×25抵抗値(Ω)10・20・30・40・50・100(各5W)各1個
豆電球ホルダー ナリカ豆電球ホルダーナリカ
2,200税込2,420
1個
4日以内出荷
小学校における乾電池のつなぎ方、豆電球のつなぎ方の実験などに使用するものです。
付属品リード線(両ミノムシ)2本寸法(mm)100×50×28材質(台)アクリル樹脂板
端子台 ナリカ端子台ナリカ
2,650税込2,915
1セット(10個)
3日以内出荷
豆電球や乾電池などの並列回路で、電流の分岐点として使用します。配線図通りに回路を組むための必需品です。
寸法(mm)約50×50×26(台)
マルチホルダー ナリカマルチホルダーナリカ
800税込880
1個
3日以内出荷
ミノムシクリップではつなぎにくい電気パーツも簡単にはさめる! 実験中も外れないから安心! お手持ちの電気パーツが台付きバージョンに早変わり!LEDの点灯のようすも観察しやすくなります! LEDやコンデンサー、抵抗など、さまざまな電気パーツをはさめる便利なホルダーです。
寸法(mm)80×50(台)
電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付) ナリカ電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付)ナリカ
45,000税込49,500
1セット
5日以内出荷
黒板貼付け型の電気回路大型パネル 小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼り付け型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてありますので、付属のケーブルでパネル同士を接続し、実際に動作させることが可能です。 実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。 形を保ちやすいケーブルで、回路図どおりに実験できます。
セット内容乾電池板2個、豆電球板 1個、LED板1個、プロペラ板1個、スイッチ板1個、コンデンサー板1個、メロディー板1個、端子台2個、リード線(20芯)MM-5 赤黒 各3本、リード線(単線)赤黒 各1本、収納ケース寸法(mm)180×180×22(豆電球、LED、プロペラ、コンデンサー、メロディー) 、120×180×22(乾電池、スイッチ)その他背面にマグネット付仕様【実験例】乾電池の直列並列実験、手回し発電機の発電実験、コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
電気回路実験器 FL-JY2 ナリカ電気回路実験器 FL-JY2ナリカ
63,900税込70,290
1セット
3日以内出荷
電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
豆電球台(磁石付き) ナリカ豆電球台(磁石付き)ナリカ
1,100税込1,210
1個
3日以内出荷
マルチホルダー ナリカマルチホルダーナリカ
7,800税込8,580
1セット(10個)
4日以内出荷
寸法(mm)80×50(台)
電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース無) ナリカ電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース無)ナリカ
36,000税込39,600
1セット
4日以内出荷
黒板貼付型の電気回路大型パネル小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
用途[実験例]乾電池の直列並列実験手回し発電機の発電実験コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験仕様背面にマグネットシート付セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
実験用セメント抵抗(100Ω・磁石付き) ナリカ実験用セメント抵抗(100Ω・磁石付き)ナリカ
1,700税込1,870
1個
4日以内出荷
オームの法則の実験用の抵抗です。破損防止用カバー付き。黒板に貼って使える裏面磁石付き。
寸法(mm)80×50×25規格5W 100Ω
実験用セメント抵抗(磁石付き) ナリカ実験用セメント抵抗(磁石付き)ナリカ
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
黒板に貼り付けできる、背面磁石付き
寸法(mm)80×50×25
端子台(磁石付き) ナリカ端子台(磁石付き)ナリカ
650税込715
1個
4日以内出荷
並列回路を作るときのターミナルとして使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
寸法(mm)50×50(台)
電気回路実験器 KN-01M(小学校用磁石付き) ナリカ電気回路実験器 KN-01M(小学校用磁石付き)ナリカ
9,900税込10,890
1セット
4日以内出荷
豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。 「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。 底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個/端子台2個/スイッチ1個/乾電池台(単1用)2個/豆電球(1.5V、2.5V)各3個/リード線(両ミノムシ、150mm)8本/リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本種別KN-01M(磁石付き)
電気回路実験器 KN-02M(中学校用磁石付き) ナリカ電気回路実験器 KN-02M(中学校用磁石付き)ナリカ
16,500税込18,150
1セット
4日以内出荷
豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)種別KN-02M(磁石付き)
色分けリード線セット ナリカ色分けリード線セットナリカ
2,100税込2,310
1セット
6日以内出荷
使いやすい色分けリード線セット
型式両ミノムシ全長(mm)約560(クリップ含む)赤・黒・緑・黄・白サイズクリップ:中入数(本)5種各2本
電気回路実験器 PM-JP2 ナリカ電気回路実験器 PM-JP2ナリカ
36,000税込39,600
1セット
4日以内出荷
電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
電気回路演示板(小学校3年生版)ケース付 ナリカ電気回路演示板(小学校3年生版)ケース付ナリカ
13,500税込14,850
1セット
8日以内出荷
3年生「電気の通り道」で豆電球と乾電池のつなぎ方の説明に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板、豆電球板、リード線(単芯、赤・黒)各1本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板)、180×180×22(豆電球板)
電気回路演示板(小学校4年生版)ケース付 ナリカ電気回路演示板(小学校4年生版)ケース付ナリカ
45,000税込49,500
1セット
8日以内出荷
4年生「電流のはたらき」で乾電池の数やつなぎ方によるプロペラモーターの回り方の違いの確認実験に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板 4個、プロペラ板 2個、スイッチ板 2個、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒)各4本、リード線(単芯、赤・黒)各2本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(プロペラ板)
電気回路演示板(小学校6年生版) ケース付 ナリカ電気回路演示板(小学校6年生版) ケース付ナリカ
32,000税込35,200
1セット
8日以内出荷
6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
電気回路演示板(中学校電気回路)ケース付 ナリカ電気回路演示板(中学校電気回路)ケース付ナリカ
30,000税込33,000
1セット
8日以内出荷
豆電球の直列並列回路の実験で使用する器具を大型パネル化した、黒板貼付型の製品です。実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品を使った実験を黒板上で再現できます。
セット内容豆電球板 2個(豆電球 2種計3個付)、スイッチ板、乾電池板(3V)、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(豆電球板)
ナイフスイッチ(磁石付き) ナリカナイフスイッチ(磁石付き)ナリカ
1,150税込1,265
1個
9日以内出荷
底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
寸法(mm)80×80(台)
乾電池台(磁石付き) ナリカ乾電池台(磁石付き)ナリカ
980税込1,078
1個
13日以内出荷
底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
種別単1・1個用
理科/技術/科学工作カテゴリ
関連カテゴリ