カテゴリ
- 学童・教育用品(8)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
「b10-2632」の検索結果
特価

ゼネコンDUE(きっちり収納ケース付)
ナリカ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)4日以内出荷グラットネル収納ケースに、ゼネコンの持ち手部分がきっちり収納できるようにウレタン樹脂が入っています。 収納場所に1~10までの数字が入っているので、取り出しや片付けがスムーズに行えます。セット内容ゼネコンDUE 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで)ケース寸法(mm)427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸)材質(ケース)ポリプロピレン(ケース)、ポリウレタン(ホルダー)収納数10個、ホルダーに1~10の数字入り
ゼネコン固定用はさみ
ナリカ¥6,300税込¥6,9301個4日以内出荷B10-2638プーリー付きゼネコンDUE、B10-2632ゼネコンDUE、B10-2634ゼネコンV3を鉄製スタンドに固定し、任意の高さや角度で実験するための専用はさみです。寸法(mm)全長270、支柱Φ8
電子オルゴール(手回し発電機用)
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)やB10-2632ゼネコンDUE(手回し発電機)用に開発された電子オルゴールです。破損防止用の保護が入った壊れにくい仕様なので、安心して実験できます。手回し発電機のハンドルを思い切り回しても壊れにくい定電流保護付き。手回し発電機のハンドルを逆に回しても壊れにくい逆流防止付き寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.5~3.6保護回路定電流保護、逆流防止
ダニエル電池実験器(生徒用) D-M
ナリカ¥27,000税込¥29,7001セット5日以内出荷手のひらサイズのダニエル電池。実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。ボルタ電池の実験もできます。付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)仕様【ダニエル電池基本セットD-B】品番:B10-2012、構成:50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚【必要試薬量】各10~20mLセット内容ダニエル電池基本セット、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-M
ナリカ¥26,850税込¥29,5351セット9日以内出荷透明セパレートカップで反応のようすがよく見える。セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。ボルタ電池の実験もできます。付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)仕様必要試薬量:各40mLセット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、電極板ホルダー、銅板、亜鉛板、セロハン(ビスキングチューブ)Φ28.6×約250mm、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DT-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ダニエル電池実験器(分割型)DH-M
ナリカ¥30,200税込¥33,2201セット9日以内出荷2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)仕様必要試薬量:各2滴セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15