カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「b10-3600」の検索結果

検流用方位磁針
ナリカ¥780税込¥8581個4日以内出荷回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。 また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。仕様巻きみぞ付き材質透明アクリル樹脂寸法(mm)Φ40×11.5
超硬ドリル B105
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から10日以内出荷3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用材質超硬表面処理ノンコート
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-360Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)360クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-360JZ
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ストローク(mm)360クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
カプセルカートリッジフィルター CCF-A10シリーズ
ADVANTEC¥42,980税込¥47,2781個32日以内出荷から43日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.1