カテゴリ
- 学童・教育用品(61)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(4)
- コガネイ(1,604)
- ハンマーキャスター(109)
- メディアカバーマーケット(70)
- ユーエイキャスター(67)
- KANA(片山チエン)(54)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- CKD(43)
- エスコ(38)
- ユニ・チャーム(34)
- 三菱電機(30)
- TRUSCO(29)
- omron(オムロン)(26)
- コクヨ(23)
- 河村電器産業(19)
- SMC(18)
- IDEC(和泉電気)(17)
- フルネスジャパン(14)
- D'Addario(13)
- ブランドをもっと見る
「b102」の検索結果
特価

メーター付きコンデンサー
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個当日出荷6年生 電気の利用 電気の蓄電実験に使用する大容量コンデンサーと、蓄電・放電のようすがひと目でわかりやすい大きなメーターを一体型にした装置です。 電気のたまり具合や電気の消費のようすがメーターで視覚的にわかるため、蓄電量を変えて実験する際に基準を合わせやすくなっています。寸法(mm)85×85×35容量2.5V、4.7F接続方法本体よりミノムシクリップ付リード線
ダニエル電池
ナリカ¥3,250税込¥3,5751個当日出荷セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。 学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単。セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ種別(セパレートカップ式)
電源装置
ナリカ¥36,000税込¥39,6001個欠品中安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。種別PSW-025寸法(mm)170×210×130表示アナログ電圧計、アナログ電流計出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
電磁石用コイル
ナリカ¥8,800税込¥9,6801セット(6個)当日出荷コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
ゼネコンV3実験用セット AD-N
ナリカ¥4,800税込¥5,2801セット4日以内出荷手回し発電機ゼネコンV3と専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)をセットにしたものです。ゼネコンV3に差し込んで、すぐに発電および逐電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。セット内容手回し発電機ゼネコンV3/ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
電源装置 PSW-SX
ナリカ¥24,000税込¥26,4001個欠品中産業財産権。軽くてコンパクトな電源装置。スイッチオンでいつでも0V:デジタル回路によりスイッチオンでいつでも初期状態からスタート。誤って回路に電気が流れるのを防ぎます。固定出力機能搭載:よく使う電圧を簡単に設定できます。また、固定出力から任意の電圧への調整も簡単にできます。デジタル電圧表示:出力がわかりやすいデジタル表示。ボタンを押すだけでデジタル電流表示にも簡単切替。軽量&コンパクト:持ち運びも収納も楽々。ACアダプタも本体にすっきり収納できて省スペース。寸法(mm)138×70×108電源ACアダプタ(付属)表示パネル表示:デジタル電圧計、デジタル電流計(ボタンにより切替)出力電圧(V)DC0、0.8~20(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5(固定切替式)、DC5.0(固定)最大電流(A)3(0~6.1V)、1.5(6.2~12.1V)、1(12.2~20V)機能5V固定出力端子(Type-C)保護回路過負荷保護、短絡保護、過電圧保護
ダニエル電池
ナリカ¥3,600税込¥3,9601セット4日以内出荷実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。 小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚種別(生徒用)基本セット D-B
メーター付コンデンサー (デジタル)
ナリカ¥7,800税込¥8,5801台4日以内出荷たまった電気がデジタル表示でひと目でわかる。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)を使った蓄電実験にあると便利なデジタル表示のメーター付コンデンサー。デジタル表示で電気のたまり具合や電気の消費のようすがひと目でわかります。蓄電量を変えて実験する際の指導がスムーズにできます。型式MC-D1寸法(mm)70×50×29(突起部含む)容量コンデンサー:2.5V、4.7F電源CR2032電池1個(別売)機能逆流防止機能デジタル表示7セグメント、0~100%(蓄電状態を%表示)
ダニエル電池(生徒用) 組立式 KG-5
ナリカ¥2,750税込¥3,0251セット4日以内出荷ろ紙を使った組立てタイプ 金属板、セロハン、ろ紙を使った組立式のダニエル電池です。数敵の試薬で実験できます。このセットで5グループ分実験できます。セット内容銅板(20×70×1mm)5枚、亜鉛板(20×70×1mm)5枚、セロハン(80×30mm)20枚、ろ紙(60×20mm)40枚、クリップ5個
電極板セット C(ホルダー付)
ナリカ¥7,500税込¥8,2501セット4日以内出荷材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。セット内容電極板ホルダー5枚、電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、炭素棒5本材質発泡ポリエチレン(電極板ホルダー)寸法(mm)45×150×0.5(鉄板、銅板)、45×150×1(亜鉛板)、120×80×14(電極板ホルダー)、Φ5×100(炭素棒)
ダニエル電池実験器(演示用)
ナリカ¥28,000税込¥30,8001セット4日以内出荷半透膜タイプの演示用ダニエル電池 小型水そうを採用した、セパレート方式のダニエル電池。教科書に採用されているダニエル電池のモデル図通りに実験ができるため生徒が理解しやすく、また、電極の変化が観察しやすいデザインのダニエル電池です。 ミルソーを使ってボルタ電池の実験もできます。 試薬の注入・片付けがしやすい専用小型水そうを採用。 使用する試薬は各100mLでOK。セット内容ミルソー(透明観察そう)(本体154×20×160mm、台の幅154×70mm)、ダニエル電池実験用小型水そう、実験用モジュール(電子オルゴール、プロペラモーター搭載)、ビスキングチューブ1m、Oリング10個、リード線(赤・黒)各1本、銅板5枚、亜鉛板5枚、切割ターミナル2個、電極板ホルダー2個
電源装置
ナリカ¥57,000税込¥62,7001個4日以内出荷安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。種別PSW-6XF寸法(mm)170×210×170表示アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ)出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、AC0~10V(2Vステップ)最大電流(A)DC5A、AC2A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
電源装置
ナリカ¥37,000税込¥40,7001個4日以内出荷乾電池の代わりになる電源装置で、直列つなぎ時の電圧を安定して得ることができます。乾電池では電力消費が多い電熱線、電磁石などを使った実験に最適です。実験を安全に行うための機能満載の直流安定化電源装置です。 電流制限スイッチ搭載により、電熱線や電気回路が発熱しすぎないよう、最大の出力電流を切替えることができます(切替えは1、3、5A)。 保護用の電流制限安全装置を搭載。パネルは、回路がつながっているようにイメージできます。 積み重ねてすっきり収納できます。コードがすっきり収納できる、コード巻き取り用脚付き。 【ナリカだけの安全に配慮したオリジナル機能】 電流制限安全装置 児童たちが誤って高い電圧を設定しても電流が流れすぎないようにストップをかけます。 1A・・・ろうシート(みつろう)などを溶かす実験に 3A・・・発泡スチロールを溶かす実験、水温上昇の比較実験に 5A・・・最大電流まで使えます。 ショート警告ブザーとランプ 万一、回路がショートしたり、電流制限を超えている場合はランプと音でお知らせします。種別PSW-009V寸法(mm)170×210×105(突起部含む)質量(kg)約2出力電圧(V)DC1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)電流制限(A)1、3、5A(切替式)
電気の需要と供給実験器 DSW
ナリカ¥14,000税込¥15,4001個4日以内出荷手回し発電機を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感できる実験装置です。 安定的に点灯させるのが大変な場合、豆電球を白色LEDに変えてみる、手回し発電機をもう1台動かし電力を補ってみる…などの試みを通して安定した電力を保つ原理についても学習できます。付属品豆電球:3.8V、0.3A 4個 / 豆電球型LED:白色、4.5V、20mA4個寸法(mm)200×135×50
電源装置 Petitシリーズ
ナリカ¥12,000~税込¥13,200~1個4日以内出荷から11日以内出荷産業財産権。こんな小型の電源装置が欲しかった。電気回路にとけこむコンパクトな電源装置が登場。Type-C電源採用で、PCやタブレット、モバイルバッテリーなど、いろいろなツールからの電源供給が可能になりました。グループ実験はもちろん、個別実験にも最適です。DC5V(Type-C)電源採用。裏面磁石付きでホワイトボードに貼付けて実験できます。別売の黒板実験用電気パーツと組み合わせるとさらに便利。わかりやすいデジタル電圧表示。その他裏面磁石付き質量(g)65電源DC5V(Type-C)表示パネル表示:デジタル電圧計出力電圧(V)0.6~6最大電流(A)1
ダニエル電池(素焼皿式)基本セット TS-B
ナリカ¥3,500税込¥3,8501セット4日以内出荷素焼皿とシャーレを使い、少量の試薬で実験できます。セット内容素焼皿(Φ75×15mm)、シャーレ(Φ100×23mm)、銅板(12×50×0.5mm)3枚、亜鉛板(12×50×0.5mm)3枚、ミニピンセット2枚
電気の利用実験器 AE型
ナリカ¥18,000税込¥19,8001セット4日以内出荷小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのためにセット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付コンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーターN長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80色【台付LED】赤電流(A)【プロペラモーター】0.8(1.5V)電圧(V)【プロペラモーター】最大電圧:3.0定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25Vモーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140RA太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止開放電圧(V)【光電池】3.5短絡電流(mA)【光電池】415最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
備長炭電池(空気電池キット)
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷実験のために厳選された備長炭を電極(+)にした空気電池の実験キットです。 備長炭の上に食塩水で湿らせたペーパータオルを巻き、ペーパータオルの上にアルミホイルを巻き付けます。 リード線を備長炭とアルミホイルに接続させると、モーター(プロペラ)が回転します。セット内容備長炭約150mm 1本 保証付き(特選品)・アルミホイル 1巻・ミノムシリード線 赤黒各1本・ペーパータオル 1巻・塩化ナトリウム
偏向極板用電源 C-PS2
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個4日以内出荷冷陰極式クルックス管(偏向極板入)の偏向電極に接続して使用するための専用電源装置です。極性切替スイッチを使用することで、ケーブルをつなぎ替えずに最大±1,000Vの電圧を加えられます。寸法(mm)140×108×46出力DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き電源ACアダプタ(付属)
電気の需要と供給実験器 DST
ナリカ¥36,000税込¥39,6001セット4日以内出荷省エネについて考えよう ゼネコンDUE(手回し発電機)を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感します。また、生活の中で使用する家電によって豆電球の種類等が違うので、家電による手ごたえの違いも実際に体感できます。付属のLEDを使用すると省エネ家電の設定も可能です。セット内容ボード本体(ケース入312×427×75mm)、豆電球3個、豆電球型LED3個、手回し発電機ゼネコンDUE2個
電源装置
ナリカ¥72,000税込¥79,2001個4日以内出荷使いやすく収納しやすい直流・交流電源装置です。 直流安定化回路を安定性の高い最新回路に進化させ、安全性を高めました。 直流と交流が同時に出力できます。 平滑回路内蔵種別PS-5XZ寸法(mm)約270×200×110電源AC100V表示直流電圧、電圧計(2.5級)出力電圧(V)DC0~20V(連続可変)、AC2~12V(2Vステップ)、直流・交流は同時出力可能最大電流(A)5コード自動引き込み式保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
ダニエル電池(分割型)
ナリカ¥6,600税込¥7,2601セット5日以内出荷●中学3年 化学変化と電池●少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。正極と負極を別々に組立て、2つを接触させることで起電力が発生し電池になります。●それぞれの電極をさまざまな金属や溶液にすることで、組合わせによる起電力の違いも実験できます。●必要な溶液は2滴。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。セット内容ダニエル電池本体一式 4個/点眼びん 4本/金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×1mm) 各5枚/ろ紙(60×90mm) 25枚/セロファン 12枚/収納ケース種別基本セット
化学電池(分割型)
ナリカ¥4,500税込¥4,9501台5日以内出荷少量の溶液で化学電池の実験ができるセットです。金属や薬品の組合わせを変更して探究的な学習ができます。セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)1セット/金属片5種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄・マグネシウム)10×10×0.5mm 各2枚/ろ紙(60×90mm) 4枚/セロハン(50×50mm)40枚/点眼びん 2本/リード線(赤・黒)各1本/電子オルゴール/収納ケース型式DH-C試薬必要量:各2滴
電気分解用炭素棒セット
ナリカ¥6,000税込¥6,6001組(5セット)6日以内出荷塩化銅の電気分解に最適な炭素棒セット。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。セット内容炭素棒(Φ5×100mm)10本、電極板ホルダー(120×80×14mm)5枚
並列豆球台 (ゼネコン用)
ナリカ¥5,988税込¥6,5871個4日以内出荷手回し発電機をつないで豆電球を点灯させる実験器です。豆電球を1個、2個とつけてゆくと、手回し発電機のハンドルが徐々に重くなり、また、電球を明るくつけるにはハンドルを速く回さなければなりません。エネルギー変換の実験で「発電と仕事」として考えることができます。その他豆電球(3.8V、300mA)4個付き寸法(mm)180×80×25材質(台)透明アクリル(豆電球ソケット4個、端子付き)
LEDエネルギー変換実験器
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷大日本図書 中学3年生 運動とエネルギー LEDは電流を流すと発光し、光を当てると起電力を生じるエネルギーの可逆変換器です。発生する起電力はLEDの発光色により異なり、その大きさは赤>黄>緑>青・白の順であることがわかっています。 LEDひとつでは取り出せる電流が少ないため、この実験器では並列に10個接続しており、電子オルゴールを鳴らすことができる程度の電力を得ることができます。付属品電子オルゴール1個種別LT寸法(mm)約60×60×18色赤出力側無負荷電圧(V)1.57~1.61
燃料電池用手回し発電器
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷B10-2047「燃料電池自動車NIX」、F35-1323「電気分解装置(ミニ)」、リバーシブル燃料電池に利用できる電気分解専用の発電機です。 難しい電圧調整などが必要なく、光や電源のない場所でも実験することが可能です。
ダニエル電池(セパレートカップ式)DT-B (ケース付き)
ナリカ¥3,850税込¥4,2351セット4日以内出荷中学校3年 化学変化と電池 セロハン(ビスキングチューブを利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、銅板、亜鉛板、電極板ホルダー、セロハン(ビスキングチューブ)約250mm、収納ケース
ゼネコンDUE(きっちり収納ケース付)
ナリカ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)4日以内出荷グラットネル収納ケースに、ゼネコンの持ち手部分がきっちり収納できるようにウレタン樹脂が入っています。 収納場所に1~10までの数字が入っているので、取り出しや片付けがスムーズに行えます。セット内容ゼネコンDUE 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで)ケース寸法(mm)427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸)材質(ケース)ポリプロピレン(ケース)、ポリウレタン(ホルダー)収納数10個、ホルダーに1~10の数字入り
滑車付モーター(ゼネコン用)
ナリカ¥19,000税込¥20,9001個4日以内出荷エネルギー変換の実験に用います。モーターにおもりを取付け、手回し発電機(ゼネコン)を回しておもりを持ち上げます。付属品F型クランプ、糸寸法(mm)90×77×64(突起部含まず)耐荷重約39.2N(4kgf)モーターギアボックス(1100)、プーリー付き