電源装置 Petitシリーズ
産業財産権
こんな小型の電源装置が欲しかった
電気回路にとけこむコンパクトな電源装置が登場。Type-C電源採用で、PCやタブレット、モバイルバッテリーなど、いろいろなツールからの電源供給が可能になりました。グループ実験はもちろん、個別実験にも最適です。
DC5V(Type-C)電源採用。
裏面磁石付きでホワイトボードに貼付けて実験できます。別売の黒板実験用電気パーツと組み合わせるとさらに便利。
わかりやすいデジタル電圧表示。
- その他
- 裏面磁石付き
- 質量(g)
- 65
- 電源
- DC5V(Type-C)
- 表示
- パネル表示:デジタル電圧計
- 出力電圧(V)
- 0.6~6
- 最大電流(A)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ











![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)















