カテゴリ
- 学童・教育用品(52)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- トヨタ(279)
- ダイハツ(249)
- SMC(158)
- スバル(119)
- ホンダ(100)
- MAZDA(マツダ)(98)
- CKD(33)
- 三菱電機(33)
- エスコ(24)
- KANA(片山チエン)(21)
- 未来工業(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- シグマ光機(13)
- P・O・Pプロダクツ(12)
- フジタ[室名札・標識](12)
- 井上金庫販売(11)
- pewag(10)
- ヨドノ(10)
- ブランドをもっと見る
「b107」の検索結果
特価

ペルチェモジュール
ナリカ¥10,500税込¥11,5501個当日出荷70mm角の発電用大型ペルチェモジュールです。ペルチェモジュールなら、蒸気タービンを駆動できない低質熱源(100℃以下)でも温度差がつけられれば、場所を選ばずに即電気エネルギーを得ることができます。 上下面がアルミ製なので耐久性が強く、実験用として最適です。氷とお湯の温度差で、最大4.8Vの直流電圧が得られます。種別(発電用)寸法(mm)72×72×5出力電圧(V)最大:4.8温度差(℃)80~85
光電効果実験セット PE2-H(はく検電器付)
ナリカ¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)、はく検電器
大型ネオン管 300N
ナリカ¥7,000税込¥7,7001個欠品中全長300mm以上の大型ネオン管がお求めやすい価格で登場しました。 塩ビ棒をこすって生じる静電気で点灯しますが、B10-1324 静電高圧ゼネコンを使うと連続的に明るく点灯させられます。 演示実験からグループ実験まで幅広く使えます。電圧約1.4kV(点灯)寸法(Φ×mm)約10×315
ペルチェモジュール(高信頼型)
ナリカ¥3,200税込¥3,5201個当日出荷2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。種別30角寸法(mm)30×30×4.2通電電流(A)3.3最大印加電圧(V)8.6
光電効果実験セット PE2-N
ナリカ¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)
霧箱(コールドプレート式)
ナリカ¥25,000税込¥27,5001個当日出荷冷凍庫で凍らせることで、低温を約1時間保持するコールドプレートを寒剤に用いた霧箱です。 25℃の室内で約20分間(エタノールが揮発するまで)放射線の飛跡を観察できます。 コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。 ドライアイス・液体窒素不要! 準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。 セッティングが簡単!装置組立てはコールドプレートの上に載せていくだけ。 観察範囲が広く複数人での観察ができる!有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。セット内容コールドプレート、観察用ドーム、温水用水槽、高輝度LEDライト、霧箱用線源、塩ビ棒種別KK-01
放電管
ナリカ¥73,000税込¥80,3001本4日以内出荷真空ポンプで排気しながら誘導コイルで放電し、真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察します。三方活栓の使用により、実験中に活栓を閉めることで、任意の真空度の放電状態を観察できます。付属品三方活栓、真空用ゴム管材質ガラス型式ED-400SN(三方活栓付)寸法(mm)Φ30×400電圧(V)陽極:DC0~600、ヒーター:6.3
クロス真空計 NCV-6N
ナリカ¥80,000税込¥88,0001個4日以内出荷真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察する装置です。本体背面に接続端子を装備し、演示実験に最適なデザインになっています。仕様真空度(約50/10/3/1/0.1/0.02mmHg)6種寸法(mm)440×140×495寸法(Φ×mm)真空管:約25×400
小型ペルチェ霧箱 SML-03
ナリカ¥180,000税込¥198,0001個4日以内出荷線源不要!自然放射線の観察が可能。ドライアイスや液体窒素などの冷却材料は不要。LED照明装置搭載で、飛跡がくっきり見えます。付属のα線源使用でより多くの飛跡が見えます。付属品霧箱用線源仕様●観察槽:Φ80mm、高さ60mm●電源:AC100V、200W(霧箱駆動用・ペルチェ冷却ユニット用一体型)冷却装置空冷式ペルチェ冷却ユニット
コールドプレート100
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷B10-7764-01・-02霧箱(コールドプレート式)、J46-3501雪の結晶作製観察装置(コールドプレート式)の補充部品です。 冷凍庫で凍らせることで、低温※1を約1時間保持することができ、再度凍らせることで繰り返し使用できます。寸法(mm)150×150×35範囲(mm)有効観察範囲:95×95
電子の比電荷測定装置
ナリカ¥520,000税込¥572,0001台4日以内出荷均一な磁界中を運動する電子の軌跡を観察し、その直径から電子の比電荷を求める装置です。管の中にガラススケールを内蔵することで、電子の軌跡の直径が正確に直読できます。本体とヘルムホルツコイル観察用暗箱の一体化により観察・保管がスムーズです。明るくシャープな電子ビームで測定が容易です。独自構造の電極の採用により、e/m管の長寿命を実現しました。電子ビームが真円に近く安定しているので、理論値に近い結果が得られます。付属品e/m管電源供給用ケーブルセット内容電子の比電荷測定装置、電子の比電荷測定用放電管(e/m管、ヘリウムガス入りスケール内蔵)、専用電源型式EM-6N寸法(mm)360×255×390質量(kg)7.4電源(V)専用:陽極電圧DC0~600、ヒーター電圧6.3電圧(V)【管球】ヒーター電圧:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)管球:200~500コイル径(mm)ヘルムホルツコイル:Φ300mm、銅線Φ1mm(ホルマール線)、巻数130回、2個を平行に取付けたもの
冷陰極式クルックス管 CT-T(偏向極板入)
ナリカ¥40,000税込¥44,0001個4日以内出荷偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。仕様台付き管径×長さL(mm)40×300
スペクトル管支持台 SH-40N
ナリカ¥34,000税込¥37,4001個4日以内出荷支持する高さを自由に設定できるスペクトル管専用の支持台です。適合適合スペクトル管長:長さ400mmまで質量(g)約800全高約470×560mmの間で調節可能
ペルチェモジュール
ナリカ¥7,000税込¥7,7001個4日以内出荷モジュールの両面に温度差をつけると起電力が発生し、逆に電流を流すと片面から吸熱して対向面から放熱する熱電半導体ペルチェモジュール、通常は白いセラミック板にサンドイッチされ、側面を防湿シールで覆われているために中の構造を見ることができません。 このスケルトンタイプならば熱電半導体チップの配列や電極配線など、モジュールの内部構造をじっくり観察することができます。寸法(mm)冷却部:45×46本体40角ペルチェモジュール
冷陰極式クルックス管
ナリカ¥52,000税込¥57,2001個5日以内出荷低電圧駆動タイプのクルックス管。陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。その他台付き型式CR-CH管サイズ(mm)Φ75×225動作電圧(V)5k
スペクトル管セット
ナリカ¥166,000税込¥182,6001セット5日以内出荷各気体のスペクトルを観察できるスペクトル管のセットです。スペクトル管点灯装置付きをご希望の場合は「B10-7009-10スペクトル管セット ST-5FT(点灯装置付)」をお求めください。型式ST-5F全長(mm)230種類水素、酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム 5種各1本
冷陰極式クルックス管
ナリカ¥31,000税込¥34,1001個5日以内出荷上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。その他台付型式CT-MR寸法(mm)330×60×140
手づくり霧箱キット
ナリカ¥11,000税込¥12,1001個5日以内出荷発泡スチロール容器に冷却フィンを入れ、そこに液体窒素を入れます。 その上にガラス容器を置き、アルコールをしみ込ませた布をしいてその上に線源を置きます。 サランラップで容器を覆い、塩ビ棒をティッシュでこすりながら近づけると、放射線の飛跡が観察できます。セット内容ガラス容器(丸形)Φ210×65mm 容量1.4L、サテン布、冷却フィン、発泡スチロール容器、ラップフィルム、塩ビ棒
冷陰極式クルックス管
ナリカ¥46,000税込¥50,6001個5日以内出荷磁界の影響を示すもの。低電圧駆動タイプのクルックス管。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。その他台付き動作電圧5kV管サイズ(mm)Φ55×215
冷陰極式クルックス管
ナリカ¥28,000税込¥30,8001個5日以内出荷陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。その他台付型式CT-CR寸法(mm)250×80×130
冷陰極式クルックス管
ナリカ¥48,000税込¥52,8001個欠品中低電圧駆動タイプのクルックス管。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。その他台付き型式CR-PH管サイズ(mm)Φ75×215動作電圧(V)5k
放射線測定器(Mr.Gamma)
ナリカ¥148,000税込¥162,8001個5日以内出荷中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。付属品保護カバー種別A2700B寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示デジタル4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上機能積算線量計測測定エネルギー範囲150keV以上測定対象放射線γ線
放射線測定器(Mr.Gamma)
ナリカ¥148,000税込¥162,8001個5日以内出荷中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。付属品保護カバー仕様測定線種:γ線種別A2700寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上アナログ出力0~+3V(アンプ出力)測定エネルギー範囲150keV以上
冷陰極式クルックス管 CR-2N
ナリカ¥89,000税込¥97,9001セット6日以内出荷冷陰極式クルックス管のセットです。セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)電源[専用]出力:DC1,000V、1mA
熱陰極式クルックス管
ナリカ¥71,000~税込¥78,100~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷産業財産権取得済。偏向極板入。陰極線の電界や磁界による偏向現象を実験観察します。偏向電極に電圧を加えることにより、静電偏向型ブラウン管の原理を実験することができます。ガス封入の熱陰極型電子管なので電子銃から射出される電子がビームとなって鮮明に見られます。磁石を用いて磁界による偏向の実験もできます。実験中にX線は出ません。
霧箱(コールドプレート式)
ナリカ¥46,000税込¥50,6001個4日以内出荷冷凍庫で凍らせることで、低温を約1時間保持するコールドプレートを寒剤に用いた霧箱です。 25℃の室内で約20分間(エタノールが揮発するまで)放射線の飛跡を観察できます。 コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。 ドライアイス・液体窒素不要!準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。 セッティングが簡単!装置組立てはコールドプレートの上に載せていくだけ。 観察範囲が広く複数人での観察できる!有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。セット内容コールドプレート、観察用ドーム 、温水用水槽、高輝度LEDライト 、霧箱用線源、塩ビ棒、静電高圧ゼネコン種別KK-02
e/m管(スケール付)
ナリカ¥210,000税込¥231,0001個4日以内出荷B10-7355電子の比電荷測定装置の補充部品型式EM6電圧(V)ヒーター:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)200~500
冷陰極式クルックス管 CT-TPⅡ
ナリカ¥62,000税込¥68,2001セット4日以内出荷偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。付属品偏向極板用電源C-PS2(DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き)その他台付き寸法(mm)Φ40×300(管)
熱陰極式クルックス管
ナリカ¥65,000~税込¥71,500~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。実験中にX線は出ません。その他専用ソケット、木製台付き寸法(mm)230×80×130
熱陰極式クルックス管
ナリカ¥58,000~税込¥63,800~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。実験中にX線は出ません。その他木製台付寸法(mm)250×95×125
環境放射線モニタPA-1000
ナリカ¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷環境放射線のうち、γ線を簡単かつ高精度で測定できるハンディタイプの測定器です。 ボタンを押すだけで測定でき、ブザースイッチを押せばγ線の検出を音でお知らせします。付属品ネックストラップ、線源その他オートパワーオフ、生活防水(IPX4)種別(線源付き)寸法(mm)68×28×121測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)175(乾電池含まず)電源単3乾電池2個(付属)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁(カウント数を1μSv/h値に変換)感度1μSv/hに対して毎分1000カウント以上測定エネルギー範囲150keV以上(エネルギー特性0.5~3)測定対象放射線γ線
熱陰極式クルックス管
ナリカ¥186,000税込¥204,6001個5日以内出荷B10-7216熱陰極式クルックス管(注文コード:50434309)の補充部品です。 蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。 また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。 十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。セット内容クルックス管 JS型種別(十字板入り) JS型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV電流(A)陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ管径(Φmm)130
環境放射線モニタ PA-1100
ナリカ¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷B10-7742 環境放射線モニタPA-1000の性能や使いやすさはそのままに、測定範囲を拡大し通信機能を搭載しました。そのため、連続的なモニタリングができます。 Bluetooth搭載。タブレット端末やスマートフォンを利用してGPSデータと放射線量の記録が可能。 USB搭載で測定データをPCへ出力可能。 ボタン2つの簡単操作。付属品ネックストラップ、USBケーブル、線源仕様測定線種:γ線種別(線源付き)寸法(mm)68×28×121測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)175(電池含まず)電源単3乾電池2個(付属)もしくはUSBより供給検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁感度1μSv/hに対して毎分1000カウント以上機能オートパワーオフ通信機能Bluetooth通信(対応OS : Android TM 2.2以降)もしくはUSB(対応OS:Windows)にて線量当量率(μSv/h)をデータ出力
放射線測定器(Mr.Gamma)
ナリカ¥151,600税込¥166,7601個5日以内出荷中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。付属品保護カバー、線源種別A2700B線源付寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示デジタル4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上機能積算線量計測測定エネルギー範囲150keV以上測定対象放射線γ線
放射線測定器(Mr.Gamma)
ナリカ¥151,600税込¥166,7601個5日以内出荷中学校3年生エネルギー資源 環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。付属品保護カバー、線源種別A2700線源付き寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示デジタル4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上アナログ出力0~+3V(アンプ出力)測定エネルギー範囲150keV以上測定対象放射線γ線
熱陰極式クルックス管
ナリカ¥304,000税込¥334,4001個5日以内出荷電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。セット内容クルックス管 S型全長(mm)250電圧陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V管径(Φmm)130