カテゴリ
- 切削工具(4)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- マスク(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- HORN(1)
- kimony(キモニー)(1)
- MSTコーポレーション(2)
- SMC(1)
- エスコ(2)
- スーパーツール(1)
- バンドー化学(1)
- ホンダ(2)
- マルツエレック(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB107~
HORN¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)2寸法h(mm)11寸法l4(mm)45最小下穴径(Φmm)7最大溝幅(mm)2
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(109件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル






難燃性FR2層チューブ TRB
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥37,980~税込¥41,778~1台5日以内出荷から62日以内出荷仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
直結型防毒マスク 1缶式
エスコ¥2,530税込¥2,7831個欠品中。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。仕様●サイズ:フリー●重量:137g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売)●国家検定合格品(第TN421号)●フィットチェッカー内蔵●密着性の高いフリーポジション
チップ VCMT-SU
住友電工ハードメタル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
トランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品
マルツエレック¥279税込¥3071個5日以内出荷。DC-DCコンバータ基板 MDC9778仕様●入力電圧:12V●出力電圧:5.0V●発振周波数:300kHz●使用部品●C28:C3225JB1H335K(TDK 50V耐圧)●C0:TCFGD1C107MCR(Rohm 100μF/16V耐圧)●L1:SLF6028T-220MR77(TDK)●D1:RB050L-40(ROHM 3A/40V)アズワン品番67-0463-93
グリップテープ アナスパツイン KGT107
kimony(キモニー)¥439税込¥4831本8日以内出荷孔あき・ウェット、裏面のスポンジが2本のツインタイプ。・2本の凹凸が握りやすい。グリップの裏面にスポンジが2本ついており、凹凸感を生み出しています。 。・グリップチェンジも気にならない。両面対照的にスポンジが貼られているので、グリップチェンジが気にならず、同感覚で握れます。・ 握りやすさ抜群。2本の凹凸がグリップをとても握りやすくします。幅(mm)29厚さ(mm)0.5~3.1長さ(cm)105
リンクパイプチタン ローマウント L-B12SO8T
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥43,980税込¥48,3781個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO8T。販売備考:取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77 11 8 564 071)をご利用下さい。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:8.0。重量[キログラム]:2.5。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:75.09kW/7650rpm。最大出力:76.71kW/7800rpm。STD 最大トルク:107Nm/6500rpm。最大トルク:107.3Nm/6650rpm。関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL材質チタン質量(kg)2.5、STD:8色チタン区分オプションパーツ備考装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。タイプオプションリンクパイプ規格EC/ECE最大トルク(N・m)STD:107/6500rpm方式集合:1-1最大出力(kW)76.71/7800rpm、STD:75.09/7650rpm
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら