カテゴリ
- 学童・教育用品(172)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(10)
- SMC(750)
- 三菱ふそう(653)
- コガネイ(334)
- マキシンコー(282)
- エスコ(242)
- MAZDA(マツダ)(224)
- スバル(203)
- 大阪魂(157)
- IKO(日本トムソン)(145)
- ニッサン(133)
- TRUSCO(108)
- ラムマウント(108)
- 長野計器(99)
- エレコム(96)
- アズワン(93)
- YAMAHA(ヤマハ)(85)
- シンコー(82)
- メディアカバーマーケット(80)
- ブランドをもっと見る
「c-1.5」の検索結果

共鳴おんさ RFO-D
ナリカ¥43,980税込¥48,3781個欠品中共鳴やうなりの実験に最適。音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。付属品共鳴箱2個、たたき棒、うなり金具2個長さ(mm)おんさ/振動部:110寸法(mm)共鳴箱:175×100×55振動数440Hz
振り子実験器 PF型
ナリカ¥27,000税込¥29,7001個当日出荷金属台により安定性が高い振り子実験器です。仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)寸法(mm)240×170×684質量(g)約1.9半径(Φmm)分度器:120
摩擦実験器 FR-S
ナリカ¥43,000税込¥47,3001セット当日出荷物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
水中マイクのみIW-M2
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個欠品中C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。用途学校の理科の実験寸法(mm)Φ50×t7(錘板)ケーブル長(m)1.6出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)出力端子オーディオミニプラグ検出部圧電セラミックス
安全おもり(1kg)
ナリカ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1
簡易水圧実験器 TN
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷力を加えやすい形状にリニューアル! 水圧を体感し、視覚的に観察できる実験器です。水を張った水そうの中に入れると、水圧により両側のゴム膜は押されてへこみます。また、本体(円筒)の真上から力を加えやすい柄の形状になっており、実験がしやすくなっています。付属品予備ゴム膜2枚材質透明アクリル樹脂(本体)寸法(mm)Φ50×70(円筒)、Φ6×300(柄)
簡易真空容器 VL-3
ナリカ¥5,300税込¥5,8301個4日以内出荷容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。容量(mL)1800仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)寸法(mm)Φ160×144
記録タイマー d(光学デジタル式)
ナリカ¥9,500税込¥10,4501個4日以内出荷新方式記録タイマーは、測定からグラフ化までを迅速に行える革新的な実験機器です。光学イメージセンサが記録テープの移動距離を正確に測定し、専用Webアプリでデータ確認とグラフ作成を容易に実施できます。従来の記録タイマーに比べ、グラフ作成の作業時間を大幅に短縮。既存の授業方法や実験器具を変更する必要はなく、タイマーを置き換えるだけで導入可能です。記録テープは繰り返し使用でき、厚紙で自作すれば往復運動の測定にも対応。さらにリアルタイム表示により、運動の様子とグラフの変化を同時に確認できます。専用Webアプリはインストール不要で、効率的かつ利便性の高い実験環境を提供します。その他測定開始/停止ボタン、リアルタイム表示寸法(mm)85×60×40出力USB2.0電源USB給電最小表示0.001m測定項目距離(m)/時間(s)ケーブル長(m)1(本体収納式)対応OSWindows11 、ChromeOS、macOS測定方式光学イメージセンサ方式測定間隔0.02(秒)距離項目距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)測定距離(m)0~50(※記録テープの長さによる)
振り子実験用おもり DH-1
ナリカ¥5,800税込¥6,3801セット4日以内出荷同形で同じ重心の10g・20g・30gの3種類のおもりです。 おもりをつけかえるだけで重さの変更が可能です。 底面が平らで転がりません。種類10g、20g、30g 各1個
音の振動数測定器 SW-Y
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。寸法(mm)130×80×35測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示電源単3乾電池2個(別売)精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz)機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力内蔵マイク小型コンデンサーマイク
力学台車 F-2型
ナリカ¥32,000税込¥35,2001セット(2台)4日以内出荷走行性・操作性を追求した、力学台車の決定版 実験に使いやすい1kgタイプでありながら、生徒が扱いやすいコンパクトボディの力学台車。便利なBHS機構、ICTを活用した実験を可能にするマルチスペースや位置読取り指標など多彩な機能で実験をサポートします。 走り出しの良いベアリング入りのプラスチック車輪。 安定性と安全性を実現するサスペンション車軸と過負荷防止機構。 実験がスムーズに行えるBHS機構。 中心にカメラネジが設けられたフラットなマルチスペース。 連結装置は2色1組で着目する台車の指示がしやすい。 収納時も積み重ねてコンパクトに。材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)150×85×45質量(kg)1(±3%)車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構機能連結装置(面ファスナー一式、黒・黄各1台)、反発装置(連続調整式、内部収納可)、BHS機構、マルチスペース、位置読取り指標
気柱共鳴装置
ナリカ¥59,000税込¥64,9001台4日以内出荷割れにくいプラスチック製の気柱共鳴管。音源から管内に音波を送り、水面を上下させながら気柱を共鳴させて波長を測定し、音の振動数や音の速さを求めます。セット内容気柱共鳴管、水位調節管(プラスチック製)、支持台材質気柱共鳴管:プラスチック製型式RT-85R寸法(mm)気柱共鳴管:Φ35×930、目盛長850
力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Y
ナリカ¥75,000税込¥82,5001セット4日以内出荷力学的エネルギー実験を黒板で。黒板に貼付けて使用する、力学的エネルギーの保存を確かめる実験器です。十分な大きさがあり演示効果の高い実験ができます。滑りによるエネルギー損失の少ない、ゴムコーティングされた鋼鉄球が付属しています。分割してコンパクトに収納できます。[特長]。黒板に貼付けてダイナミックに実験できる。コンパクトに収納できる組立式。仕様運動体:ゴムコーティング鋼鉄球(Φ25mm)2個、【支持具】シリコンコーティングマグネット 3、セット内容ループ式 一式、V式 一式材質アルミ全長(mm)V式:1800(組立時)、ループ式:1800(組立時、直径(Φmm)ループ式:220
力学滑走台 ATR-230N
ナリカ¥248,800税込¥273,6801個4日以内出荷力学滑走台(エアートラック)がリニューアル! ! 新開発の高出力・低騒音の送風機がセットになりました。エアー浮上による無摩擦走行により、下記のような4つの実験が行えます。 (1)おもりによる等加速度運動 (2)ばねによる単振動の実験(ばね振り子) (3)衝突実験 (4)力学的エネルギーの変換実験付属品送風機、滑走体スタート装置、載物用滑走体材質滑走体:金属製×2個(反発ばね2個搭載・連結装置付き)、おもり:金属製×3個全長(mm)2400質量(g)滑走体:約145、おもり:約145目盛(mm)2300(長さ)寸法(Φ×mm)12×800(滑車付き)
てのひら鼓動(ハートビートボックス)
ナリカ¥36,000税込¥39,6001セット4日以内出荷まるで心臓を触っているみたい!。心拍数の変化を、まるで心臓に触れているかのように感じ取ることができる装置。心臓の動きをリアルに感じることができるので、児童・生徒の興味を惹きつけ、知的好奇心や探究心を育みます。録音機能付き。実験例:自分と他の人の心臓の動きの違いを比べる。運動前後の心拍数の変化を比べる。セット内容本体、心臓ボックス、聴診器(心音マイク)、ケーブル寸法(mm)69×20×115(本体)電源単4乾電池3個(別売)
黒板用滑車装置 BP-PE2
ナリカ¥40,100税込¥44,1101セット4日以内出荷黒板に貼付けられる滑車装置です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示できます。また、付属のニュートンメーターを使うとそれぞれにかかる重さを直接測定できます。セット内容黒板実験用スタンド BP-Y、クランプ、滑車装置 PE-2(スタンド取付型)、ニュートンメーター GN-1 2個
力学台車用滑走台(連結式) DT-YB
ナリカ¥46,000税込¥50,6001個4日以内出荷DT-Yシリーズは全てのナリカの台車に対応。1mでの比較実験や連結して2mの演示実験用にもなる力学台車用滑走台。連結して2mのダイナミックな演示実験、セパレートにして2台の滑走台での比較実験やコンパクトな生徒実験など、力学実験のさまざまな場面で活躍する力学台車用滑走台です。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。[特長]。セパレートにして比較実験、連結してダイナミックな演示実験。用途の広がる滑走台。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実。記録タイマー設置台。台車ストッパー。側面スケール。3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。付属品台車ストッパー2個、記録タイマー設置台2個材質アルミ寸法(mm)架台:245(3段階可変)、2個、滑走台:2000×130×2(連結式、機能側面スケール
重心を求める実験器 FCR-Y
ナリカ¥9,800税込¥10,7801個4日以内出荷実験から重心を確かめよう。重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。[特長]。実際に実験して重心を求めることができます。磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。付属品磁石付きフック、引っかけ付き紐、おもり、消えるペン、イレーザー、引っかけ棒材質木寸法(Φ×mm)310×5.5(大きい円盤)、150×6(小さい円盤)
実験用てこ(黒板用) DL-Y
ナリカ¥25,500税込¥28,0501セット4日以内出荷黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。付属品【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個仕様【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)セット内容実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
おんさ FO-D
ナリカ¥23,000税込¥25,3001個4日以内出荷音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。付属品共鳴箱、たたき棒長さ(mm)おんさ/振動部:110寸法(mm)共鳴箱:175×100×55振動数440Hz
気柱共鳴装置 KW-1
ナリカ¥26,000税込¥28,6001個4日以内出荷もっとコンパクトに気柱共鳴実験ができる 水を入れた円筒状の水槽内にパイプを入れ、そのパイプを上下させることで距離を変えて気柱共鳴の実験を行うことのできるコンパクトタイプの実験装置です。音源は従来のおんさはもちろん、タブレットのアプリなどで作った周波数を出力し、付属のスピーカーで流すことでも実験ができます。付属品スピーカー、接続ケーブル適合機種A05-7631 ハンディー低周波発振器CR-T寸法(mm)100×100×480(組立時)スピーカー8Ω、400~8kHz
力学的エネルギー実験器 DE-HVA
ナリカ¥57,000税込¥62,7001個4日以内出荷鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。 位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。 おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55
音の実験用スピーカー
ナリカ¥48,000税込¥52,8001個4日以内出荷音が出たり伝わったりする時に、物が震えることを調べるのに便利なスピーカーです。 スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。 コンパクトながら大きな音を出すことができ、音声や音楽などを出力して実験することもできます。付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船 20個、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用) 200粒本体寸法(mm)147×147×130
送風機 KJ-D994W
ナリカ¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷直進性の高い風を起こすので、遠くまで風が届く送風機です。 水平から真上まで向けられる90度調節可能な風向角度により、広い範囲に空気の流れを作り出します。寸法(mm)280×160×280電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:23(強)・20(中)・17(弱)、60Hz:22(強)・16(中)・13(弱)風量調整強・中・弱の3段階
スプリングスタンド S-IW
ナリカ¥13,500税込¥14,8501個4日以内出荷おもりの数を変えた時のばねの伸びを測定するスタンドです。 付属のばねの伸び指標用おもりにはラインが入っており、伸びが測定しやすくなっているとともに、ばねの初張力の影響を少なく測定することができます。付属品ばね2種各2個、おもり(20g)10個、ばねの伸び指標用おもり2個寸法(mm)110×120×495
空中衝突実験器 MH-Y
ナリカ¥88,000税込¥96,8001個4日以内出荷落下球(大)の落下開始と同時に、落下球(大)に向けて発射された放物球(小)が空中で衝突する現象(通称:モンキーハンティング)を実験できる装置です。 発射速度は段階的に切替可能。放物球の初速度を変えた比較実験が簡単にできます。 装置の固定には鉄製スタンド(別売)を使用。発射角度は任意に設定できます。 落下装置と発射装置を金属フレームで接続することで、約1650mmの距離がありながら、小さい球体同士でも高確率で命中します。付属品落下球(大):Φ35mm(プラスチック製)2個、放物球(小):Φ25mm(アルミニウム製)2個仕様落下装置:電磁式・発射装置に内蔵されたマイクロスイッチにより動作(定格電圧1.2V・最大電圧4V)、発射装置:ばね式・速度段階切替式・マイクロスイッチ内蔵寸法(mm)約1900×570×720距離落下装置と発射装置間:約1650mm
力学台車用滑走台 K型 (傾斜架台付)
ナリカ¥14,000税込¥15,4001個4日以内出荷三方に縁を立ち上げた鋼板製の滑走台です。 縁があるので滑走面が曲がりにくくできています。 両側の縁は脱輪防止の効果もあり、他方の縁は台車のストッパーの役目もします。付属品スチール製傾斜架台材質滑走台:ボンデ鋼板(t0.7mm)製寸法(mm)1195×145×20質量(kg)約2.3(滑走台)
排気盤 EV-M
ナリカ¥162,000税込¥178,2001個4日以内出荷真空ポンプと併用して使用するもので、真空および減圧の状態をつくり、この中で力学・音・熱などの実験が行えます。付属品真空ブザー(吹流し付)、高真空用シリコーングリス仕様圧力ゲージ付寸法(Φmm)【排気盤】約200、【排気鐘】約170吸気管径(Φmm)8~12真空ゲージ0~-0.1MPa
シンプルモノコード(8本)
ナリカ¥20,300税込¥22,3301セット4日以内出荷グループ学習用のシンプルなモノコードの8本セット。ヒートンをひねることで音を高くしたり低くしたりすることができます。本体が黒色なので、弦の振動が見えやすくなっています。セット内容シンプルモノコード8本寸法(mm)437×30×28径(Φmm)Φ0.57
大型おんさ
ナリカ¥24,000税込¥26,4001個4日以内出荷おんさの動きを視覚的に捉える。鉛筆をセットしておんさを鳴らすと、紙に1Hzの振動が記録されます。1Hzがどのような周波数なのかをダイナミックに演示実験できます。全長(mm)750振動数1
空気のあたたまり方実験器シリーズ
ナリカ¥29,800税込¥32,7801セット4日以内出荷ダイナミックに観察できる大型の空気の温まり方実験器。空気の温まり方を視覚的に確認できる実験器。従来品よりも大型なので、現象がよりダイナミックに観察できます。セット内容本体(スライドふた、ライト付、400×140×400mm)、示温クロス(変色温度約30℃)、プラスチック容器(湯用)
滑車装置 C
ナリカ¥42,000税込¥46,2001セット4日以内出荷中学校「仕事とエネルギー」の単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。セット内容単滑車(かぎ付き金属製支持枠付き)4個、つり金具4個、つりひも3本、つり合いおもり(大)2個、おもり(25g)10個材質プラスチック(滑車)、真鍮(おもり)寸法(mm)Φ50(滑車)、370×590(本体)
デジタル記録タイマー(デジスピ)
ナリカ¥38,000税込¥41,8001台4日以内出荷テープいらずの記録タイマー。0.1秒間の移動距離を一覧表示できるデジタル記録タイマー。超音波を利用した距離センサ搭載により、記録テープなしで実験ができます。自動スタート機能で力学台車を離して台車の移動変化を読取り自動的に測定を開始します。従来の記録タイマーで学習できる内容とデジタル計測のスムーズさ、両方の良さを兼ね備えた記録タイマーです。3つの測定モードを搭載。1記録タイマーモード:従来の記録タイマーで、5打点ごと、6打点ごとに切り取っていた0.1秒間の移動距離の数値を表示します。2リアルタイム距離モード:対象物までの距離を表示できます。ゼロ点調整を利用することで、対象物の距離の変化を読取ります。3グラフモード:距離の変化、速度の変化、加速度の変化をグラフ表示できます。型式T-01寸法(mm)140×80×40電源単3乾電池3個(別売)最小表示0.1cm測定単位cm測定範囲(cm)5~200測定モード記録タイマーモード、リアルタイム距離モード、グラフモード測定間隔0.1秒
バイブレーター
ナリカ¥24,000税込¥26,4001台4日以内出荷さまざまな定常波実験の振動源に。大型スピーカーを利用した実験用振動発生器です。さまざまな定常波実験の振動源に適しています。振動軸の中心にバナナ型の端子を接続できます。付属品弦固定用具、リード線型式FB-Y寸法(mm)105×105×100最大入力(W)10インピーダンス(Ω)8