記録タイマー d(光学デジタル式)
新方式記録タイマーは、測定からグラフ化までを迅速に行える革新的な実験機器です。
光学イメージセンサが記録テープの移動距離を正確に測定し、専用Webアプリでデータ確認とグラフ作成を容易に実施できます。
従来の記録タイマーに比べ、グラフ作成の作業時間を大幅に短縮。
既存の授業方法や実験器具を変更する必要はなく、タイマーを置き換えるだけで導入可能です。
記録テープは繰り返し使用でき、厚紙で自作すれば往復運動の測定にも対応。さらにリアルタイム表示により、運動の様子とグラフの変化を同時に確認できます。
専用Webアプリはインストール不要で、効率的かつ利便性の高い実験環境を提供します。
- その他
- 測定開始/停止ボタン、リアルタイム表示
- 寸法(mm)
- 85×60×40
- 出力
- USB2.0
- 電源
- USB給電
- 最小表示
- 0.001m
- 測定項目
- 距離(m)/時間(s)
- ケーブル長(m)
- 1(本体収納式)
- 対応OS
- Windows11 、ChromeOS、macOS
- 測定方式
- 光学イメージセンサ方式
- 測定間隔
- 0.02(秒)
- 距離
- 項目距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)
- 測定距離(m)
- 0~50(※記録テープの長さによる)
- 内容量
- 1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ




















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)



