カテゴリ
- 学童・教育用品(28)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- ホンダ(25)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
- SMC(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- TBC(タブチ)(7)
- 三菱(7)
- 三菱ふそう(6)
- CoolHeat(6)
- ノーブランド(5)
- アルインコ(4)
- イノアック(4)
- 黒田精工(4)
- イトーキ(4)
- SWAGE-LINE(4)
- イマオコーポレーション(3)
- タンガロイ(3)
- ブランドをもっと見る
「c-158」の検索結果

共鳴おんさ RFO-D
ナリカ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷共鳴やうなりの実験に最適。音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。付属品共鳴箱2個、たたき棒、うなり金具2個長さ(mm)おんさ/振動部:110寸法(mm)共鳴箱:175×100×55振動数440Hz
音の振動数測定器 SW-Y
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz)寸法(mm)130×80×35内蔵マイク小型コンデンサーマイク電源単3乾電池2個(別売)機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力
てのひら鼓動(ハートビートボックス)
ナリカ¥36,000税込¥39,6001セット4日以内出荷まるで心臓を触っているみたい!。心拍数の変化を、まるで心臓に触れているかのように感じ取ることができる装置。心臓の動きをリアルに感じることができるので、児童・生徒の興味を惹きつけ、知的好奇心や探究心を育みます。録音機能付き。実験例:自分と他の人の心臓の動きの違いを比べる。運動前後の心拍数の変化を比べる。セット内容本体、心臓ボックス、聴診器(心音マイク)、ケーブル寸法(mm)69×20×115(本体)電源単4乾電池3個(別売)
おんさ FO-D
ナリカ¥23,000税込¥25,3001個4日以内出荷音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。付属品共鳴箱、たたき棒長さ(mm)おんさ/振動部:110寸法(mm)共鳴箱:175×100×55振動数440Hz
気柱共鳴装置 KW-1
ナリカ¥26,000税込¥28,6001個4日以内出荷もっとコンパクトに気柱共鳴実験ができる 水を入れた円筒状の水槽内にパイプを入れ、そのパイプを上下させることで距離を変えて気柱共鳴の実験を行うことのできるコンパクトタイプの実験装置です。音源は従来のおんさはもちろん、タブレットのアプリなどで作った周波数を出力し、付属のスピーカーで流すことでも実験ができます。適合機種A05-7631 ハンディー低周波発振器CR-Tスピーカー8Ω、400~8kHz寸法(mm)100×100×480(組立時)付属品スピーカー、接続ケーブル
音の実験用スピーカー
ナリカ¥48,000税込¥52,8001個4日以内出荷音が出たり伝わったりする時に、物が震えることを調べるのに便利なスピーカーです。 スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。 コンパクトながら大きな音を出すことができ、音声や音楽などを出力して実験することもできます。付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船 20個、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用) 200粒本体寸法(mm)147×147×130
気柱共鳴装置
ナリカ¥59,000税込¥64,9001台欠品中割れにくいプラスチック製の気柱共鳴管。音源から管内に音波を送り、水面を上下させながら気柱を共鳴させて波長を測定し、音の振動数や音の速さを求めます。セット内容気柱共鳴管、水位調節管(プラスチック製)、支持台材質気柱共鳴管:プラスチック製型式RT-85R寸法(mm)気柱共鳴管:Φ35×930、目盛長850
シンプルモノコード(8本)
ナリカ¥20,300税込¥22,3301セット4日以内出荷グループ学習用のシンプルなモノコードの8本セット。ヒートンをひねることで音を高くしたり低くしたりすることができます。本体が黒色なので、弦の振動が見えやすくなっています。セット内容シンプルモノコード8本寸法(mm)437×30×28径(Φmm)Φ0.57
大型おんさ
ナリカ¥24,000税込¥26,4001個4日以内出荷おんさの動きを視覚的に捉える。鉛筆をセットしておんさを鳴らすと、紙に1Hzの振動が記録されます。1Hzがどのような周波数なのかをダイナミックに演示実験できます。全長(mm)750振動数1
心音マイク MHB-3
ナリカ¥78,000税込¥85,8001個4日以内出荷心音を服の上からマイクを押し当てるだけで、クラス全員で聞くことができます。心臓の鼓動音が大きく聞こえる内蔵アンプを搭載。また、心音と同期したパイロットランプにより、心拍数を見て確認することができます。出力(W)スピーカー:約1電源ACアダプタ(付属)、単1乾電池6個(別売)寸法(mm)245×120×145(本体)
音のふるえ発見バルーン みえるっち
ナリカ¥5,200税込¥5,7201セット4日以内出荷振動が見える「みえるっち」。バルーンタイプの振動発見器。みえるっちをスピーカーや楽器などにあてると、中のビーズの動きで振動を目で見ることができます。児童一人ひとりが手に持って手軽に実験できます。予めビーズが中に入っているので、あとは空気を入れるだけ。ビーズを落として床に散らばることがありません。全長(mm)320入数10個
クントの実験器
ナリカ¥155,000税込¥170,5001個5日以内出荷気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。 大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。 周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。 観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。付属品低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球種別KA-S材質アクリル透明寸法(mm)1130×130×130(全体)寸法(Φ×mm)80×1000(観察部)スピーカー固定式
トライアングル(大)
ナリカ¥1,980税込¥2,1781個5日以内出荷音の伝わり方と大小を目で見てみよう。音が出るときに物が震えることを調べる実験や、音の大きさによって震え方がどのように変わるかを調べる実験に最適なトライアングルです。付属品打棒、吊り革寸法(mm)一辺180
音の実験器
ナリカ¥38,000税込¥41,8001個5日以内出荷たいこやウクレレ、トライアングルなどの、音が出ている時のようすを観察したり、糸電話やホース電話を使って音を伝えたりする実験ができるセットです。セット内容音実験用小だいこ(カバー・ビーズ付)、振動発見器作製キットVD、トライアングル、音さ、ストロー、ウクレレ、S字フック(大・小)、紙コップ、糸、じょうご 2個、ホース(5m)、エナメル線種別BF
クントの実験器
ナリカ¥70,000税込¥77,0001個4日以内出荷気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。大きさのある観察部でダイナミックな観察ができます。観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。付属品観察用発泡スチロール小球種別KA 観察部のみ材質アクリル透明寸法(mm)Φ80×1000(観察部)、1130×130×130(全体)スピーカー固定式
音実験用小だいこ
ナリカ¥7,500税込¥8,2501個4日以内出荷音の実験用に最適な小だいこ。叩いた振動が逆の面にも伝わり、震えていることがわかります。振動のようすが目で見て分かりやすいビーズ付き。付属品ビーズ・ばち寸法(Φ×mm)185×110
音の実験用スピーカー ケース付き
ナリカ¥52,200税込¥57,4201セット5日以内出荷小学校3年生 光と音の性質 音が出たり伝わったりするときに、ものが震えることを調べるのに便利なスピーカーです。スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。音声や音楽などを入力して大きな音を出して実験することもできます。ケース付き。付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船(20個)、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用)(200粒)、収納ケース寸法(mm)147×147×130(本体)
振動発見器作製キット
ナリカ¥980税込¥1,0781セット5日以内出荷振動を見つけて振動のようすを見てみよう。音が出たり伝わったりする時に、ものが震えることを調べる「振動発見器」を作るためのキットです。プラスチックカップに50粒程度ビーズを入れてふたをすれば完成。スピーカーや楽器など、いろいろなものにあてて試してみましょう。ごく小さな振動もとらえるスチロールビーズ。セット内容透明プラスチックカップ ミニ(ふた付) 20個、スチロールビーズ(静電気除去剤付) 1カップ型式VDⅡ
音の実験器
ナリカ¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷たいこやウクレレの音が出ている時のようすを観察できるセットです。振動発見器を作って使えば、スピーカーなど身のまわりのものが震えるようすも確かめられます。セット内容音実験用小だいこ(カバー・ビーズ付)/振動発見器作製キットVD/ウクレレ種別BM
エレコードキット (モノコードYシリーズ用)
ナリカ¥25,000税込¥27,5001個5日以内出荷モノコードYシリーズに取付けることで弦の振動を電気信号で取出すことができる拡張キットです。電源増幅器:ACアダプタ(別売)、006P積層乾電池(9V)(別売)
固定用万力 (クントの実験器用)
ナリカ¥26,000税込¥28,6001個5日以内出荷クントの実験器(品番:C15-8300)を固定するための万力。C15-8300クントの実験器の補充部品です。数量(個)1
水位調節容器(RT-85R用 プラスチック製)
ナリカ¥7,700税込¥8,4701個5日以内出荷C15-8258気柱共鳴装置 RT-85Rの補充部品。気柱の高さを変化させるための容器材質プラスチック製
鋼鉄線 (モノコードSM-60N用)
ナリカ¥1,500税込¥1,6501本5日以内出荷C15-8200モノコードSM-60Nの補充部品です。寸法(mm)【線】太(約Φ0.4)、細(約Φ0.2)、長さ600