カテゴリ

  • 学童・教育用品(8)
  • 物流用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-158-1」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)強力マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70)ノーブランド(28件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス
ミニモ 超硬カッター スラルカット ミニターミニモ 超硬カッター スラルカットミニター(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から6日以内出荷
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
Licute Design Board 抗菌まな板M パール金属Licute Design Board 抗菌まな板Mパール金属
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃) 芯材:paper質量(g)323寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×210×5
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用) EBM(江部松商事)電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)EBM(江部松商事)
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A電源(V)単相100・57W(19W×3)機能乾燥機能:無
高性能ローレット型カートリッジヒーター 中日本ヒーター高性能ローレット型カートリッジヒーター中日本ヒーター
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプ高性能ローレット型電圧(V)220
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
児童用聴診器 SB-01 アズワン児童用聴診器 SB-01アズワン
979税込1,077特価
1個
当日出荷
小学生に使いやすいサイズの聴診器
仕様●チェストピース:片面使用●大きさ(mm):780●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-75
シートカバーネオ クラッツィオシートカバーネオクラッツィオ
42,980税込47,278特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。 ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。
用途カーアクセサリー用シートカバー
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)乾燥機能付 EBM(江部松商事)電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)乾燥機能付EBM(江部松商事)
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A電源(V)単相100・500W機能乾燥機能:有
てのひら鼓動(ハートビートボックス) ナリカてのひら鼓動(ハートビートボックス)ナリカ
36,000税込39,600
1セット
4日以内出荷
まるで心臓を触っているみたい!。心拍数の変化を、まるで心臓に触れているかのように感じ取ることができる装置。心臓の動きをリアルに感じることができるので、児童・生徒の興味を惹きつけ、知的好奇心や探究心を育みます。録音機能付き。実験例:自分と他の人の心臓の動きの違いを比べる。運動前後の心拍数の変化を比べる。
セット内容本体、心臓ボックス、聴診器(心音マイク)、ケーブル寸法(mm)69×20×115(本体)電源単4乾電池3個(別売)
音の実験用スピーカー ナリカ音の実験用スピーカーナリカ
48,000税込52,800
1個
4日以内出荷
音が出たり伝わったりする時に、物が震えることを調べるのに便利なスピーカーです。 スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。 コンパクトながら大きな音を出すことができ、音声や音楽などを出力して実験することもできます。
付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船 20個、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用) 200粒本体寸法(mm)147×147×130
心音マイク MHB-3 ナリカ心音マイク MHB-3ナリカ
78,000税込85,800
1個
4日以内出荷
心音を服の上からマイクを押し当てるだけで、クラス全員で聞くことができます。心臓の鼓動音が大きく聞こえる内蔵アンプを搭載。また、心音と同期したパイロットランプにより、心拍数を見て確認することができます。
出力(W)スピーカー:約1電源ACアダプタ(付属)、単1乾電池6個(別売)寸法(mm)245×120×145(本体)
音のふるえ発見バルーン みえるっち ナリカ音のふるえ発見バルーン みえるっちナリカ
5,200税込5,720
1セット
4日以内出荷
振動が見える「みえるっち」。バルーンタイプの振動発見器。みえるっちをスピーカーや楽器などにあてると、中のビーズの動きで振動を目で見ることができます。児童一人ひとりが手に持って手軽に実験できます。予めビーズが中に入っているので、あとは空気を入れるだけ。ビーズを落として床に散らばることがありません。
全長(mm)320入数10個
FDC-OH クーラント穴付き刃具用コレット NTツールFDC-OH クーラント穴付き刃具用コレットNTツール
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
FDC-C コレットスルー用コレット NTツールFDC-C コレットスルー用コレットNTツール
8,498税込9,348
1個
当日出荷から4日以内出荷
心臓のはたらき確認実験セット ナリカ心臓のはたらき確認実験セットナリカ
89,000税込97,900
1セット
5日以内出荷
心臓のはたらきを確認するための機器をセットにしました。
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
31,980税込35,178
1セットほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットコンプレッサー (RF) MAZDA(マツダ)ブラケットコンプレッサー (RF)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
児童用聴診器 SB-01 ナリカ児童用聴診器 SB-01ナリカ
1,500税込1,650
1個
4日以内出荷
小学生に使いやすいサイズの聴診器
仕様チェストピース:片面使用寸法(mm)780
音の実験用スピーカー ケース付き ナリカ音の実験用スピーカー ケース付きナリカ
52,200税込57,420
1セット
5日以内出荷
小学校3年生 光と音の性質 音が出たり伝わったりするときに、ものが震えることを調べるのに便利なスピーカーです。スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。音声や音楽などを入力して大きな音を出して実験することもできます。ケース付き。
付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船(20個)、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用)(200粒)、収納ケース寸法(mm)147×147×130(本体)
振動発見器作製キット ナリカ振動発見器作製キットナリカ
980税込1,078
1セット
5日以内出荷
振動を見つけて振動のようすを見てみよう。音が出たり伝わったりする時に、ものが震えることを調べる「振動発見器」を作るためのキットです。プラスチックカップに50粒程度ビーズを入れてふたをすれば完成。スピーカーや楽器など、いろいろなものにあてて試してみましょう。ごく小さな振動もとらえるスチロールビーズ。
セット内容透明プラスチックカップ ミニ(ふた付) 20個、スチロールビーズ(静電気除去剤付) 1カップ型式VDⅡ
ストライプC (B1) B158-50-883 73 MAZDA(マツダ)ストライプC (B1) B158-50-883 73MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ストライプC (B1) B158-50-883 10 MAZDA(マツダ)ストライプC (B1) B158-50-883 10MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
コレット パナソニックコネクトコレットパナソニックコネクト(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクトTIGトーチ用ノズルパナソニックコネクト(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW全長(mm)47
充電式スタイラスペン USI規格 CtoC アーテック[学校教材・教育玩具]充電式スタイラスペン USI規格 CtoCアーテック[学校教材・教育玩具]
5,800税込6,380
1本
当日出荷
高精度×高互換USI2.0対応スタイラスペン。パームリジェクション・筆圧感知・傾き検知機能を備えた、充電式スタイラスペンです。最新のUSI 2.0規格に対応し、Chromebookなど幅広いデバイスと互換性を持ちます。搭載されたパームリジェクション機能で、画面に手を置いても誤作動しません。筆圧感知(4096段階)と傾き検知により、自然で繊細な表現も可能です。材質:本体:アルミニウム合金、ペン先:POM。サイズ:Φ9×158mm。セット内容:本体×1、充電用ケーブル(C-C)×1、交換用ペン先×1
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1、充電用ケーブル(C-C)×1、交換用ペン先×1材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM寸法(mm)Φ9×158
プレス製ゴムキャスター イノアックプレス製ゴムキャスターイノアック
6,998税込7,698
1個
当日出荷から14日以内出荷
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式型式プレート式ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
ガスケット シール (C0) MAZDA(マツダ)ガスケット シール (C0)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
リンク(R)ロックードアー (1K) MAZDA(マツダ)リンク(R)ロックードアー (1K)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
縦つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
種別立吊
バーナコントローラ:BC-Rシリーズ azbil(旧:山武)バーナコントローラ:BC-Rシリーズazbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力
用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
スリムアップスリム シェイクショコラ アサヒフードアンドヘルスケアスリムアップスリム シェイクショコラアサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)
1,998税込2,158
1個(360g)
5日以内出荷
コクのあるショコラで、食事代わりにも、ティータイムにも。 コクのある味で飲み応え抜群のショコラ味。1食置きかえはもちろん、ティータイムや美容ケアなど、お好みのさじ加減でダイエットをカスタマイズできます。置きかえの場合は、ダイエットをサポートする46種の成分が1度に摂れて、1食あたり約160kcalです。「レベルアップコラーゲン」や「美体質乳酸菌」などの美容ケア成分もチャージできます。
香味ショコラ栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:156kcal、たんぱく質:22g、脂質:1.7g、糖質:8.6g、食物繊維:9.0g、ナトリウム:150mg、ビタミンA:158μg、ビタミンB1:0.35mg、ビタミンB2:0.38mg、ビタミンB6:0.34mg、ビタミンB12:0.69μg、ビタミンC:28mg、ビタミンD:1.9μg、ビタミンE:3.0mg、ナイアシン:3.7mg、パントテン酸:2.0mg、葉酸:70μg、カルシウム:238mg、マグネシウム:88mg、鉄:2.5mg、カリウム:600mg、銅:0.19~0.54mg、亜鉛:0.62~1.8mg、マンガン:0.15~0.43mg、セレン:4.5~12.7μg、CoQ10:10mg、アルギニン:750~2100mg、リジン:730~2050mg、ヒスチジン:260~750mg、フェニルアラニン:530~1490mg、チロシン:330~940mg、ロイシン:840~2350mg、イソロイシン:450~1270mg、メチオニン:190~550mg、バリン:550~1560mg、アラニン:630~1760mg、グリシン:1090~3060mg、プロリン:1130~3160mg、グルタミン酸:2150~6000mg、セリン:560~1590mg、スレオニン:400~1140mg、アスパラギン酸:1070~3000mg、トリプトファン:120~330mg、シスチン:100~270mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、りんごポリフェノール:10mg、乳酸菌粉末(殺菌):30mg
スリムアップスリム シェイクカフェラテ アサヒフードアンドヘルスケアスリムアップスリム シェイクカフェラテアサヒフードアンドヘルスケア
1,998税込2,158
1個(360g)
5日以内出荷
ほんのりビターテイストで、食事代わりにも、ティータイムにも。 ほんのりビターな大人テイストのカフェラテ味。1食置きかえはもちろん、ティータイムや美容ケアなど、お好みのさじ加減でダイエットをカスタマイズできます。置きかえの場合は、ダイエットをサポートする46種の成分が1度に摂れて、1食あたり約160kcalです。「レベルアップコラーゲン」や「美体質乳酸菌」などの美容ケア成分もチャージできます。
香味カフェラテ栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:154kcal、たんぱく質:21g、脂質:1.2g、糖質:11g、食物繊維:7.5g、ナトリウム:150mg、ビタミンA:158μg、ビタミンB1:0.35mg、ビタミンB2:0.38mg、ビタミンB6:0.34mg、ビタミンB12:0.69μg、ビタミンC:28mg、ビタミンD:1.9μg、ビタミンE:3.0mg、ナイアシン:3.7mg、パントテン酸:2.0mg、葉酸:70μg、カルシウム:238mg、マグネシウム:88mg、鉄:2.5mg、カリウム:600mg、銅:0.09~0.36mg、亜鉛:0.50~2.00mg、マンガン:0.09~0.36mg、セレン:3.9~14.9μg、CoQ10:10mg、アルギニン:710~2000mg、リジン:680~1980mg、ヒスチジン:250~730mg、フェニルアラニン:500~1420mg、チロシン:330~950mg、ロイシン:810~2310mg、イソロイシン:430~1250mg、メチオニン:170~530mg、バリン:530~1520mg、アラニン:610~1770mg、グリシン:1080~3020mg、プロリン:1080~3080mg、グルタミン酸:2050~5850mg、セリン:550~1550mg、スレオニン:390~1120mg、アスパラギン酸:1020~2890mg、トリプトファン:100~320mg、シスチン:80~240mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、りんごポリフェノール:10mg、乳酸菌粉末(殺菌):30mg
ZBE1015 シュナイダーエレクトリックZBE1015シュナイダーエレクトリック
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)34.3質量(kg)0.005高さ(mm)14.8タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10シリーズZBE接点構成1NO深さ(mm)9.8保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm操作力(N)2.45 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak(f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6
SMDレジスタ 158Ω 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 158Ω 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:158Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7132-66