カテゴリ
- 学童・教育用品(61)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(161)
- 三菱ふそう(110)
- ホンダ(77)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- 長野計器(42)
- ニッサン(32)
- スバル(29)
- SMC(22)
- IKO(日本トムソン)(20)
- NOK(18)
- 岩田製作所(17)
- 河村電器産業(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- タカチ電機工業(11)
- トヨタ(11)
- サンドビック(10)
- TRUSCO(10)
- ブランドをもっと見る
「c151」の検索結果
特価

摩擦実験器 FR-S
ナリカ¥43,000税込¥47,3001セット当日出荷物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
安全おもり(1kg)
ナリカ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1
力学台車 F-2型
ナリカ¥32,000税込¥35,2001セット(2台)4日以内出荷走行性・操作性を追求した、力学台車の決定版 実験に使いやすい1kgタイプでありながら、生徒が扱いやすいコンパクトボディの力学台車。便利なBHS機構、ICTを活用した実験を可能にするマルチスペースや位置読取り指標など多彩な機能で実験をサポートします。 走り出しの良いベアリング入りのプラスチック車輪。 安定性と安全性を実現するサスペンション車軸と過負荷防止機構。 実験がスムーズに行えるBHS機構。 中心にカメラネジが設けられたフラットなマルチスペース。 連結装置は2色1組で着目する台車の指示がしやすい。 収納時も積み重ねてコンパクトに。材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)150×85×45質量(kg)1(±3%)車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構機能連結装置(面ファスナー一式、黒・黄各1台)、反発装置(連続調整式、内部収納可)、BHS機構、マルチスペース、位置読取り指標
記録タイマー d(光学デジタル式)
ナリカ¥9,500税込¥10,4501個4日以内出荷新方式記録タイマーは、測定からグラフ化までを迅速に行える革新的な実験機器です。光学イメージセンサが記録テープの移動距離を正確に測定し、専用Webアプリでデータ確認とグラフ作成を容易に実施できます。従来の記録タイマーに比べ、グラフ作成の作業時間を大幅に短縮。既存の授業方法や実験器具を変更する必要はなく、タイマーを置き換えるだけで導入可能です。記録テープは繰り返し使用でき、厚紙で自作すれば往復運動の測定にも対応。さらにリアルタイム表示により、運動の様子とグラフの変化を同時に確認できます。専用Webアプリはインストール不要で、効率的かつ利便性の高い実験環境を提供します。その他測定開始/停止ボタン、リアルタイム表示寸法(mm)85×60×40出力USB2.0電源USB給電最小表示0.001m測定項目距離(m)/時間(s)ケーブル長(m)1(本体収納式)対応OSWindows11 、ChromeOS、macOS測定方式光学イメージセンサ方式測定間隔0.02(秒)距離項目距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)測定距離(m)0~50(※記録テープの長さによる)
黒板用滑車装置 BP-PE2
ナリカ¥40,100税込¥44,1101セット4日以内出荷黒板に貼付けられる滑車装置です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示できます。また、付属のニュートンメーターを使うとそれぞれにかかる重さを直接測定できます。セット内容黒板実験用スタンド BP-Y、クランプ、滑車装置 PE-2(スタンド取付型)、ニュートンメーター GN-1 2個
力学台車用滑走台(連結式) DT-YB
ナリカ¥46,000税込¥50,6001個4日以内出荷DT-Yシリーズは全てのナリカの台車に対応。1mでの比較実験や連結して2mの演示実験用にもなる力学台車用滑走台。連結して2mのダイナミックな演示実験、セパレートにして2台の滑走台での比較実験やコンパクトな生徒実験など、力学実験のさまざまな場面で活躍する力学台車用滑走台です。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。[特長]。セパレートにして比較実験、連結してダイナミックな演示実験。用途の広がる滑走台。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実。記録タイマー設置台。台車ストッパー。側面スケール。3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。付属品台車ストッパー2個、記録タイマー設置台2個材質アルミ寸法(mm)架台:245(3段階可変)、2個、滑走台:2000×130×2(連結式、機能側面スケール
重心を求める実験器 FCR-Y
ナリカ¥9,800税込¥10,7801個4日以内出荷実験から重心を確かめよう。重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。[特長]。実際に実験して重心を求めることができます。磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。付属品磁石付きフック、引っかけ付き紐、おもり、消えるペン、イレーザー、引っかけ棒材質木寸法(Φ×mm)310×5.5(大きい円盤)、150×6(小さい円盤)
実験用てこ(黒板用) DL-Y
ナリカ¥25,500税込¥28,0501セット4日以内出荷黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。付属品【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個仕様【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)セット内容実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
力学台車用滑走台 K型 (傾斜架台付)
ナリカ¥14,000税込¥15,4001個4日以内出荷三方に縁を立ち上げた鋼板製の滑走台です。 縁があるので滑走面が曲がりにくくできています。 両側の縁は脱輪防止の効果もあり、他方の縁は台車のストッパーの役目もします。付属品スチール製傾斜架台材質滑走台:ボンデ鋼板(t0.7mm)製寸法(mm)1195×145×20質量(kg)約2.3(滑走台)
滑車装置 C
ナリカ¥42,000税込¥46,2001セット4日以内出荷中学校「仕事とエネルギー」の単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。セット内容単滑車(かぎ付き金属製支持枠付き)4個、つり金具4個、つりひも3本、つり合いおもり(大)2個、おもり(25g)10個材質プラスチック(滑車)、真鍮(おもり)寸法(mm)Φ50(滑車)、370×590(本体)
デジタル記録タイマー(デジスピ)
ナリカ¥38,000税込¥41,8001台4日以内出荷テープいらずの記録タイマー。0.1秒間の移動距離を一覧表示できるデジタル記録タイマー。超音波を利用した距離センサ搭載により、記録テープなしで実験ができます。自動スタート機能で力学台車を離して台車の移動変化を読取り自動的に測定を開始します。従来の記録タイマーで学習できる内容とデジタル計測のスムーズさ、両方の良さを兼ね備えた記録タイマーです。3つの測定モードを搭載。1記録タイマーモード:従来の記録タイマーで、5打点ごと、6打点ごとに切り取っていた0.1秒間の移動距離の数値を表示します。2リアルタイム距離モード:対象物までの距離を表示できます。ゼロ点調整を利用することで、対象物の距離の変化を読取ります。3グラフモード:距離の変化、速度の変化、加速度の変化をグラフ表示できます。型式T-01寸法(mm)140×80×40電源単3乾電池3個(別売)最小表示0.1cm測定単位cm測定範囲(cm)5~200測定モード記録タイマーモード、リアルタイム距離モード、グラフモード測定間隔0.1秒
力学滑走台 ATR-230N
ナリカ¥248,800税込¥273,6801個4日以内出荷力学滑走台(エアートラック)がリニューアル! ! 新開発の高出力・低騒音の送風機がセットになりました。エアー浮上による無摩擦走行により、下記のような4つの実験が行えます。 (1)おもりによる等加速度運動 (2)ばねによる単振動の実験(ばね振り子) (3)衝突実験 (4)力学的エネルギーの変換実験付属品送風機、滑走体スタート装置、載物用滑走体材質滑走体:金属製×2個(反発ばね2個搭載・連結装置付き)、おもり:金属製×3個全長(mm)2400質量(g)滑走体:約145、おもり:約145目盛(mm)2300(長さ)寸法(Φ×mm)12×800(滑車付き)
クランプ付き滑車
ナリカ¥9,800税込¥10,7801個4日以内出荷力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。種別PC2寸法(mm)95×38×135~175(突起は含まず)はさみ幅クランプはさみ幅:最大60mm
ペットボトルロケット製作キット A400
ナリカ¥8,800税込¥9,6801セット4日以内出荷このキットは、16種の部品が1セットになっていて、この部品で発射台、発射口などを組立てます。ロケット部は市販の炭酸飲料水等に用いられている1.5リットルのペットボトルを取り付けて発射させます。セット内容トップ、発射台、平パッキン、発射口、噴射口、リモコンなどの部品(計16種)空欄
力学台車用滑走台 DT-YA
ナリカ¥29,000税込¥31,9001個4日以内出荷全てのナリカの台車に対応力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現した滑走台です。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。また、底面はフラットなので実験台の上に置いて等速直線運動の実験などにも使用できます。長めの1.5mタイプ。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実:『記録タイマー設置台』、『台車ストッパー』、『側面スケール』3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。付属品台車ストッパー、記録タイマー設置台材質アルミ寸法(mm)架台:245(3段階可変)機能便利:側面スケール
磁気浮上型簡易力学滑走台 MF-B
ナリカ¥97,000税込¥106,7001個4日以内出荷永久磁石を利用した磁気浮上とベアリングによる側面摩擦の低減により、下記の力学実験を低価格で手軽に行える実験器です。 (1)滑走体の等速運動 (2)運動量保存の法則の検証 (3)ばねによる単振動の実験(ばね振り子)付属品ばね振り子用フック4個、反発ばね6個、ばね振り子用ばね2個材質滑走体:プラスチック×2個(反発ばね2個搭載)、おもり:金属×6個全長(mm)滑走台:2000質量(g)滑走体:約100、おもり:約44
演示用力の合成・分解実験器
ナリカ¥31,000税込¥34,1001台5日以内出荷力の合成・分解の演示実験が黒板でできる 中学1年生の「2力のつり合い」の単元で、黒板上で実験・考察・まとめまで行える力のつり合い実験器です。 黒板に貼付けられる黒板固定部と、ばね部の2層構造になっており、それぞれがベアリングで固定されているため、ばねに加わる力の方向に対して回転します。 2力がつり合う時、力が一直線で反対方向であることを手軽に確認できます。セット内容演示用ばね ES(40×35×330mm)3個、2つの力のつり合い実験用板(不定形、155×120×2mm)、磁石付きピン、たこ糸、金属環型式ES-01用途例実験:力のつり合い(演示用ばね ESを2つ使用)、力の分解(演示用ばね ESを3つ使用)、ばねの伸びと力の関係(演示用ばね ESを3つ使用)
力の合成・分解実験器
ナリカ¥125,000税込¥137,5001個5日以内出荷力の合成、力の分解を計測するための装置です。 円形の作業板は強固な架台に取付けられており、内周と外周の2箇所に角度を示す目盛が刻まれています。 コードを玉軸受け付きの滑車3個に通して吊下げ金具に結び付けてあり、分銅を吊るせるようになっています。直径(mm)390
てこ・振リ子実験セット(黒板用)DLP-Y
ナリカ¥34,800税込¥38,2801セット5日以内出荷黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]。スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
力学台車滑走台セット DCF-F2B
ナリカ¥78,000税込¥85,8001セット5日以内出荷力学台車F-2型と力学台車用滑走台のセットセット内容C15-1624力学台車 F-2型(2台1組) 1セット、C15-1577力学台車用滑走台(連結式) DT-YB 1台材質【力学台車F-2】亜鉛ダイキャスト、【力学台車用滑走台 DT-YA】アルミ寸法(mm)【力学台車用滑走台 DT-YA】 [架台]245(3段階可変) [滑走台]1500×130×20m【力学台車F-2】150×85×45質量(kg)【力学台車F-2】1(±3%)入数【力学台車F-2】2台1組
力学台車滑走台セット DCF-F2A
ナリカ¥61,000税込¥67,1001セット5日以内出荷力学台車用滑走台DT-YAと力学台車F-2型のセットです。仕様数量:2台1組セット内容力学台車用滑走台DT-YA×1、力学台車F-2型(2台1組)×1材質滑走台:アルミ、力学台車:亜鉛ダイキャスト質量(kg)1(±3%)
力の合成・分解実験器 52MS
ナリカ¥28,000税込¥30,8001セット5日以内出荷生徒用の力の合成・分解実験器が登場。力のつり合いや合成、分解の実験がこれ1台で実験できる 傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをニュートンメーターで測定。 生徒実験用の力の合成・分解実験器。中心の傾倒軸の状態で合力方向やつり合いの状態がひと目でわかるので、生徒の理解が深まります。セット内容本体(200×200mm、全円分度器印刷)、ニュートンメーター GN-1 2個、プーリー付クランプ、おもり(50g)4個寸法(mm)ニュートンメーター:157×45×24(突起部含む)測定範囲ニュートンメーター:0~±19.99N(0~±1.999g)電源ニュートンメーター:単4乾電池2個(別売)機能傾倒支持棒最小表示単位ニュートンメーター:±0.01N(±1g)
力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N
ナリカ¥26,000税込¥28,6001セット5日以内出荷ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-6N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2種、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース材質【滑車P-6N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-6N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)錘【滑車P-6N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
ばねの伸び指標用おもり
ナリカ¥2,400税込¥2,6401セット(5個)5日以内出荷ばねの伸びを測定する実験において、伸びの指標として使用するおもりです。 ばねの下端につけることで、ばね初張力の影響を少なくして測定できます。 おもりにはラインが入っており、ばねの伸びが読取りやすく便利です。全長(mm)41質量(g)約5寸法(Φmm)10
大型台車
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個5日以内出荷一般的な力学台車を上にのせて、その運動を観察するのに十分な長さをもった大型の台車です。 重量を1kgとし一般的な1kgの力学台車と組合わせて実験できるようになっています。 力学台車を使用した様々な力学の諸現象を観察することができます。仕様【実験例】慣性の法則、運動量と運動エネルギー、2台の力学台車の衝突セット内容大型台車(大きさ:約1,100×160×78mm、質量:1kg(±5%))、斜面用具一式、支柱2個、固定具2個、力学台車DY-5種別DYB
滑車 P-6N
ナリカ¥5,900税込¥6,4901組5日以内出荷単滑車、複滑車のセットです。セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
滑車装置 PE-2
ナリカ¥22,500~税込¥24,750~1セット4日以内出荷から6日以内出荷セッティングが手軽にできる滑車装置。C15-1136滑車装置PE-2G(スタンド付)は付属の鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。C15-1136-01滑車装置PE-2(スタンド取付型)は学校にある鉄製スタンド。をそのまま活用できます。別売のニュートンメーターなどを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。
安全おもり(500g)1個
ナリカ¥2,400税込¥2,6401個4日以内出荷丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(g)500
安全おもり(2kg)1個
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個4日以内出荷丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)2
摩擦実験器 FR
ナリカ¥5,600税込¥6,1601セット4日以内出荷物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、たこ糸
力学台車用おもり(F-2用) 500g 3個
ナリカ¥12,000税込¥13,2001セット4日以内出荷本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。力学台車F-2の質量を変更するためのおもり。F-2のくぼみにひっかかるようになっており、また、固定用ねじナットを使ってしっかりと固定できるため安全に実験できます。500gおもり3個を組合わせてさまざまな質量で実験できます。適合機種C15-1624力学台車F-2セット内容おもり(F-2用)500g 3個、固定用ねじナット 1組
安全おもり(5kg)1個
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)5
大型台車
ナリカ¥28,000税込¥30,8001個4日以内出荷一般的な力学台車を上にのせて、その運動を観察するのに十分な長さをもった大型の台車です。重量を1kgとし一般的な1kgの力学台車と組合わせて実験できるようになっています。力学台車を使用した様々な力学の諸現象を観察することができます。仕様【実験例】慣性の法則/運動量と運動エネルギー/2台の力学台車の衝突セット内容大型台車(大きさ:約1100×160×78mm、質量:1kg(±5%))、斜面用具一式、支柱2個、固定具2個種別DYB-1
てんびん(プラスチック製)
ナリカ¥11,880税込¥13,0681個4日以内出荷教育出版 3年生 物と重さ お皿が浅く大きめのタイプ。種別I-A型(2台組)寸法(mm)約470×117×345直径(mm)皿:約183
複滑車 (滑車P-5N用)
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷滑車P-6N(注文コード:20082645)の補充部品です。材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)大:50(有効径44)、小:40(有効径34)