カテゴリ

  • 学童・教育用品(13)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • 三菱ふそう(48)
  • 山金工業(30)
  • IKO(日本トムソン)(23)
  • SMC(17)
  • ホンダ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • イトーキ(9)
  • 河村電器産業(9)
  • エスコ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • パール金属(7)
  • 協和[機構部品](7)
  • 青木精密工業(6)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • 新ダイワ(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c156」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易真空容器 VL-3 ナリカ

    簡易真空容器 VL-3

    ナリカ
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    4日以内出荷
    容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
    容量(mL)1800仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)寸法(mm)Φ160×144
  • ガラス浣腸器(実験用) ナリカ

    ガラス浣腸器(実験用)

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥4,800~税込¥5,280~
    1個(30mL)ほか
    4日以内出荷
    一定量の試料の採取や圧力の実験に。
  • 高真空用シリコーングリス ナリカ

    高真空用シリコーングリス

    ナリカ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    4日以内出荷
    真空用のシリコーングリスです。
    容量(g)80(チューブ入り)
  • 真空用ゴム管 A 21×7.5×1000mm ナリカ

    真空用ゴム管 A 21×7.5×1000mm

    ナリカ
    ¥3,800税込¥4,180
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)1外径(mm)21内径(mm)7.5
  • 送風機 KJ-D994W ナリカ

    送風機 KJ-D994W

    ナリカ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    4日以内出荷
    直進性の高い風を起こすので、遠くまで風が届く送風機です。 水平から真上まで向けられる90度調節可能な風向角度により、広い範囲に空気の流れを作り出します。
    寸法(mm)280×160×280電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:23(強)・20(中)・17(弱)、60Hz:22(強)・16(中)・13(弱)風量調整強・中・弱の3段階
  • 排気盤 EV-M ナリカ

    排気盤 EV-M

    ナリカ
    ¥162,000税込¥178,200
    1個
    4日以内出荷
    真空ポンプと併用して使用するもので、真空および減圧の状態をつくり、この中で力学・音・熱などの実験が行えます。
    付属品真空ブザー(吹流し付)、高真空用シリコーングリス仕様圧力ゲージ付寸法(Φmm)【排気盤】約200、【排気鐘】約170吸気管径(Φmm)8~12真空ゲージ0~-0.1MPa
  • ラジオメーター RM-D ナリカ

    ラジオメーター RM-D

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    4日以内出荷
  • 強力吸盤実験器 ナリカ

    強力吸盤実験器

    ナリカ
    ¥3,400税込¥3,740
    1セット
    4日以内出荷
    本器のラバー部を板などに押し当て、可動グリップを引き起こすとラバー部内が真空に近くなります。ラバー部内と外気圧との圧力の差が大きくなることにより引き離せなくなり、そのまま板を持ち上げることができます。また、本器を2個使用し、間に板をはさむことによって2人で引っ張り合いをすることもできるので、よりダイナミックな大気圧の実験を行うことができます。
    セット内容強力吸盤2個、実験用アクリル板(140×150mm)吸着面寸法(Φmm)120最大耐荷重(kg)約20
  • 送風機(ワーカービーⅡ) ナリカ

    送風機(ワーカービーⅡ)

    ナリカ
    ¥46,000税込¥50,600
    1個
    5日以内出荷
    軽量でパワフルな送風機です。整流子モーターを使用していますので、小電力で大風量、高風圧が得られます。 また、スピードコントローラー付きで、つまみの調整で簡単にお好みの風量に設定することができます。
    付属品カーボンブラシ2個(予備)材質合成樹脂(一部金属)寸法(mm)約170×165×225質量(kg)約1.8電源AC100V、コード長約3m
  • 小型真空ポンプ VP-215N ナリカ

    小型真空ポンプ VP-215N

    ナリカ
    ¥43,600税込¥47,960
    1個
    5日以内出荷
    油逆流防止弁付き。高真空で、お求めやすい価格を実現したスタンダードモデル
    付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)型式VP-215寸法(mm)119×270×216質量(kg)6電源(V)AC100排気速度(L/min)42(50Hz)、50(60Hz)到達圧力(Pa)約3.3回転数2,800rpm(50Hz)、3,400rpm(60Hz)ローターツーステージ
  • 小型真空ポンプ VP-115N ナリカ

    小型真空ポンプ VP-115N

    ナリカ
    ¥37,200税込¥40,920
    1個
    5日以内出荷
    油逆流防止弁付き。ダイレクトドライブタイプを採用で小型化を実現。4ポールモーター搭載
    付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)、真空ゴム管型式VP-115N寸法(mm)119×270×216質量(kg)6.1電源(V)AC100排気速度(L/min)42(50Hz)、50(60Hz)到達圧力(Pa)約6.6回転数1,400rpm(50Hz)、1,720rpm(60Hz)ローターシングルステージ
  • 真空用ゴム管 B 18×6×1000mm ナリカ

    真空用ゴム管 B 18×6×1000mm

    ナリカ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)1外径(mm)18内径(mm)6
  • ゴム動力飛行機 ナリカ

    ゴム動力飛行機

    ナリカ
    ¥6,500税込¥7,150
    1組(12セット)
    5日以内出荷
    小学校3年 風とゴムの力の働き。簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
    セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車輪、アルミ板、輪ゴム(1セットあたり)
  • ゴム動力飛行機 ナリカ

    ゴム動力飛行機

    ナリカ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個(24セット)
    5日以内出荷
    簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
    セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車軸、アルミ板、輪ゴム入数24セット
  • 小型真空ポンプ VP-235N ナリカ

    小型真空ポンプ VP-235N

    ナリカ
    ¥60,600税込¥66,660
    1個
    9日以内出荷
    大排気速度。低騒音、ローオイルミスト設計で環境にやさしい。
    付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)型式VP-235N寸法(mm)134×320×232質量(kg)10.5電源(V)AC100排気速度(L/min)100(50Hz)、114(60Hz)到達圧力(Pa)約3.3回転数2,800rpm(50Hz)、3,400rpm(60Hz)ローターツーステージ
  • トリチェリー実験器(チューブのみ) ナリカ

    トリチェリー実験器(チューブのみ)

    ナリカ
    ¥9,000税込¥9,900
    1本
    9日以内出荷
    C15-6099トリチェリー実験器(大気圧の大きさを水柱の高さで示す実験器)のチューブのみです。
    長さ(m)23
  • 真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N ナリカ

    真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N

    ナリカ
    ¥208,000税込¥228,800
    1個
    22日以内出荷
    付属品真空用ゴム管寸法(mm)230×249×520質量(kg)20電源AC100V口径(Φmm)吸気口径:9排気速度(L/min)50到達圧力(Pa)9.3
  • 撹拌棒(水熱量計WH-Y用) ナリカ

    撹拌棒(水熱量計WH-Y用)

    ナリカ
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    4日以内出荷
    C15-7602水熱量計(注文コード:50421569)の補充部品です。
    材質銅製、ニッケルメッキ高さ(mm)132質量(g)18底寸法(mm)68