カテゴリ

  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • TOA(13)
  • SMC(4)
  • オルガン針(4)
  • MICROCHIP(4)
  • 大正天びん製作所(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • RS PRO(3)
  • コクヨ(2)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 小野測器(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • スズキ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ノボル電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 多摩電子(1)
  • Kawasumi(川住製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db5k」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低周波発振器(アンプ・スピーカー付) ナリカ

    低周波発振器(アンプ・スピーカー付)

    ナリカ
    98,000税込107,800
    1セット
    4日以内出荷
    低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
    仕様発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変その他周波数可変10倍速スイッチ寸法(mm)230×130×140(突起部を除く)電源AC100V、コード巻き取り用脚付き最大出力(W)5(増幅部・4Ω負荷時)出力電圧(発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p周波数特性(増幅部)20Hz~20kHz発振周波数(発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示波形(発振部)正弦波、矩形波メモリー機能(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
  • 弦定常波実験器 YW ナリカ

    弦定常波実験器 YW

    ナリカ
    132,000税込145,200
    1セット
    11日以内出荷
    弦定常波実験を行うのに必要な実験器具が全てセットになっています。付属の低周波発振器はさまざまな音の実験の音源として、また、バイブレーターはさまざまな定常波実験の振動源として使用できます。弦定常波実験がこれ1台でできます。付属の装置は単体でもさまざまな実験に使用できます。
    仕様低周波発振器(アンプ・スピーカー付)CR-Y仕様:[型式]CR-Y、[発振部波形]正弦波、短形波、[発振周波数(Hz)]5~200k、[発振部]エンコーダ方式、4桁デジタル表示、[最小ステップ(Hz)]0.1(5.0~999.9)、1(1,000~9,999)、10(10.00~99.99k)、100(100.0~200.0k)、[発振部出力電圧](正弦波)1Vp-p、(矩形波)5Vp-p、[増幅部周波数特性(Hz)]20~20k、[増幅部最大出力(W)]5(4Ω負荷時)、[増幅部最大増幅度]電圧利得53dB、[増幅部入力インピーダンス(kΩ)]約100、[増幅部その他]スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変、[周波数メモリ機能](プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1,000/5,000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz(フリーセット)5個まで記憶、[その他機能]周波数可変10倍速スイッチ、[電源]AC100V、コード巻き取り用脚付き、[大きさ(mm)]230×130×140(突起部除く)、バイブレーターFB-Y仕様:[最大入力(W)]10、[インピーダンス(Ω)]8、[大きさ(mm)]105×105×100、[付属品]弦固定用具、リード線セット内容低周波発振器(アンプ・スピーカー付)CR-Y 1台、バイブレーター FB-Y 1台、弦定常波実験用アタッチメント一式(バイブレーター接続器具、スタンド用滑車、小型クランプ、力学実験用樹脂おもり(20g)3個、たこ糸、巻尺、リード線)型式YW
関連キーワード
理科/技術/科学工作カテゴリ