曜日別特売

弦定常波実験器 YW

弦定常波実験器 YW - ナリカ

弦定常波実験を行うのに必要な実験器具が全てセットになっています。
付属の低周波発振器はさまざまな音の実験の音源として、また、バイブレーターはさまざまな定常波実験の振動源として使用できます。
弦定常波実験がこれ1台でできます。
付属の装置は単体でもさまざまな実験に使用できます。

仕様
低周波発振器(アンプ・スピーカー付)CR-Y仕様:[型式]CR-Y、[発振部波形]正弦波、短形波、[発振周波数(Hz)]5~200k、[発振部]エンコーダ方式、4桁デジタル表示、[最小ステップ(Hz)]0.1(5.0~999.9)、1(1,000~9,999)、10(10.00~99.99k)、100(100.0~200.0k)、[発振部出力電圧](正弦波)1Vp-p、(矩形波)5Vp-p、[増幅部周波数特性(Hz)]20~20k、[増幅部最大出力(W)]5(4Ω負荷時)、[増幅部最大増幅度]電圧利得53dB、[増幅部入力インピーダンス(kΩ)]約100、[増幅部その他]スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変、[周波数メモリ機能](プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1,000/5,000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz(フリーセット)5個まで記憶、[その他機能]周波数可変10倍速スイッチ、[電源]AC100V、コード巻き取り用脚付き、[大きさ(mm)]230×130×140(突起部除く)、バイブレーターFB-Y仕様:[最大入力(W)]10、[インピーダンス(Ω)]8、[大きさ(mm)]105×105×100、[付属品]弦固定用具、リード線
セット内容
低周波発振器(アンプ・スピーカー付)CR-Y 1台、バイブレーター FB-Y 1台、弦定常波実験用アタッチメント一式(バイブレーター接続器具、スタンド用滑車、小型クランプ、力学実験用樹脂おもり(20g)3個、たこ糸、巻尺、リード線)
型式
YW
内容量
1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82335325C15-4391
オープン
¥132,000
¥145,200(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする