カテゴリ

  • 学童・教育用品(10)
    • 実験キット(1)
    • 人体/標本/生物(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 電気泳動装置/用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • イハラサイエンス(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(132)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(26)
  • ケニス(13)
  • DNA(ディーエヌエー)(40)
  • アズワン(45)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • SMC(1,342)
  • ビーエム機器(216)
  • C’ultiva(カルティバ)(208)
  • 渡辺電機工業(180)
  • AZLA(アズラ)(108)
  • Thermo Fisher Scientific(84)
  • SUS(エスユーエス)(82)
  • Simport(76)
  • Thermo Scientific(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dna」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNA模型 CO-0125 ナリカDNA模型 CO-0125ナリカ
42,000税込46,200
1個
4日以内出荷
組立時の全高が約90cmの特大サイズでありながら、お求め安い価格を実現した画期的なDNA模型。 12塩基対からなる組立式で、吊下げ式とスタンド固定式の2タイプから展示方法が選べます。展示に必要なパーツ一式が付属しています。
仕様展示用パーツ付き組立寸法(mm)約Φ450×900
DNA抽出キット(10回分) ナリカDNA抽出キット(10回分)ナリカ
7,000税込7,700
1セット
3日以内出荷
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 ブロッコリーやバナナでDNA抽出を簡単に行えるキットです。実験後の器具洗浄の手間を省くため、全てディスポーザブル器具を使用。熱処理の必要がないので、特別な装置は必要ありません。
セット内容10%ドデシル硫酸ナトリウム水溶液25mL、自立型遠沈管(50mL)10本、遠沈管(15mL)10本、ポリろうと10個、滅菌ピペット10本、割ばし5本、ビニール袋10枚、ガーゼ(30cm×1m)1枚、塩化ナトリウム7.5g
DNAストラップキット ナリカDNAストラップキットナリカ
8,000税込8,800
1セット
9日以内出荷
DNAモデルのストラップを自作できるキット。塩基を示す4種類のビーズが入っていて、組合わせが正しくないと組立てられないようになっています。自作を通して、DNA構造の理解を深めることができます。部品の配布に便利なビーズトレイ付き。
セット内容DNAストラップ材料一式(ワイヤ-、ストラップ、ビ-ズ)60人分、ビ-ズトレイ80枚
DNA模型 CO-0125S ナリカDNA模型 CO-0125Sナリカ
55,000税込60,500
1個
6日以内出荷
組立時の全高が約90cmの特大サイズでありながら、お求めやすい価格を実現した画期的なDNA模型です。DNAの二重らせん構造や、4種の塩基(アデニン、チミン、グアニン、シトシン)が水素結合を介して相補的につながりあっていることを説明するのに最適です。12塩基対からなる組立式です。
組立寸法(mm)Φ450×1,050付属品展示用パーツ一式、専用スタンド
分子構造模型(モリモッド分子模型)DNA ナリカ分子構造模型(モリモッド分子模型)DNAナリカ
59,000税込64,900
1個
3日以内出荷
モリモッド分子模型シリーズに、DNA模型が登場しました。カラフルな原子球をボンドでつなげるだけで、簡単に模型が作れます。 自分で分子模型を組立てることで、原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。 また、丈夫で壊れにくく、部品がなくなっても補充ができます。
付属品スタンド形状組立時形状:二重らせん(10塩基対)組立寸法(mm)約Φ280×460
DNAモデル 1型 ナリカDNAモデル 1型ナリカ
63,000税込69,300
1個
10日以内出荷
dRと結合した塩基5種と燐酸(ベルト状)の部品で、らせん状に組み立てられるもので自由に組み立て、分解ができ、塩基の各種組み合わせができます。 原子記号が明記してあるのでわかりやすく、組立ても簡単です。
その他格納箱(支持台)付きセット内容アデニン、チミン、グアニン、シトシン各9個、ウラシル2個質量(kg)約1.5高さ(mm)約500
真空落下実験器 ナリカ真空落下実験器ナリカ
32,000税込35,200
1個
4日以内出荷
真空ポンプで排気し、羽毛、紙片、金属片、が真空中では同時に落下することが観察できます。 金属活栓にノズルがついているので真空噴射の実験ができます。
仕様金属製活栓(真空噴射実験用ノズル(外径Φ8mm)付き)付属品試料3種(羽毛、紙片、金属片)材質ガラス管径×長さL(mm)Φ50×1000
タンパク質合成キット SEL-12N ナリカタンパク質合成キット SEL-12Nナリカ
5,500税込6,050
1個
5日以内出荷
高等学校 生物基礎「生物と遺伝子遺伝情報とタンパク質の合成」 このセットで、DNAから与えられた遺伝子情報に基づくタンパク質の合成とそのプロセスを説明することができます。 塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。 M60-1191~2ミニDNA分子模型キットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。
セット内容塩基:ウラシル(淡い青)3個、アデニン(青)3個、グアニン(緑)3個、シトシン(黄)3個/リボース(赤紫)12個/tRNA(赤)2個/リン酸(紫)12個/アミノ酸 2個
セントラルドグマ説明セット CDNR ナリカセントラルドグマ説明セット CDNRナリカ
25,000税込27,500
1セット
9日以内出荷
塩基配列がDNAからRNAに転写され、次にRNAの塩基配列に従ってタンパク質へと翻訳される過程を説明できる分子模型のセットです。遺伝情報が基本的にDNA→RNA→タンパク質へと一方向に流れる原則(セントラルドグマ)について理解できます。
セット内容ミニDNA分子模型キットR(22層)1セット、チミン(橙)11個、アデニン(青)11個、グアニン(緑)11個、シトシン(黄)11個、リン酸(紫)44個、デオキシリボース(赤)44個、スタンド、補助棒、スペーサー23個、キャップ、ケース、タンパク質合成キット SEL-12NR 3セット、ウラシル(淡い青)9個、アデニン(青)9個、グアニン(緑)9個、シトシン(黄)9個、リボース(赤茶)36個、リン酸(紫)36個、tRNA(赤茶)6個、アミノ酸6個
生化学分子模型 MMS-033 ナリカ生化学分子模型 MMS-033ナリカ
4,700税込5,170
1セット
6日以内出荷
モリモッド分子模型生化学に関連する有機分子模型を組立てるためのセットです。炭水化物、糖、タンパク質、アミノ酸、脂質、DNA、RNAなどを組立てるのに必要な部品が入っています。
セット内容炭素(黒)(4穴)6個、水素(白)(1穴)14個、酸素(赤)(2穴)7個、窒素(青)(3穴)3個、硫黄(黄)(2穴)1個、硫黄(黄)(6穴)1個、銅(赤銅色)(2穴)1個、リン(紫)(5穴)1個、アミノ酸置換基(R)(ピンク)3個、ショートボンド(白)50個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)12個、ショートボンド外し具1個、収納ケースケース寸法(mm)100×224×37
トランスイルミネーター LED-100 ナリカトランスイルミネーター LED-100ナリカ
160,000税込176,000
1個
11日以内出荷
UVによる人体の影響やDNAの損傷を考慮して考えられた青色LEDタイプのトランスイルミネーターです。
光源(nm)(青色LED)470寸法(mm)220×220×55(本体)、130×130(照射部)電源(V)AC100付属品オレンジプレート
電気定温水そう TR-1α ナリカ電気定温水そう TR-1αナリカ
76,600税込84,260
1個
5日以内出荷
DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)付属品水槽寸法(mm)140×150×310使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)方式噴流攪拌式最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタ機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能温度制御マイコン式PID制御温度調節精度±0.05℃~温度調節範囲(℃)-20.0~80.0材質(水槽)PP温度設定方式シートキータッチ方式取付可能幅(mm)40ポンプ吐出量(L/min)10水槽寸法(mm)194×336×156