カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • omron(オムロン)(35)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • ラムマウント(9)
  • AOHI(アオハイ)(9)
  • brembo(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • KSフィルター(5)
  • Vesrah(4)
  • Anker(アンカー)(4)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • 東芝テリー(2)
  • 神港テクノス(2)
  • VISHAY(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e 3 s ct 11」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Go Direct 力/加速度センサ GDX-FOR ナリカ

    Go Direct 力/加速度センサ GDX-FOR

    ナリカ
    38,000税込41,800
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。・各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。力、加速度、角速度を測定するセンサです。力センサは±50Nの押す力、引く力の測定ができます。加速度センサは3軸の測定ができます。作用反作用の法則の実験や回転運動の実験で使用できます。
    測定範囲力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s最小表示力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目力、加速度、角速度接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】作用反作用の実験・回転運動の実験・2台の台車の衝突実験
  • Go Direct センサカート(黄)GDX-CART-Y ナリカ

    Go Direct センサカート(黄)GDX-CART-Y

    ナリカ
    70,000税込77,000
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。・各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。
    測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目位置、力、加速度接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)寸法(mm)166×96×47質量(g)275機能落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット付属品フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個
  • Go Direct センサカート(緑)GDX-CART-G ナリカ

    Go Direct センサカート(緑)GDX-CART-G

    ナリカ
    70,000税込77,000
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。・各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。
    測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目位置、力、加速度接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)寸法(mm)166×96×47質量(g)275機能落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット付属品フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個
  • ワイヤレス握力センサ GDX-HD(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレス握力センサ GDX-HD(Go Direct)

    ナリカ
    48,000税込52,800
    1個
    欠品中
    すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。
    付属品micro USBケーブル型式GDX-HD(Go Direct)測定範囲0~600N電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1N、測定項目力、加速度(3軸)、角速度(3軸)対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式10サンプル/s
  • Go Direct 力学システム DTS-GDX ナリカ

    Go Direct 力学システム DTS-GDX

    ナリカ
    231,000税込254,100
    1セット
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。・各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical Analysis(TM))を使用し、センサカートを、お手持ちのPC・タブレットやスマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験が可能です。
    セット内容Go Directセンサカート(緑) GDX-CART-G、Go Directセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g)4個、力センサ用反発ばね2個、力センサ用反発磁石2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック3個、ゴムダンパー3個測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目位置、力、加速度接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)
  • Go Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付) ナリカ

    Go Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付)

    ナリカ
    235,500税込259,050
    1セット
    4日以内出荷
    ワイヤレスで実験がスムーズに。幅広く実験のデータが収集・解析できる GoDirectシリーズ1つのセットで力学実験を幅広くカバー。幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical AnalysisTM)を使用し、センサカートをお手持ちのPCやタブレット、スマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験ができます。
    セット内容ワイヤレスセンサカート(緑) GDX-CART-G、ワイヤレスセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g) 4個、力センサ用反発ばね 2個、力センサ用反発磁石 2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック 3個、ゴムバンパー 3個、収納ケース寸法(mm)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】166×96×47測定範囲【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2質量(g)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】275電源【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置、力、加速度対応OS【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】ワイヤレス、USB対応機能【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット