ワイヤレス握力センサ GDX-HD(Go Direct)
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。
各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。
接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。
さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。
- 付属品
- micro USBケーブル
- 型式
- GDX-HD(Go Direct)
- 測定範囲
- 0~600N
- 電源
- 充電式電源(USB充電式)
- 最小表示
- 0.1N、
- 測定項目
- 力、加速度(3軸)、角速度(3軸)
- 対応OS
- Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
- 接続
- ワイヤレス、USB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- サンプリング方式
- 10サンプル/s
- 内容量
- 1個
注意
※USB電源アダプタは付属しません。※小・中・高校理科実験向け教材です。
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ



























