カテゴリ

  • 測定用品(108)
  • 学童・教育用品(90)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • カー用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(380)
  • ホンダ(109)
  • サンエス(96)
  • オカムラ(岡村製作所)(83)
  • エスコ(75)
  • ユーエイキャスター(72)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • リケン(22)
  • スバル(22)
  • omron(オムロン)(20)
  • NACHI(不二越)(19)
  • 三桂製作所(19)
  • KTC(16)
  • コクヨ(16)
  • Igus(イグス)(16)
  • CKD(15)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • 東洋技研(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e31」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電流センサC(±10A)(イージーセンス用) ナリカ

    電流センサC(±10A)(イージーセンス用)

    ナリカ
    21,500税込23,650
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。回路内の電流を測定するためのイージーセンスシリーズ用センサです。直流回路および低電圧の交流回路で使用できます。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
    測定範囲±10A(インピーダンス:0.018Ω)分解能10mA
  • 温度センサB(気温用)(イージーセンス用) ナリカ

    温度センサB(気温用)(イージーセンス用)

    ナリカ
    16,000税込17,600
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。 このセンサは温度センサAのサーミスタを露出させより温度変化を早く捉えることができる温度センサです。 別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。 イージーセンス本体の詳細については【E31-6996/E31-6988/E31-6998/E31-6989/E31-6975/E31-6977】をご確認ください。
    仕様実験例:断熱圧縮/膨張温度測定範囲(℃)-30~110分解能(℃)0.1
  • 光ゲートセンサ(イージーセンス用) ナリカ

    光ゲートセンサ(イージーセンス用)

    ナリカ
    19,500税込21,450
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。ON/OFFを検知するデジタルタイプのセンサです。赤外線量を検知して測定を行います。専用ソフトウェアまたはインターフェイスの設定によって時間、速度、加速度の3種類の測定ができます。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
    仕様ゲート幅;56mm寸法(mm)92×110×34測定範囲5μs以下別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
  • 温度センサA(イージーセンス用) ナリカ

    温度センサA(イージーセンス用)

    ナリカ
    16,000税込17,600
    1個
    4日以内出荷
    イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。サーミスタをΦ3×200mmのステンレス製パイプ(先端閉管)の先端部に挿入して、弱酸・弱アルカリに対して耐久性をもたせたものです。 液体の温度変化の測定や中和滴定などの化学反応熱の測定などに最適です。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
    分解能0.1℃
  • 簡易宇宙ステーションKAKU(単体) ナリカ

    簡易宇宙ステーションKAKU(単体)

    ナリカ
    6,800税込7,480
    1セット
    4日以内出荷
    E31-7680簡易宇宙ステーションセット KAKUの補充部品
    セット内容簡易宇宙ステーション KAKU(組立式)、テザーロック器具2個型式KAKU
  • 滴定センサ補充パーツセット(イージーセンス用) ナリカ

    滴定センサ補充パーツセット(イージーセンス用)

    ナリカ
    4,600税込5,060
    1セット
    4日以内出荷
    滴定センサ(E31-6990-37)の補充部品です。
    用途イージーセンス滴定センサ用セット内容3方向活栓2個、チップ5個
  • 溶存酸素センサメンテキット(イージーセンス用) ナリカ

    溶存酸素センサメンテキット(イージーセンス用)

    ナリカ
    22,500税込24,750
    1セット
    4日以内出荷
    溶存酸素センサ(E31-6990-06)の補充部品です。
    用途イージーセンス溶存酸素センサ用セット内容(酸素センサ用)酸素電極膜キャップ3個、KCl飽和溶液50ml
  • embot(エムボット)交換用ダンボール10セット ナリカ

    embot(エムボット)交換用ダンボール10セット

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1セット(10セット)
    4日以内出荷
    E31-6331embot(エムボット)(プログラミング教材)の本体交換用ダンボールです。
  • 溶存酸素電極(イージーセンス溶存酸素センサ用) ナリカ

    溶存酸素電極(イージーセンス溶存酸素センサ用)

    ナリカ
    53,800税込59,180
    1個
    4日以内出荷
    溶存酸素センサ(E31-6990-06)の補充部品です。
    用途イージーセンス溶存酸素センサ用セット内容(酸素センサ用)酸素電極、酸素電極膜キャップ2個、KCl飽和溶液60ml、サンドペーパー1枚
  • 滑車ES用(イージーセンス用) ナリカ

    滑車ES用(イージーセンス用)

    ナリカ
    5,000税込5,500
    1個
    4日以内出荷
    10本の遮光用スポークが付いた低摩擦の滑車です。イージーセンスシリーズの光ゲートセンサ(E31-6990-14、E31-6979-19)と一緒に使用し、時間と距離、速度、加速度の関係などを測定します。
  • レゴタイヤ 56×28 ZR 41897 (4個組) ナリカ

    レゴタイヤ 56×28 ZR 41897 (4個組)

    ナリカ
    4,000税込4,400
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    E31-7668宇宙エレベーター探求学習セットの補充部品です。
  • Pacco-MESH(TM)用アダプタ ナリカ

    Pacco-MESH(TM)用アダプタ

    ナリカ
    5,100税込5,610
    1個
    4日以内出荷
    MESH(TM)のGPIOを使用してPaccoをプログラミングできるアダプタです。E31-6710電気の利用Pacco-MESHの補充部品です。Paccoシリーズとは学校の理科実験で良く使用される電気パーツに専用の壊れにくいベースが付いたナリカのオリジナル品です。
  • 力学実験フルシステム(イージーセンスV-Log4付き) ナリカ

    力学実験フルシステム(イージーセンスV-Log4付き)

    ナリカ
    482,000税込530,200
    1セット
    6日以内出荷
    教育用イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。 このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
    セット内容イージーセンスV-Log4、光ゲートセンサ2個 、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個 、滑走台(1.2m) 、スタンド 、力学台車2個、遮光板2個 、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個 、滑車ES 、センサ取付具2種計6個、磁石2個 、磁石ホルダー2個 、おもり、ばね2個 、六角レンチ 他対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS
  • 力学基礎実験セット(イージーセンスV-Log4付き) ナリカ

    力学基礎実験セット(イージーセンスV-Log4付き)

    ナリカ
    229,000税込251,900
    1セット
    6日以内出荷
    基本的な力学実験にご利用いただける、教育用データロガー・イージーセンスV-Log4とセンサのセットです。 衝突、自由落下、加速度・等加速度、振り子、ばね振り子、摩擦、撃力測定などの実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご参照ください。
    セット内容イージーセンスV-Log4、力センサ、光ゲートセンサ2個、ロータリーモーションセンサ対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS
  • 音セット(イージーセンスV-Log4付き) ナリカ

    音セット(イージーセンスV-Log4付き)

    ナリカ
    221,000税込243,100
    1セット
    6日以内出荷
    音に関する実験にご利用いただける、教育用イージーセンスV-Log4とセンサのセットです。 音速、おんさ等の実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 また、音センサは単位としてdBとmVをレンジで任意に切替えることができるので、さらに幅広い用途に活用できます。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
    セット内容イージーセンスV-Log4、音センサ4個、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A)対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS
  • 音実験セット(イージーセンスV-Log4BLE付き) ナリカ

    音実験セット(イージーセンスV-Log4BLE付き)

    ナリカ
    232,000税込255,200
    1セット
    6日以内出荷
    音に関する実験にご利用いただける、教育用イージーセンスV-Log4 BLEとセンサのセットです。 音速、おんさ等の実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 また、音センサは単位としてdBとmVをレンジで任意に切替えることができるので、さらに幅広い用途に活用できます。 イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご参照ください。
    セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、音センサ4個、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A)対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
  • 力学実験セット(イージーセンスV-Log4BLE付き) ナリカ

    力学実験セット(イージーセンスV-Log4BLE付き)

    ナリカ
    170,000税込187,000
    1セット
    6日以内出荷
    ばね振り子の実験にご利用いただける、イージーセンスV-Log4 BLEと力センサ、距離センサのセットです。 力センサと距離センサを用いてばねの伸びと、その時の復元力との関係を測定することで、ばね係数を求めることができます。また、距離センサを用いて斜面を落下する物体の速度を調べる実験にも使用できます。 イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご参照ください。
    セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、力センサ、距離センサ対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
  • 光セット(イージーセンスV-Log4付き) ナリカ

    光セット(イージーセンスV-Log4付き)

    ナリカ
    142,000税込156,200
    1セット
    6日以内出荷
    教育用イージーセンスV-Log4を使い、様々な光の実験を行うためのセットです。 光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。 また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
    仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…などセット内容イージーセンスV-Log4、マルチレンジ光センサ(0~100000Lux、0~1000Lux(高速))、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A)対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS
  • 力学基礎セット(イージーセンスV-Log4BLE付き) ナリカ

    力学基礎セット(イージーセンスV-Log4BLE付き)

    ナリカ
    240,000税込264,000
    1セット
    6日以内出荷
    基本的な力学実験にご利用いただける、教育用データイージーセンスV-Log4BLEとセンサのセットです。 衝突、自由落下、加速度・等加速度、振り子、ばね振り子、摩擦、撃力測定などの実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。 イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご確認ください。
    セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、力センサ、光ゲートセンサ2個、ロータリーモーションセンサ対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
  • ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)

    ナリカ
    40,000税込44,000
    1個
    当日出荷
    加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
    仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ
  • 電圧センサ(±20V) イージーセンス用 ナリカ

    電圧センサ(±20V) イージーセンス用

    ナリカ
    18,600税込20,460
    1個
    当日出荷
    AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
    仕様コンデンサーと抵抗の充放電、LC共振実験測定範囲±20V(インピーダンス:1MΩ)分解能10mV
  • Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2 ナリカ

    Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2

    ナリカ
    76,000税込83,600
    1個
    当日出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。・▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。・測定範囲:二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%・最小表示:二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%・測定項目:二酸化炭素濃度、温度、湿度・付属品:サンプルびん・接続:ワイヤレス、USB・対応OS:Windows11、iOS、MacOS、ChomeOS、Android・電源:充電式電源(USB充電式)・実験例:植物の呼吸、光合成の実験
    仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験付属品サンプルびん測定範囲二酸化炭素濃度:0~100000ppm電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)20~40測定対象温度・湿度・二酸化炭素濃度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースBluetooth、USB
  • Go Direct pHセンサ GDX-PH ナリカ

    Go Direct pHセンサ GDX-PH

    ナリカ
    36,500税込40,150
    1個
    当日出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。・各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液のpHを測定するセンサです。リアルタイムで時間変位をグラフ化できます。
    測定範囲pH0~14最小表示pH0.01測定項目pH接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】pHの変化・中和滴定の実験(Go Direct滴定センサとあわせて接続すると・横軸(独立変数)を「時間」から「滴定数(容量)」に変換できます。)
  • 電気の利用プログラミング学習セット SP-B ナリカ

    電気の利用プログラミング学習セット SP-B

    ナリカ
    67,700税込74,470
    1セット
    4日以内出荷
    回路に組込んでスイッチをコントロール!簡単組立、「電気の利用」にすぐに導入できる。小学校6年生「電気の利用」の単元に最適なプログラミング教材です。[特長]。「スイッチユニット」により簡単に回路に組込め、スイッチのオン・オフが目に見えるため、児童が回路とプログラミングの関係を理解しやすい。レゴ(R)ブロックを使用することで、短時間(5分位)でスイッチユニットの組立ができます。
    セット内容E31-7810レゴエデュケーション SPIKEベーシック(総ピース数449個)、E31-7800-04距離センサ(SPIKE用)、オリジナルスイッチユニット、教師用ガイド、児童用ガイド、プログラミングスタートガイド検出範囲【距離センサ(SPIKE用)】1~200cm
  • 理科実験観察撮影装置 ToruSee ナリカ

    理科実験観察撮影装置 ToruSee

    ナリカ
    18,880税込20,768
    1セット
    4日以内出荷
    理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
    その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素接眼レンズ外径30mm以下撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル映像出力USB2.0
  • embot(エムボット)(プログラミング教材) ナリカ

    embot(エムボット)(プログラミング教材)

    ナリカ
    6,000税込6,600
    1セット
    4日以内出荷
    ダンボールやモーターなどを使用して、楽しみながら安全・簡単に組み立てられます。専用アプリを使いプログラミングを行うことでembotを動かせます。ロボットのデザインを自分で作り変えることができます。
    セット内容組立て用ダンボール3枚1組、embotコア、サーボモーター2個、LEDライト2個、ブザー1個、簡易マニュアル対応OSWindows/Android/iOS
  • 簡易宇宙ステーションセット ナリカ

    簡易宇宙ステーションセット

    ナリカ
    21,500税込23,650
    1セット
    4日以内出荷
    授業で使いやすい簡易版宇宙ステーション。授業で使いやすい折りたたみ式の宇宙ステーションです。折りたたみ式なので簡単に組立てられ、収納時もコンパクト。柱や棚などの突起さえあればテザーを取付けられます。
    セット内容簡易宇宙ステーション KAKU(組立式)、垂直固定器具(はさみ幅19~42mm)、宇宙エレベーター用テザー型式KAKU寸法(mm)簡易宇宙ステーション(組立時):430×430×250(内部の高さ)
  • データロガー(イージーセンスV-Log8) ナリカ

    データロガー(イージーセンスV-Log8)

    ナリカ
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、10型ワイヤレスモニタ寸法(mm)143×103×45電源充電式電源搭載対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)センサー音・光・湿度・気圧分解能12bitディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)
  • イージーセンスV-Log4 BLE ナリカ

    イージーセンスV-Log4 BLE

    ナリカ
    86,000税込94,600
    1個
    4日以内出荷
    パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。・測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル種別4 BLE寸法(mm)143×103×45電源充電式電源搭載対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力センサ入力:アナログ入力4(デジタル入力兼用2)分解能12bit測定間隔最速20μs(50kHz)
  • micro:bit灌水実験セット(Ver.2.2) ナリカ

    micro:bit灌水実験セット(Ver.2.2)

    ナリカ
    11,200税込12,320
    1セット
    4日以内出荷
    水センサで土壌の水分量を検出し、デジタル制御マイクロポンプで自動で水やりができる実験セットです。中学校の技術家庭科「生物の育成技術」の単元で使用できます。
    セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、水センサ、ポンプユニット、マイクロUSBケーブル
  • ライントレースペネル LT-1 ナリカ

    ライントレースペネル LT-1

    ナリカ
    15,880税込17,468
    1セット
    4日以内出荷
    ライントレースのコースが作れるパネルです。スタンダードな円のコースのほか、様々な形状のコースを作ることができます。
    セット内容16枚(無地2枚、曲線8枚、直線6枚)寸法(mm)300×300×2(パネル1枚あたり)質量(g)約300線の太さ19mm
  • データロガー(イージーセンスV-Log4) ナリカ

    データロガー(イージーセンスV-Log4)

    ナリカ
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    50種類以上ある別売のセンサを接続することで様々な項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンスソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア寸法(mm)143×103×45電源充電式電源搭載対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)分解能12bit別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンス用外部センサディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)
  • プログラミング未来 車と信号 PMB-1N(V2.2) ナリカ

    プログラミング未来 車と信号 PMB-1N(V2.2)

    ナリカ
    29,880税込32,868
    1セット
    4日以内出荷
    ブロックを組替えることで2種のモデルが作製できます。micro:bitを搭載したコントロールボックスを使用することで、より多くのセンサやモーターを使用できます。
    セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bitコントロールボックス、組立て用ブロック、モーター 2個、LED(赤/緑/黄)各1個、赤外線センサ、光センサ、USBケーブル、東京学芸大こども未来研究所監修指導案、収納ケース
  • マクロデジタルカメラ 3R-MJL02 ナリカ

    マクロデジタルカメラ 3R-MJL02

    ナリカ
    9,990税込10,989
    1個
    4日以内出荷
    単焦点でマクロ観察・撮影ができるコンパクトなデジタルカメラ。最大倍率19倍。観察したいものに合わせて倍率を変更できます。LEDライト・UVライト搭載。ボタン1つでライトの切替ができます。
    付属品microSDカード(本体装着済)、クロス、USBケーブル、専用ケース寸法(mm)69×18×48質量(g)76電源充電式バッテリー内蔵光源白色LED×3、UV LED×3記録媒体microSDカードズーム光学7倍、デジタル1.7/2.7倍解像度1,280×720pixel(モニタ解像度に依存)撮像素子CMOS液晶モニター2.4型焦点距離8~12mm
  • イージーセンスV-Log8 BLE ナリカ

    イージーセンスV-Log8 BLE

    ナリカ
    104,000税込114,400
    1個
    4日以内出荷
    パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。・測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア種別8 BLE寸法(mm)143×103×45電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)センサー音・光・湿度・気圧分解能12bit湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45測定間隔最速20μs(50kHz)
  • 教育用データロガー イージーセンスV-Hub8 ナリカ

    教育用データロガー イージーセンスV-Hub8

    ナリカ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    ・ワイヤレスで使えるインターフェース・全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。・湿度、気温、音、光センサを内蔵。
    付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア寸法(mm)約94×94×35測定範囲音:40~110dBA、±2000mV光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux、0~1000Lux(高速)湿度:0~100%RH気圧:85~110kPa、850~1100mbar、23~33inHg、-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2)分解能12bitディスプレイグラフィカルディスプレイ測定間隔最速20μs(50kHz)PC接続USB、ワイヤレス
  • 電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2) ナリカ

    電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2)

    ナリカ
    19,200税込21,120
    1セット
    4日以内出荷
    人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
    セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)電源単4乾電池3個(別売)
  • MESH 電気の利用実験セット MN-1 ナリカ

    MESH 電気の利用実験セット MN-1

    ナリカ
    30,980税込34,078
    1セット
    4日以内出荷
    ・電気の利用でのプログラミング学習をおこなえるMESH(TM)スターターセットです。・GPIOスイッチは手動とGPIOブロックでコントロール可能。・MESH(TM)ブロック寸法(mm):24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(照度・GPIOブロック)
    セット内容MESH(TM)3種(照度、人感、GPIO)、GPIOスイッチ、メーター付きコンデンサー寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(照度・GPIOブロック)、85×85×35(メーター付コンデンサー)コンデンサ容量(F)4.7(2.5V)仕様【GPIOスイッチ】MESHTM GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替
  • 宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KL ナリカ

    宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KL

    ナリカ
    85,500税込94,050
    1セット
    5日以内出荷
    宇宙エレベーターロボット競技会に参加したい方の導入におすすめのセット。宇宙エレベータ―ロボットを作製することができるセットです。組立て方ガイドが付属しているので、宇宙エレベーターロボットを体験したい方におすすめです。[特長]。宇宙エレベーターロボット競技会公認
    仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、Lモーター、宇宙エレベーターの作り方(冊子)
  • レゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセット ナリカ

    レゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセット

    ナリカ
    129,000税込141,900
    1セット
    5日以内出荷
    プログラミング教材「SPIKEプライム」の天気予報データを使用して、風力発電をシミュレーションできるセットです。天気予報は本物の予報データを使用しています。また、発電した電気をセンサで確認できます。
    仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:【総ピース数】528個【その他】モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーション SPIKEプライム(528ピース・ケース付)、発電用モーターNK、モーター用プーリー、E31-8200-12ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)、低電圧実験モジュール、メーター付コンデンサー測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android