カテゴリ

  • 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(1)
  • PGA(11)
  • ミツビシ(4)
  • カネテック(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • アズワン(1)
  • シグマ光機(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-pg」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2)ナリカ
27,400税込30,140
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V電源単4乾電池3個(別売)
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2)ナリカ
19,200税込21,120
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)電源単4乾電池3個(別売)
電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2)ナリカ
10,500税込11,550
1セット
5日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサ付きスイッチボード、指向性チューブ、電池ボックス、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート
理科/技術/科学工作カテゴリ
関連カテゴリ