カテゴリ

  • 学童・教育用品(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • Phenomenex(58)
  • CKD(30)
  • 日本ケミコン(28)
  • 村上衡器(24)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(16)
  • Merck(メルクミリポア)(16)
  • ホンダ(14)
  • ジーエルサイエンス(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • A&D(10)
  • VIBRA(新光電子)(10)
  • DNライティング(9)
  • 大正天びん製作所(9)
  • クリニコ(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(5)
  • 三和電気計器(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg500」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全硬度計 HI97735 ナリカ全硬度計 HI97735ナリカ
76,000税込83,600
1個
8日以内出荷
全硬度を測定するコンパクトなデジタル吸光光度計。測定範囲は低濃度域(0~250mg/L)、中濃度域(200~500 mg/L)、高濃度域(400~750 mg/L)の3つに分かれており、各濃度域に合わせて専用の試薬(別売)を使って測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。測定手順のナビゲーション機能搭載。50データの自動ロギング機能搭載。
仕様(帯域通過フィルタ)帯域幅:8 nm、波長精度:±1.0 nm付属品測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個寸法(mm)143×103×51測定範囲測定精度:(高濃度)400~750mg/L(±10 mg/L ±測定値の2%)、(中濃度):200~500mg/L(±7 mg/L ±測定値の3%)、(低濃度):0~250mg/L(±5 mg/L ±測定値の4%)質量(g)380電源単3アルカリ電池3個(付属)測定項目全硬度(CaCO3換算)保存形式50データ液晶モニター128×64pixel、バックライト付防水性IP67(本体ケースのみ)
板分銅(洋白製) ナリカ板分銅(洋白製)ナリカ
560税込616
1枚
4日以内出荷
mg表示の板分銅。
材質洋白製
検流計 HQ-30A ナリカ検流計 HQ-30Aナリカ
18,600税込20,460
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様感度(g):0.1その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)寸法(mm)W190×D80×H130質量(g)700秤量(g)100
マイクロアンペア計 HQ-50A ナリカマイクロアンペア計 HQ-50Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様感度(g):0.1その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)寸法(mm)W195×D80×H135質量(g)500秤量(g)100
上皿てんびん MSシリーズ ナリカ上皿てんびん MSシリーズナリカ
27,000税込29,700
1個
6日以内出荷
プラスチック製の上皿てんびん。
材質組分銅ケース:プラスチック材質(本体)プラスチック材質(計量皿)ステンレス
上皿てんびん MS-500N ナリカ上皿てんびん MS-500Nナリカ
75,000税込82,500
1個
13日以内出荷
ダイキャスト製の上皿てんびん。
付属品組分銅(500mg×1、1g×1、2g×2、5g×1、10g×2、20g×1、50g×1、100g×2、200g×1)材質組分銅ケース:プラスチック型式MS-500N材質(本体)ダイキャスト最小表示(g)0.5計量皿(mm)Φ110最大計量(g)500材質(計量皿)ステンレス