カテゴリ

  • 学童・教育用品(8)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(143)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • カモン(3)
  • サンハヤト(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(8)
  • オーム電機(28)
  • PGA(17)
  • RS PRO(61)
  • bitstrong(22)
  • StarTech.com(125)
  • MICROCHIP(713)
  • STMicro(110)
  • サンワサプライ(81)
  • BUFFALO(バッファロー)(75)
  • サンワダイレクト(46)
  • 変換名人(42)
  • Jabra(41)
  • SPARKFUN(40)
  • unitech(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro USB」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
micro:bit灌水実験セット(Ver.2.2) ナリカmicro:bit灌水実験セット(Ver.2.2)ナリカ
11,200税込12,320
1セット
3日以内出荷
水センサで土壌の水分量を検出し、デジタル制御マイクロポンプで自動で水やりができる実験セットです。中学校の技術家庭科「生物の育成技術」の単元で使用できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、水センサ、ポンプユニット、マイクロUSBケーブル
プログラミング未来 車と信号 PMB-1N(V2.2) ナリカプログラミング未来 車と信号 PMB-1N(V2.2)ナリカ
29,880税込32,868
1セット
4日以内出荷
ブロックを組替えることで2種のモデルが作製できます。micro:bitを搭載したコントロールボックスを使用することで、より多くのセンサやモーターを使用できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bitコントロールボックス、組立て用ブロック、モーター 2個、LED(赤/緑/黄)各1個、赤外線センサ、光センサ、USBケーブル、東京学芸大こども未来研究所監修指導案、収納ケース
電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2)ナリカ
10,500税込11,550
1セット
5日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサ付きスイッチボード、指向性チューブ、電池ボックス、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2)ナリカ
19,200税込21,120
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)電源単4乾電池3個(別売)
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2)ナリカ
27,400税込30,140
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V電源単4乾電池3個(別売)
ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct) ナリカワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)ナリカ
40,000税込44,000
1個
3日以内出荷
加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ
ワイヤレス血圧センサ GDX-BP(Go Direct) ナリカワイヤレス血圧センサ GDX-BP(Go Direct)ナリカ
42,500税込46,750
1セット
6日以内出荷
人間の血圧を測定するセンサで、圧力の変化から脈拍数を求めます。運動時に血圧がどのように変化するかを測定します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
仕様最大サンプリングレート:200サンプル/s付属品カフ(血圧測定用バンド)27~39cm、ポンプ、micro USBケーブル電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001mmHg測定項目血圧対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(mmHg)0~300RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct) ナリカワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)ナリカ
23,900税込26,290
1個
4日以内出荷
ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能搭載:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。PCやタブレットから離れ、センサ単体で記録を続けられるため、長時間の環境モニタリングや、Bluetoothが届かない屋外・閉鎖空間での測定などが可能になります。測定後はデータをアプリに転送し、すぐにグラフ化・分析できます。実験例:長時間の環境モニタリング(水槽の水温の推移を連続測定、時間のかかる化学反応の温度変化を測定)、閉鎖空間の温度測定(ドアを閉めた冷蔵庫や断熱容器内の温度変化を測定)
その他【サンプリングレート】最大5サンプル/s付属品micro USBケーブル電源充電式電源(USB充電式)測定範囲(℃)-40~+125測定項目温度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ最小表示(℃)0.01
電気回路演示板(MB-Ⅱ用) ナリカ電気回路演示板(MB-Ⅱ用)ナリカ
53,800税込59,180
1セット
8日以内出荷
プログラミング対応の演示板小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付型の演示用パネルです。専用の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサボード、指向性チューブ、外部温度センサ、USBケーブル、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 、リード線(20芯、赤・黒) 各2本、収納ケース寸法(mm)200×180×65(プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V