カテゴリ

  • 学童・教育用品(45)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(9)
  • SMC(362)
  • MAZDA(マツダ)(234)
  • ニッサン(172)
  • オカムラ(岡村製作所)(154)
  • 三木プーリ(104)
  • RS PRO(81)
  • ハンマーキャスター(78)
  • 東洋バルヴ(77)
  • onsemi(58)
  • CKD(55)
  • ParkerTAIYO(52)
  • エスコ(42)
  • ホンダ(39)
  • ON SEMICONDUCTOR(33)
  • ユーエイキャスター(32)
  • シグマ光機(32)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](30)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n65」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ保持棒(TDO-01用) ナリカセンサ保持棒(TDO-01用)ナリカ
800税込880
1個
6日以内出荷
児童用酸素モニタ検ちゃん、酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα専用のセンサ保持棒です。
用途児童用酸素モニタ 検ちゃん TDO-01(N65-9307)のセンサを保持する支持棒
分類学習用動物フィギュア 65N ナリカ分類学習用動物フィギュア 65Nナリカ
29,880税込32,868
1セット
3日以内出荷
動物の特徴と分類の仕方を見て触って楽しく学べる陸上や水中に生息する動物フィギュアのセット。実際に手に取って、体の特徴を観察し分類することができます。[実験例]生物の生息している場所大きさなどの姿殖え方栄養のとり方
付属品収納ケース材質プラスチック長さ(mm)体長約25~80種類65種
水耕器(プランター) SK-65N ナリカ水耕器(プランター) SK-65Nナリカ
1,400税込1,540
1個
4日以内出荷
植物の発育状況の差、肥料と成長の関係などを容易に実験観察できます。
その他水はけすのこ、排水用下口およびキャップ付き材質ポリプロピレン寸法(mm)650×225×180
二酸化窒素測定キット ナリカ二酸化窒素測定キットナリカ
3,000税込3,300
1個
当日出荷
比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。
セット内容二酸化窒素捕集管 2本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 2本、セル洗浄用綿棒 3本、試薬付きろ紙 20回分、捕集管取付用遮光袋 2枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 8g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 2個、ザルツマン試薬100mL 1本測定回数20回測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
分度器 木製 ナリカ分度器 木製ナリカ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
黒板用の大きな分度器です。
目盛180度(1目盛1度)寸法(Φmm)585本体木製、黒板用
廃液用カラーポリタンク ナリカ廃液用カラーポリタンクナリカ
20,000税込22,000
1セット
当日出荷
廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個種別トレーセット材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー)口径(Φmm)50
検知管 二酸化炭素(高)126KH ナリカ検知管 二酸化炭素(高)126KHナリカ
1,600税込1,760
1箱(10本)
当日出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KH容量(mL)50測定範囲(%)0.5~8適合ガス二酸化炭素(高濃度用)測定ガス二酸化炭素(高濃度用)対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」分子式CO2
三角定規(2種組) 木製 ナリカ三角定規(2種組) 木製ナリカ
22,000税込24,200
1組
3日以内出荷
黒板用の大きな三角定規です。
長さ(mm)斜面:680/610本体木製、黒板用、目盛付
児童用酸素モニタ 検ちゃん ナリカ児童用酸素モニタ 検ちゃんナリカ
10,000税込11,000
1個
3日以内出荷
使い捨てタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタです。酸素センサは、本体にセットして連続約30時間程度濃度測定できます。 センサ部分は、引出しても使用できるので、密閉された容器内部に入れて測定することもできます。
付属品酸素センサ(TDO-01用)6個種別TDO-01寸法(mm)約121×43×24電源単4乾電池2個(別売)測定対象気体酸素(O2)測定範囲(%)10.0~50(10.0%以下は、誤差が大きくなります)ケーブル長(mm)約450分解能(%)0.1
酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんαDOC-01FS ナリカ酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんαDOC-01FSナリカ
39,000税込42,900
1個
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
透視度計 TM-90N ナリカ透視度計 TM-90Nナリカ
15,000税込16,500
1個
3日以内出荷
水質環境で使用するものです。従来の透視度計は、測定器に入れた水を排水しながら標識が見えたときに排水を中止する方法のため、1回の測定毎に水を入れる作業が必要でした。 この透視度計は、管上部の縁の穴に糸を通しその糸の先端に標識板を固定してあります。糸の一端を持ち標識板を上下させて見えたか見えないかの接点を確認する方法で何回も繰り返し測定することができます。
仕様おもり:鉛玉1個寸法(mm)標識板:Φ21(二重の十字線入り)材質(本体)透明アクリルパイプ目盛(mm)0~950(一目10)寸法(Φmm×m)22(内径)×1
たんけんバッグセット(1セット) ナリカたんけんバッグセット(1セット)ナリカ
1,800税込1,980
1セット
3日以内出荷
3年生 身近な自然の観察 野外観察をその場ですぐにできるようにバッグ・ルーペ・ミルビンをセットにしたものです。肩掛けひも付き。
セット内容A4判用紙が入る大型ポケット付きバッグ(大きさ:250×358mm)、プラスチックルーペ、ミルビン
気体検知管測定器(北川式)AP-5E 本体 ナリカ気体検知管測定器(北川式)AP-5E 本体ナリカ
13,000税込14,300
1個
3日以内出荷
「気体の検ちゃんⅡ」 ものの燃え方や人間の呼吸、植物の光合・呼吸の単元で使用します。 光合成や呼吸で変化する気体の体積の割合を調べます。 小学生の力でも容易に使えるようにポンプは軽く引きやすい50mL。
セット内容ポンプ:容量50mL(1ストローク)1個、チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース
検知管 酸素159KA(5本) ナリカ検知管 酸素159KA(5本)ナリカ
2,300税込2,530
1箱(5本)
3日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 水銀などの有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
容量(mL)50使用検知管名159KA測定範囲(%)6~24適合ガス酸素対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」分子式O2
廃液用カラーポリタンク ナリカ廃液用カラーポリタンクナリカ
5,600税込6,160
1個
3日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410容量(L)20口内径(Φmm)50
児童用酸素モニタ 検ちゃん ナリカ児童用酸素モニタ 検ちゃんナリカ
12,000税込13,200
1個
3日以内出荷
使い捨てのタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタと、気体濃度測定の実験に使う器具のセットです。
セット内容児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体1個、酸素センサ(TDO-01用)6個×2、センサ保持棒1本、単4乾電池2個、収納ケース種別TDO-01FS寸法(mm)121×43×24(酸素モニタ本体)測定範囲(%)10.0~50.0(10.0%以下は、誤差が大きくなります)測定対象酸素分解能(%)0.1
酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01 ナリカ酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01ナリカ
36,000税込39,600
1個
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
廃液用カラーポリタンク ナリカ廃液用カラーポリタンクナリカ
5,600税込6,160
1個
3日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410容量(L)20口内径(Φmm)50
廃液用カラーポリタンク(黒) ナリカ廃液用カラーポリタンク(黒)ナリカ
5,600税込6,160
1個
3日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410容量(L)20口内径(Φmm)50
酸素センサ(TDO-01用)SIG ナリカ酸素センサ(TDO-01用)SIGナリカ
600税込660
1セット(6個)
4日以内出荷
児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)の補充部品です。
検知管 二酸化炭素(低)126KC(Ⅱ) ナリカ検知管 二酸化炭素(低)126KC(Ⅱ)ナリカ
1,600税込1,760
1箱(10本)
3日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KCⅡ容量(mL)50測定範囲(%)0.03~1.0適合ガス二酸化炭素(低濃度用)測定ガス二酸化炭素(低濃度用)対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」分子式CO2
二酸化炭素測定器(CO2モニタ) ナリカ二酸化炭素測定器(CO2モニタ)ナリカ
25,800税込28,380
1個
6日以内出荷
二酸化炭素濃度、気温をリアルタイム測定、表示します。また簡単シンプルな設定、操作で使いやすくなっています。1,000ppmを超えると警告音、警告LEDを表示設定可能
寸法(mm)165×22×80質量(g)280(電池含む)精度[二酸化炭素]±70ppm/±5%rdg[温度]±1℃測定方式赤外線吸収法温度測定範囲(℃)0~50電源(個)ACアダプタ(付属)またはアルカリ単3乾電池4(モニタ用付属)温度分解能(℃)0.1測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~3,000分解能(ppm)[二酸化炭素]1(0~1,000)、5(1,000~2,000)、10(2,000~3,000)
クリップボード(1セット) ナリカクリップボード(1セット)ナリカ
1,300税込1,430
1セット
6日以内出荷
野外での観察や実習に最適です。ノートやプリントが風に吹き飛ばされる心配がなく、安心してメモやスケッチをすることができます。
仕様5mm間隔の目盛、用紙が揃えられるサイドストッパー、ペンホルダー、プラスチックルーペ付き材質透明ハイブリッドABS樹脂寸法(mm)323×235
検知管 一酸化炭素 106EA ナリカ検知管 一酸化炭素 106EAナリカ
2,500税込2,750
1箱(10本)
4日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 使用後はガラスくずとして廃棄できます。
型式106EA容量(mL)50適合ガス一酸化炭素測定ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)5~100分子式CO
検知管 二酸化硫黄 103EA ナリカ検知管 二酸化硫黄 103EAナリカ
2,500税込2,750
1箱(10本)
4日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 使用後はガラスくずとして廃棄できます。
型式103EA容量(mL)50適合ガス二酸化硫黄測定ガス二酸化硫黄測定範囲(ppm)5~100分子式SO2
遺伝とメンデルの法則(カードのみ) ナリカ遺伝とメンデルの法則(カードのみ)ナリカ
20,000税込22,000
1セット
16日以内出荷
遺伝とメンデルの法則(N65-2510-12)の補充部品です。
デジタル紫外線強度計 ナリカデジタル紫外線強度計ナリカ
18,000税込19,800
1個
6日以内出荷
手のひらサイズ、シンプルなワンタッチ簡単操作データホールド機能搭載でデータ管理が簡単
付属品ソフトケース寸法(mm)45×21×120測定範囲0~20.00mW/cm2(オートレンジ)質量(g)67(電池含む)測定項目紫外線強度(UVA)精度±(4%F.S.+2dgt)機能オーバーレンジ表示、MAX/MIN測定、データホールド、バックライト点灯、電池消耗警告、ディスプレイ表示反転、オートパワーオフ測定レンジ0~1,999μW/cm2、2.00~20.00mW/cm2測定波長290~390nm電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
原子の構造(カードのみ) ナリカ原子の構造(カードのみ)ナリカ
13,955税込15,351
1セット
16日以内出荷
原子の構造(N65-2510-06)の補充部品です。
検知管 窒素酸化物 175EB ナリカ検知管 窒素酸化物 175EBナリカ
3,800税込4,180
1箱(10本)
4日以内出荷
自動車の排気ガス等人工的な濃度の高い窒素酸化物を測定するための検知管です。
型式175EB容量(mL)50適合ガス窒素酸化物測定ガス窒素酸化物測定範囲(ppm)1~20分子式NO+NO2
検知管 窒素酸化物 175EA ナリカ検知管 窒素酸化物 175EAナリカ
2,500税込2,750
1箱(10本)
6日以内出荷
自動車の排気ガス等人工的な濃度の高い窒素酸化物を測定するための検知管です。
用途燃焼排ガス等の測定に型式175EA容量(mL)50適合ガス窒素酸化物測定ガス窒素酸化物測定範囲(ppm)100~2000分子式NO+NO2
大気成分分析用具 GV-7N ナリカ大気成分分析用具 GV-7Nナリカ
54,880税込60,368
1個
8日以内出荷
セット内容N65-9279北川式ガス検知器AP-20と、大気中に含まれる気体6種を測定するための気体検知管をセットにしたものです。N65-9279 北川式ガス検知器AP-20、酸素(2~24%)20本、二酸化炭素(0.1~5.2%)20本、一酸化炭素(5~2000ppm)20本、窒素酸化物(20~250ppm)20本、アンモニア(0.2~20ppm)20本、硫化水素(1~60ppm)20本
SZK透視度計 ナリカSZK透視度計ナリカ
9,000税込9,900
1個
8日以内出荷
試料の透明度の測定によって、その中に含まれている浮遊物の量を調べ、水質の検査に使用するものです。
その他透視度板入り、木台付き材質ガラス製長さ(mm)300
関数電卓 ナリカ関数電卓ナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷
見やすく分かりやすい「高精度液晶&日本語表示」を実現。表示入力も教科書通りで、「数学自然表示」で学習や研究をサポートします。
桁数10メモリー9
二酸化窒素グループ測定キット ナリカ二酸化窒素グループ測定キットナリカ
8,500税込9,350
1個
6日以内出荷
●比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。●キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。
セット内容二酸化窒素捕集管 10本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 10本、セル洗浄用綿棒10本セット 1組、試薬付きろ紙10回分 10 袋、捕集管取付用遮光袋 10枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 40g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 10個、ザルツマン試薬250mL 2 本測定回数100回測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
気体測定器 検ちゃんパック AP-TDO ナリカ気体測定器 検ちゃんパック AP-TDOナリカ
24,300税込26,730
1セット
7日以内出荷
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)(注文コード:57881408)と検知管(二酸化炭素)2種、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)のセットです。1回の測定コストが高かった酸素の気体検知管を児童用酸素モニタにすることで、実験のコストが大幅に削減できます。
セット内容気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)AP-5E本体(注文コード:57881408)、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体(注文コード:50431737)、検知管二酸化炭素(126KC(Ⅱ))10本(注文コード:57881347)、検知管二酸化炭素(126KH)10本(注文コード:57881356)、酸素センサ(TDO-01用)6個(注文コード:50442106)、センサ保持棒1本(注文コード:50442115)、呼気採取用ポリ袋5枚(注文コード:28572444)
電池とイオン(中学校理科説明ボード) ナリカ電池とイオン(中学校理科説明ボード)ナリカ
15,815税込17,397
1個
6日以内出荷
いろいろな金属や電解質の水溶液で電球が取出せるか、また化学変化が起こっているかを裏面に磁石のついた電子モデルやイオンモデルを使って説明することができます。
種別電池とイオン(カードのみ)カード原子39枚、電子16枚、電極2枚、水溶液5枚
CO2濃度計 GCH-2018 ナリカCO2濃度計 GCH-2018ナリカ
82,500税込90,750
1個
13日以内出荷
実験に最適なプローブ搭載型センサです。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能
寸法(mm)本体:68×45×181質量(g)322(電池含む)測定項目二酸化炭素、温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50(0.1)インターフェースUSB/RS-232C対応(別売)電源(個)単3乾電池6(モニタ用付属)測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~4,000(1)湿度測定範囲(%RH)10~95(0.1)
デジタル溶存酸素計 ナリカデジタル溶存酸素計ナリカ
39,000税込42,900
1個
13日以内出荷
デジタル溶存酸素計
付属品電解液型式DO-5509N寸法(mm)70×25×131質量(g)350測定範囲(mg/L)0~20.0測定項目溶存酸素ケーブル長(m)4測定方式ポーラログラフ式電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)センサ形状セパレート型分解能(mg/L)0.1
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ) ナリカ気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)ナリカ
18,000税込19,800
1セット
16日以内出荷
学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。
用途ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定付属品チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース型式AP-5E
遺伝とメンデルの法則(説明ボード) ナリカ遺伝とメンデルの法則(説明ボード)ナリカ
43,030税込47,333
1個
16日以内出荷
ボードにマグネット付きの遺伝子カードを貼付け、どのように形質が受け継がれるかを説明することができます。理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明可能。裏面磁石付きボードなので、黒板に貼って使えます。
仕様裏面磁石付き付属品エンドウの形質カード:丸12枚・しわ3枚、遺伝子カード:2種各18枚寸法(mm)900×900質量(kg)3.5
cn65釘特集