カテゴリ

  • 学童・教育用品(154)
  • 測定用品(47)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • コガネイ(1,873)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,796)
  • ホンダ(1,628)
  • YAMAZEN(山善)(1,535)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(947)
  • メディアカバーマーケット(827)
  • KAZEN(591)
  • ZETA(509)
  • DiodesZetex(471)
  • 大阪魂(217)
  • ZEALOT(ジーロット)(197)
  • Puig (プーチ)(188)
  • BAGSTER (バグスター)(170)
  • INSIZE(インサイズ)(149)
  • Zefal(140)
  • Phrozen(127)
  • 光興業(120)
  • 東京堂(102)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ze」の検索結果

関連キーワード
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZeeBeez(ジービーズ) ナリカZeeBeez(ジービーズ)ナリカ(1件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷
裏返した後、回して落とすと勢いよくバウンドします。 スーパーボールを超えた、新しい面白おもちゃです。 スーパーボールを落とすと、落とした高さまで跳ね上がりますが、ZeeBeez(ジービーズ)は落とした高さ以上に跳ねます。 なぜそのようになるのでしょうか。形に秘密が!?
ロングモール1m 30色(各1本) ナリカロングモール1m 30色(各1本)ナリカ
2,998税込3,298
1箱
当日出荷
1mの長いモールで制作の幅がグーンと広がります。30色各1本入り
材質ポリエステル、芯/スチール長さ(mm)約1,000太さ(mm)約6
緑色レーザーポインター 515P ナリカ緑色レーザーポインター 515Pナリカ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
一般的な赤色レーザーより約8倍も明るく、夜間到達距離約200mのグリーンレーザー。防塵・防滴対応(IP65準拠)グリーンレーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途建築・工事現場・飛行場・トンネル内等での指示や自然観察での使用に適している。形状投影:点状質量(kg)0.07(電池含まず)タイプペン外形寸法(mm)Φ15×165使用温度(℃)0~50波長(nm)515電池寿命(時間)連続使用時:6電池単4形アルカリ乾電池2本到達距離(m)夜間:200レーザークラス2サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)RoHS指令(10物質対応)対応レーザー光色最大出力(mW)1
半導体レーザ光源装置 LDP-39N ナリカ半導体レーザ光源装置 LDP-39Nナリカ
34,000税込37,400
1個
5日以内出荷
ラインマーカーレンズで光路が見えます。幾何光学実験に使用できるラインマーカー付きです。ロッドレンズを外せば、レーザーポインター指示灯として使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×約50×約40
光る石セット ナリカ光る石セットナリカ
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
紫外線長波ライトで反応する鉱物標本のセット各鉱物の産地や特徴、蛍光の仕方などの詳しい説明付き
セット内容蛍光鉱物6種、 携帯用LED長波紫外線ライト 、説明書寸法(mm)袋:125×185×約20
顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S3 ナリカ顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S3ナリカ
156,000税込171,600
1個
5日以内出荷
画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!高解像度(314万画素)で、高品質なイメージングが可能2048×1536表示時、最大60fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen2×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属
付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)、Windows Vista/7/8/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約300万画素 2048×1536(314万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上マウントCSマウントモニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps(2048×1536時)USBタイプUSB3.0/3.1(USB3.2 Gen2×1:※USBの表記が新しくなっています。旧USB3.0=USB3.2 Gen1×1(5Gbps)、旧USB3.1=USB3.2 Gen2×1(10Gbps))映像出力USB 3.2 Gen1×1/USB 3.2 Gen2×1イメージセンサー1/2.8型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
簡易分光器 KV-600 ナリカ簡易分光器 KV-600ナリカ
15,100税込16,610
1個
5日以内出荷
高性能グレーティング採用で鮮明なスペクトル観察が可能です。明るく鮮明なスペクトルが観察できます。回折・干渉現象の応用として、回折格子の分光実験をするだけでなく、回折格子を取り出し、レーザ光を直射して回折・干渉を学習する実験も行うことができます。カード形のグレーティングを分離してさまざまな分光実験が可能です。目盛はスリットからの距離、波長目盛を併記しています。
付属品放電極(針・板電極 各1個)長さ(mm)火花:100相当質量(kg)6.5電源AC100V約70VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×110
棒磁石 BM-151 ナリカ棒磁石 BM-151ナリカ
15,600税込17,160
1セット
5日以内出荷
強い磁力が必要な実験に使えます。
仕様豆電球:2.5V 0.3A付属品ワークシート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×57(電球、LE取付け時)LED電球型LED DC3V(白色)
押し引きばねはかり PSB-1a ナリカ押し引きばねはかり PSB-1aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)レッド材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
押し引きばねはかり PSB-2a ナリカ押し引きばねはかり PSB-2aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)オレンジ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量50N秤量(kg)5
HDMIデジタルマイクロスコープ DMBA50N6 ナリカHDMIデジタルマイクロスコープ DMBA50N6ナリカ
110,000税込121,000
1個
5日以内出荷
小学校・中学校の授業に高機能&低価格のデジタルマイクロスコープHDMIモニタ出力とUSB/PC出力内蔵モデル高機能:360°、前後左右可動式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載大型モニタへ高精細顕微鏡画像を提示可能:HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。(約200万画素)
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ質量(kg)2.7電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ付属)出力カメラ部:USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×220×325総合倍率顕微鏡部:40~600×有効画素数約200万画素(HDMI・USB)照明装置LED(充電式、連続調光式)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:1GB以上ステージプレート丸型、大きさ90mm、前後左右移動および360°回転可能、ワンタッチ式クレンメル接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径23.2mmOSWindows 10(Ver1909以降)/11(動作検証中)モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0イメージセンサーカメラ部:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対象CPU形式Intel Core2 Duo 1.6GHz同等以上推奨
生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)SGT-400E 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)SGT-400E 格納箱なしナリカ
38,000税込41,800
1個
5日以内出荷
小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。反射鏡とLED光源の交換タイプ。天気が悪く,部屋が暗い時などには,反射鏡ではなく照明装置を使うこともできる。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
付属品ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡・LED交換式タイプ質量(kg)2.5電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330総合倍率40~400×照明装置LED(充電式、連続調光式)、平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ、固定式、メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40×鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下、粗動、カラーハンドル、上下方向矢印付、焦準目安ライン、標本安全装置付き
実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-15B ナリカ実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-15Bナリカ
155,000税込170,500
1個
5日以内出荷
一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した1500倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
付属品ACアダプタ、ダストカバー、粗動用スパナ、ステージ円板(白、黒、ガラス)質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×187×270総合倍率20×・40×作動距離(mm)45照明装置落射照明/LED5個、透過照明/LED1個、落射/透過/落射+透過ステージプレート径80mm、丸型ステージ、ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式接眼レンズWF10×/20mm 2個1対対物レンズ2×、4×、回転変倍式(180°回転)鏡筒形式ジーデントップ式双眼45°傾斜鏡筒、固定式、左眼視度調節、眼幅調節つき(51~75mm)、接眼スリーブ内径30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置支柱スライド/ラックピニオン2段方式、鏡筒上下動、焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付
小型人体骨格模型(850mm) ナリカ小型人体骨格模型(850mm)ナリカ
15,100税込16,610
1個
5日以内出荷
4年生生命人の体のつくりと運動特殊機能として、スプリングで動く顎、中が見えるように上半分が開く頭蓋骨、個々の勉強用に取り外し可能な腕と脚を含んでいます。
付属品仕切板(大2枚・小3枚)材質ポリプロピレン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125
アンモナイト(スチロールケース) ナリカアンモナイト(スチロールケース)ナリカ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
プラスティック製のケースに入った化石
ケース寸法(mm)95×60×20
透明方解石(小箱) ナリカ透明方解石(小箱)ナリカ
5,998税込6,598
1セット(4個)
9日以内出荷
小箱入りの鉱物標本鉱物名・産地等を記載したラベル付き
箱寸法(mm)60×75×18
人と鉱物 ナリカ人と鉱物ナリカ
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
基本的な鉱物、化石、岩石を学習するための標本セット人間の生活とかかわりの深い鉱物標本24種
内容金鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱 、赤鉄鉱、磁鉄鉱、鋼玉(コランダム)、クロム鉄鉱、ボーキサイト、バラ輝石、方解石、石英、紫水晶、ホタル石、石膏、石墨、カンラン石、ザクロ石、紅柱石。白雲母、滑石、正長石、黒曜岩箱寸法(mm)260×185×20
実体顕微鏡 変倍式 STC-102 ナリカ実体顕微鏡 変倍式 STC-102ナリカ
67,400税込74,140
1個
5日以内出荷
20倍・40倍の変倍式実体顕微鏡3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。
質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×310×400総合倍率7.5~45×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)照明装置落射/透過LED光源、連続調光式ステージプレート本体220mm×237mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ80mm接眼レンズWF10×/20mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~4.5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
偏光顕微鏡 Panthera E2 偏光セット ナリカ偏光顕微鏡 Panthera E2 偏光セットナリカ
350,000税込385,000
1個
5日以内出荷
簡易偏光観察が可能な生物顕微鏡生物顕微鏡にアナライザ/ポラライザを組み合わせ簡易偏光観察が可能UC PLAN対物レンズ搭載:コントラスト性能に優れたウルトラコントラストプラン対物レンズと視野20mmの接眼レンズを搭載し、明るい観察ができます。
測定範囲-1~+3V(1目盛0.1)、-5~+15V(1目盛0.5)、-100~+300V(1目盛10)定格+(DC)3V/15V/300Vレンジ3端子数入力端子:4RoHS指令(10物質対応)対応
Moticam用マクロレンズ(16mm) ナリカMoticam用マクロレンズ(16mm)ナリカ
15,000税込16,500
1個
5日以内出荷
顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品はカメラに直接取り付けるMoticam用マクロレンズ(16mm)です。
適合カメラMoticam S1,Moticam S3,Moticam X5 Plus
生物顕微鏡(反射鏡/LED切替式) BA60RL-6S 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(反射鏡/LED切替式) BA60RL-6S 格納箱なしナリカ
57,000税込62,700
1個
5日以内出荷
LED照明と反射鏡の交換式。快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。充電式LED照明:充電式LEDタイプなら場所を選ばず観察ができます。親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
BA80/81用木製格納箱 ナリカBA80/81用木製格納箱ナリカ
22,600税込24,860
1個
5日以内出荷
生物顕微鏡BA80シリーズ、BA81シリーズを格納できる木製格納箱です。
仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩式開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED質量(kg)4.2電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×355総合倍率40~600×照明装置LED(充電式,連続調光式)電源はACアダプタ経由で供給、連続点灯時間(フル充電で約50時間:新品出荷時)ステージプレート移動距離(左右75mm、前後26mm)、縦一軸XY操作ハンドル、一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズPLAN ASC 4×、10×、S40×(プランアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動式、一軸式粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき
生物顕微鏡(LED) BA80-6S 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(LED) BA80-6S 格納箱なしナリカ
74,000税込81,400
1個
5日以内出荷
明るいカラーが印象的な生物顕微鏡。高性能N.A.1.25コンデンサ搭載モデル。快適な操作性:本格的なメカニカルステージを搭載。一つのハンドルでX/Y軸操作を操作します。また視覚的わかりやすく粗微動ハンドルを色分けしています。充電式LED照明:充電式LED照明で長寿命・省電力を実現しました。充電式なので場所を選ばす観察ができます。高い解像度:アクロマート対物レンズで画像が鮮明です。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩式開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/1.5/2.0mm 3種)、ACアダプタ、予備LED、CSマウントアダプタ(専用)質量(kg)4電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×280×335(顕微鏡本体)総合倍率40~400×照明装置LED(充電式、連続調光式)ステージプレート一体型X-Yステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ枠付き対物レンズ4×、10×、S40(アクロマートレンズ)鏡筒形式V型鏡筒、単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、微動、ステージ上下動、標本安全装置付き
生物顕微鏡(プランレンズ仕様) BA81-6SP ナリカ生物顕微鏡(プランレンズ仕様) BA81-6SPナリカ
96,000税込105,600
1個
5日以内出荷
プランレンズ仕様の小型生物顕微鏡(~600倍)快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで快適な操作性です。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。高い解像度:平坦度が高く画像が鮮明なPLAN対物レンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355総合倍率40~900×(40×・60×・100×・150×・600×・900×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm鏡筒長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
マグネットシート 黒板用 MGS-1 ナリカマグネットシート 黒板用 MGS-1ナリカ
40,000税込44,000
1セット
5日以内出荷
MESHを使用したプログラミングの指導に便利です。
仕様数量:20枚寸法(mm)400×100
すべり抵抗器(生徒用) RE-S ナリカすべり抵抗器(生徒用) RE-Sナリカ
91,000税込100,100
1個
5日以内出荷
内部の抵抗が双芯形なので組合せでいろいろな使い方ができます。絶縁陶管に巻いた抵抗線にブラシをすべらせて抵抗を加減し、電圧または電流を調整します。内部の抵抗を単独で使用する以外に、それぞれの抵抗を直列にしたり、並列に接続して、様々なバリエーションを得られます。
仕様雑イオン除去:電界発生による付属品霧箱用鉱物放射線源寸法(mm)目盛線(観察槽底面):10間隔(同心円状)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)最大約100(電子制御により10~100をコントロール)直径(Φcm)観察槽:100 耐熱ガラス製方式拡散形(高温)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×260×210ヒーター(W)上蓋:10/50/強制OFF切替 側面:50/OFF自動制御冷却方式冷却用放熱フィン光源白色LED 全周囲照明
抵抗箱 RB-5 ナリカ抵抗箱 RB-5ナリカ
42,000税込46,200
1個
5日以内出荷
実験で役立つ温度に影響されにくい正確な抵抗値です。主として生徒実験用でメートルブリッジなどの標準抵抗器として使用します。抵抗線には、温度による抵抗変化が少ない金属皮膜抵抗器を使用しています。
付属品アルコールランプ質量(g)330最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×210×55冷却方式自然空冷加熱方法アルコールランプ
直流増幅器 DCA-100N ナリカ直流増幅器 DCA-100Nナリカ
139,000税込152,900
1個
5日以内出荷
直流電流を100倍・500倍・1000倍の3段階に増幅可能です。メータの指示値を保持するピークホールド回路をもち、瞬間現象がとらえられます。
仕様受音器:コンデンサマイクロフォン使用、LED表示灯、外部出力用ミニジャック付き電源、DC9V乾電池使用(別途)、寸法W76×D135×H35mm発振器周波数3.4kHz、出力0.5W、電源AC100V 50/60Hz、寸法W190×D200×H85mmスピーカー平板形Φ57mm、インピーダンス8Ω0.5W、ケーブル長1.5m2個付属
U形磁石 UM-5 ナリカU形磁石 UM-5ナリカ
4,500税込4,950
1個
5日以内出荷
オーソドックスなU形磁石です。
セット内容実験器本体、方位用磁針ハトメ形(50個)、磁界観察実験用蓄電器、鉄粉材質(本体)アクリル樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×75コイル複数巻き・単巻き・直線タイプコイル径(mm)1.5
線スペクトル光源スタータ SB-S ナリカ線スペクトル光源スタータ SB-Sナリカ
204,000税込224,400
1個
5日以内出荷
別売りのナトリウム管とカドミウム管を接続することで、ナトリウム、カドミウムの2種類の光を高照度で発することができます。分光計と組み合せると純度の高い単色光源が得られます。管電流を約100mAと大きくとり、従来のものより高照度(メーカー比)です。延長コード付きスタンドにより高さが自由に変えられます。
仕様●ビームモード:シングル●四種スリット:FS-I(間隔)×1枚、FS-N(本数)×1枚●電源スイッチ:ON:前→倒している間だけオン/後→オン状態を保持、OFF:中間付属品四種スリット、収納ケース寸法(mm)収納ケース:約W226×D143×H102種類半導体励起固体レーザ出力レーザボックス:0.9mW以下電源ACアダプタ(6V-1.8A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スクリーン:220×30×100、レーザボックス:100×79×60波長(nm)522~542最小目盛(mm)スクリーン:1形態発振:CWレーザ(連続発振)動作環境温度/15~35℃、湿度/80%以下(結露しないこと)
直角プリズム ナリカ直角プリズムナリカ
5,900税込6,490
1組
5日以内出荷
組み合わせて使える直角プリズムのセットです。2個を組み合わせて方向を変えることができます。
寸法(mm)W150×D180×H200電源AC100V 130W光源ビーム電球(クールビーム光源)拡散形
電動回転台MO-70N 電動回転台のみ ナリカ電動回転台MO-70N 電動回転台のみナリカ
320,000税込352,000
1個
5日以内出荷
運動の様子がわかりやすいツヤ消し黒色の回転台。無段階調整で任意に回転速度が設定でき、コリオリの力やフーコーの振り子の実験に活用できます。回転の伝達にタイミングベルトを用いており、ベアリングにより軸を受けることで、静かでムラが少なく、安定した回転が得られます。回転台面は黒色のツヤ消し塗装を施しており、運動の観察の際に視認性が良く、カメラでの撮影にも最適です。水平調節足を備えており、回転円板面を水平に保つことができます。
仕様●分度器仕様:樹脂製、センター振り分け左右90°、目盛つき●振り子球仕様:約Φ30mm、4個(木球)、Φ25.4mm、1個(鉄球)●摩擦ブロック仕様:木製(片面ゴム貼り)その他吊り糸付属寸法(mm)W420×D250×H420(本体)
カラフルばねはかり SNB-50 ナリカカラフルばねはかり SNB-50ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)ブルー材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(g)250
上皿てんびん 防塵形 TB-100N ナリカ上皿てんびん 防塵形 TB-100Nナリカ
25,600税込28,160
1個
5日以内出荷
タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-50寸法(mm)Φ17×長さ220グリーン質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(kg)0.5
カラフルばねはかり SNB-100 ナリカカラフルばねはかり SNB-100ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)グリーン材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(g)500
押し引きばねはかり PSB-4a ナリカ押し引きばねはかり PSB-4aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●マイクロスクリュー:ステージ上下用、全目盛50mm、0.01mm目盛●比重測定用部品:指標、おもりざら2個、水槽●目盛つき鏡:全長700mm、1mm目盛●表面張力測定用部品:試験用環、シャーレ●軽量用ばね:1gにつき伸び約20mm、最大秤量10g●質量用ばね:10gにつき伸び約50mm、最大秤量100g寸法(mm)W365×D320×H1160質量(kg)3.2
排気盤 EB-200 ナリカ排気盤 EB-200ナリカ
123,000税込135,300
1個
5日以内出荷
排気鐘Kと一緒にご使用いただける排気盤です。排気盤面は、鋳鉄製の上にすり合わせを行った平面の硬質ガラス厚板を特殊接着剤で貼り付けており、錆、キズなどの心配がありません。圧力ゲージつきで、簡単に真空度を読み取ることができます。排気、吸気に便利な三法コック付きです。
付属品抵抗線(3Ω、6Ω各1個)、回転子(マグネチックスターラ)寸法(mm)W170×D170×H135(熱量計本体)、W170×D160×H57(マグネチックスターラ)電源(V)AC100 50/60Hz(マグネチックスターラ)測定範囲(℃)-50.0~+300.0(デジタル温度計)精度(℃)±1(-10.0~+100.0)/±2(-50.0~-10.1、+100.1~+200.0)/±4(+200.1~+300.0)(デジタル温度計)分解能(℃)0.1(デジタル温度計)
マイクロアンペア計 HQ-50A ナリカマイクロアンペア計 HQ-50Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様感度(g):0.1その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)寸法(mm)W195×D80×H135質量(g)500秤量(g)100
水波投影装置 RT-T ナリカ水波投影装置 RT-Tナリカ
338,000税込371,800
1セット
5日以内出荷
2点波源から多点波源、屈折・反射、ストロボ撮影まで、 様々な実験に対応できる水波投影装置です。架台と水槽が分離でき、水の出し入れが簡単です。光源は独立のストロボ光源として、運動などの解析にも対応した設計になっています。実験項目:2点波源の干渉(ヤングの実験)、多点波源の干渉(ホイヘンスの原理と平面波の形成)、直線波の屈折、直線波の放射線に沿わせたホースによる反射(焦点の確認)、ドップラー効果、直線波による単スリット回折と障害物による回折、2球波源の位相反転による干渉、直線波の複スリット干渉
仕様●使用弦:SUS硬線Φ0.6mm/0.3mm、長さ1.4m各2本●吊りおもりセット:皿100g×2個、100g×4個、200g×2個、500g×2個、1kg×8個 各2セット●本体その他仕様:Φ40mmプーリー付き●琴柱:2個/組、大タイプ●荷重方式:分銅荷重方式●許容最大張力(N):100(Φ0.6mmのSUS304線の場合)付属品チューナー、マグネット材質木(本体)寸法(mm)W1070×D150×H(本体)、1000(最大弦長)
排気鐘 K(排気盤EB-200用) ナリカ排気鐘 K(排気盤EB-200用)ナリカ
85,000税込93,500
1個
5日以内出荷
排気盤EB-200と一緒にご使用いただける排気鐘です。
仕様●第2マシン:制止用固定具付き●クロスアーム本数(本):第2マシン: 70、変成器:各15●波の伝播速度:約1.4m/s付属品つり合いおもり、連結器、連結棒、制動板用シリンダ、波動ストッパー長さ(mm)【クロスアーム】第2マシン: 230、変成器:2種(1テーパ:230~460、21/4λ:325)全長(mm)第2マシン:約930、変成器:各約225