カテゴリ

  • 農業・園芸資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • 畑中産業
  • 日酸TANAKA(295)
  • 田中衡機工業所(1)
  • タナカ(250)
  • 田中糧機製作所(142)
  • 田中産業(42)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(32)
  • 田中製作所(13)
  • 田中専商店(13)
  • オーム電機[配線パーツ](12)
  • タナカ商事(12)
  • 廣杉計器(9)
  • 田中金属製作所(金属屋根部品)(9)
  • イトーキ(8)
  • cotta(8)
  • 田中金属製作所(7)
  • 岩崎電気(6)
  • オーム電機(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tanaka」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラスファイバー粘着テープ 畑中産業グラスファイバー粘着テープ畑中産業(10件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.21~0.22材質ガラス繊維網目2.8mm×2.8mm
グラスファイバーネット HSスーパーネット 畑中産業グラスファイバーネット HSスーパーネット畑中産業
919税込1,011
1本
4日以内出荷
HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。
用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネットガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。関連資料(4.77MB)
【HSスーパーネット カットシリーズ】HSカックマン 畑中産業【HSスーパーネット カットシリーズ】HSカックマン畑中産業
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
施工の手間を省き、出隅入隅の仕上がりをきれいにする画期的製品。
種類スーパーネット内容SBR寸法(幅W×長さL)(cm×m)20×50(折り曲げ加工済み)網目5×5関連資料(4.77MB)
防草シート(砂利下) HYPER防草くん 畑中産業防草シート(砂利下) HYPER防草くん畑中産業
13,600税込14,960
1巻
4日以内出荷
【抜群の防草効果&簡単施工】優れた透水性で丈夫な素材の防草シート人工芝・砂利の下に敷くだけの簡単施工
用途厚みが増すことで、さらに高耐久・高性能。遮光性がアップし、より防草効果に優れています。材質ポリプロピレン(不織布)厚さ(mm)0.6ブラック質量(g)120/平米関連資料(4.8MB)
曝露施工 ウルトラ防草くん300G 接続テープ 畑中産業曝露施工 ウルトラ防草くん300G 接続テープ畑中産業
1,198税込1,318
1巻
4日以内出荷
トップレベルの耐候性と強度を実現。雑草問題を解決します。防草くんシリーズのウルトラ防草くんは、これまでの「防草くん」「ハイパー防草くん」では対応できなかった曝露施工を可能にするために開発した防草シートです。紫外線劣化防止剤と独自の製造方法により、紫外線への耐候性と強度を大幅に向上しました。強力な雑草の抑制効果と同時に、透水性にも優れており樹木や植栽などの成長を妨げません。【紫外線への耐候性】ウルトラ防草くんは、表層での曝露施工でも長期にわたり使用しても耐えることができるように、独自の特殊配合により紫外線への耐候性を付与し、太陽光の約20-30倍の紫外線量を照射し厳しい耐候促進試験を実施しています。約15年相当の商社後でも、一般的な砂利下用防草シート(畑中産業製品:防草くん/ハイパー防草くん相当)の初期強度と同様の強度をキープしています。
【HSスーパーネット カットシリーズ】HSスーパーイージー180 畑中産業【HSスーパーネット カットシリーズ】HSスーパーイージー180畑中産業
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
裁断する場所に悩まない裁断の時間が省ける予め垂直に1.8mに切れているネットをあらかじめ1mx1.8m毎に裁断されているため、裁断にかかわる悩みがすべて解決します。
品番No.180種類スーパーネット寸法1m×1.8(25枚)内容SBR網目5×5関連資料(4.77MB)
【HSスーパーネット カットシリーズ】HSパックマン 畑中産業【HSスーパーネット カットシリーズ】HSパックマン畑中産業
2,298税込2,528
1袋(50枚)
4日以内出荷
クラックの入りやすいサッシの四隅等を補強するために、ネットを予め3/4円状に切り抜いた商品です。
種類スーパーネット内容SBR網目5×5直径(mm)200 (3/4円状)関連資料(4.77MB)
曝露施工 ウルトラ防草くん300G 固定ピン 畑中産業曝露施工 ウルトラ防草くん300G 固定ピン畑中産業
2,398税込2,638
1袋ほか
4日以内出荷
トップレベルの耐候性と強度を実現。雑草問題を解決します。防草くんシリーズのウルトラ防草くんは、これまでの「防草くん」「ハイパー防草くん」では対応できなかった曝露施工を可能にするために開発した防草シートです。紫外線劣化防止剤と独自の製造方法により、紫外線への耐候性と強度を大幅に向上しました。強力な雑草の抑制効果と同時に、透水性にも優れており樹木や植栽などの成長を妨げません。【紫外線への耐候性】ウルトラ防草くんは、表層での曝露施工でも長期にわたり使用しても耐えることができるように、独自の特殊配合により紫外線への耐候性を付与し、太陽光の約20-30倍の紫外線量を照射し厳しい耐候促進試験を実施しています。約15年相当の商社後でも、一般的な砂利下用防草シート(畑中産業製品:防草くん/ハイパー防草くん相当)の初期強度と同様の強度をキープしています。
舗装材 トースイクリート 畑中産業舗装材 トースイクリート畑中産業
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
土の上にそのまま、簡単施工環境にやさしい自然素材の舗装材でぬくもりを感じる風合い1.優れた透水性・保水性雨でも水溜りができません。またヒートアイランド現象(照り返し)を緩和します。2.草刈りの手間が軽減雑草繁茂を抑制し、傾斜地において土・砂の流出防止に最適です。3.排水設備が減少できる透水性効果により、排水側溝・貯留槽・浸透枡等の排水設備の設置数を減らすことができます。4.安全性に考慮した側面が実現ボーラス(多孔質)構造により、滑りにくく、足元に優しくフィットします。5.透水性に効果を発揮地中への雨水の浸透と優れた通気性で土の活性化、地中生態系を防ぎにくく、自然環境にたいして無害です。6.施工が簡単に出来ます。土の上にそのまま施工でき、水と混ぜるだけですので、施工費の削減に繋がります。
用途セット内容:種石20kg、粉体4kg容量(kg)25関連資料(2.8MB)
砂利下 防草くん 固定ピン 畑中産業砂利下 防草くん 固定ピン畑中産業
1,998税込2,198
1袋
4日以内出荷
【抜群の防草効果&簡単施工】優れた透水性で丈夫な素材の防草シート人工芝・砂利の下に敷くだけの簡単施工
用途光を地面下に通さないことで雑草をストップさせます。人工芝や砂利下に敷くだけの手軽な施工でお使いいただけます。寸法(mm)30x150入数(本)50
防草シート(砂利下) 防草くん 畑中産業防草シート(砂利下) 防草くん畑中産業
9,600税込10,560
1巻
4日以内出荷
【抜群の防草効果&簡単施工】優れた透水性で丈夫な素材の防草シート人工芝・砂利の下に敷くだけの簡単施工
用途光を地面下に通さないことで雑草をストップさせます。人工芝や砂利下に敷くだけの手軽な施工でお使いいただけます。材質ポリプロピレン(不織布)厚さ(mm)0.4ブラック質量(g)80/平米種類防草シート関連資料(4.8MB)
防草シート(曝露施工) ウルトラ防草くん300G 畑中産業防草シート(曝露施工) ウルトラ防草くん300G畑中産業
18,400税込20,240
1巻
4日以内出荷
トップレベルの耐候性と強度を実現。雑草問題を解決します。防草くんシリーズのウルトラ防草くんは、これまでの「防草くん」「ハイパー防草くん」では対応できなかった曝露施工を可能にするために開発した防草シートです。紫外線劣化防止剤と独自の製造方法により、紫外線への耐候性と強度を大幅に向上しました。強力な雑草の抑制効果と同時に、透水性にも優れており樹木や植栽などの成長を妨げません。【紫外線への耐候性】ウルトラ防草くんは、表層での曝露施工でも長期にわたり使用しても耐えることができるように、独自の特殊配合により紫外線への耐候性を付与し、太陽光の約20-30倍の紫外線量を照射し厳しい耐候促進試験を実施しています。約15年相当の商社後でも、一般的な砂利下用防草シート(畑中産業製品:防草くん/ハイパー防草くん相当)の初期強度と同様の強度をキープしています。
材質ポリプロピレン(不織布)厚さ(mm)1.2グリーン質量(g)300/平米種類防草シート