カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 作業服(13)
  • 農具(8)
  • 保管用品(3)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • WAKO(和光商事)
  • WAKO'S(ワコーズ)(67)
  • ワコー(113)
  • ワコーパレット(88)
  • ワコウ(69)
  • WAKO(19)
  • 和光製紙(12)
  • 和興フィルタテクノロジー(12)
  • 和弘プラスチック工業(9)
  • 和光(8)
  • 和興商事(4)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • 和光化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wako's」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事)バッテリー式コードレス梱包機WAKO(和光商事)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。
用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)質量(kg)3.7(バッテリー含)寸法(cm)43×27×18引締力(N)1200 ~3500(10段階)適合バンド幅(mm)13~16充電時間(分)約120適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4~1.2mm関連資料※使用方法(0.25MB)
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 軽量チャップスWAKO(和光商事)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
オレンジサイズ36(91cm)仕様ポケット付き材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステルタイプバックル付きの前掛けタイプウエスト(cm)110
杣 チェンソー防護用チャップス WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用チャップスWAKO(和光商事)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズウエスト(cm)約80-105全長(cm)約89
杣 チェンソー防護用防護脚絆 WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用防護脚絆WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1双
当日出荷
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 脱着しやすいバックル構造! 軽量で柔らかい素材で装着感が少ない チャップスで護れない足の甲も防護! 長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズフリーサイズ
2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セット WAKO(和光商事)2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セットWAKO(和光商事)
16,980税込18,678
1箱(400mL×24本)
5日以内出荷
2サイクルエンジンを搭載したチェンソーやルートカッター、刈払機、各種農業機械向けルブオイル。最適な高級エンジンオイルで、混合分離潤滑のいずれにも適しています。ガソリン50に対し、1の割合で混合させることで、エンジンの吹けや燃費効率の向上をはかることができます。チェンソーの長寿命化・効率化を求める方にはオススメのアイテムです。
容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデルWAKO(和光商事)
26,980税込29,678
1着
5日以内出荷から12日以内出荷
暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。 ※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。
グレー質量(g)約850混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス
杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用グローブWAKO(和光商事)(8件のレビュー)
5,198税込5,718
1双
当日出荷から5日以内出荷
左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 防振低減パッド採用! フリース素材で防寒性も高い素材 サイズバリエーションも豊富 スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
多用途散布器 WAKO(和光商事)多用途散布器WAKO(和光商事)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機質量(kg)11.5付属品透明雨カバーつき
杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカルWAKO(和光商事)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
杣 チェンソー防護スパイク地下足袋 WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護スパイク地下足袋WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1足
当日出荷から12日以内出荷
本商品は【鋼鉄先芯】【鉄スパイク】そして【チェンソー防護機能】を備えた地下足袋です。 甲からすねにかけてアラミド繊維防護素材を配置し、 さらに足底には鉄スパイク、足袋形状に沿った指先には鋼鉄製の先芯。 衝撃吸収インソールの採用で履き心地も柔らかく、地下足袋の良さをそのままに 安心安全に林内作業に使用いただけます。
用途農林業ブラック材質(先芯)鋼鉄靴タイプ足袋
杣 チェンソー防護用七分丈チャップス WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用七分丈チャップスWAKO(和光商事)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズ(七分丈)ウエスト(cm)約80-105
岩礁55 スパイク長靴 WAKO(和光商事)岩礁55 スパイク長靴WAKO(和光商事)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1足
当日出荷から15日以内出荷
農業や林業の作業場において重宝されている岩礁55型NS。グッドデザインほっかいどう選定商品にも輝くなど、ユーザーから大好評を頂いているアイテムです。 一足につき94本の埋設されたダブルコイルピンと設置面のバランスを保つ突起ゴムが、足場をガッチリ確保し、悪条件での作業に威力を発揮します。さらに吸汗性裏布使用で発汗による水分はすばやく拡散、内面はいつもサラッとしていてべとつきやムレをなくします。内部は4mmのウレタンコートが施され、防寒性に優れて肌触りもバツグンのうえ寒冷による硬化もありません。
機能軽量、吸汗性、防寒性
アサヒ スパイク地下足袋7枚ハゼ WAKO(和光商事)アサヒ スパイク地下足袋7枚ハゼWAKO(和光商事)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1足
5日以内出荷から8日以内出荷
足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 高さのある7枚ピンは、地場の緩い場所で、深みはまってしまったとしても脱げる心配がありません。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。
靴タイプ地下足袋
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調 WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠デニム調長さ(cm)91ウエスト(cm)110まで材質(防護材)ポリエステル100%仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き
アサヒ 防水スパイク地下足袋 WAKO(和光商事)アサヒ 防水スパイク地下足袋WAKO(和光商事)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1足
当日出荷から6日以内出荷
足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 防水タイプですので泥などを含んだ水場作業に最適です。靴底のスパイクゴムが、十分な高さを持っていますので地面をしっかりとつかんでくれます。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。
機能防水性靴タイプ足袋
岩礁 SAFETY EX WAKO(和光商事)岩礁 SAFETY EXWAKO(和光商事)
29,000税込31,900
1足
5日以内出荷
用途農林業付属品足首固定用ベルト付属タイプ超硬質コイルピン底標準質量(g/片足)約890g機能吸汗性裏布材使用取得規格JIS T8101L種 適合製品材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
杣 ウインチロープ WAKO(和光商事)杣 ウインチロープWAKO(和光商事)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ウインチ用ロープ90M×9.5mm
長さ(m)90太さ(mm)9.5
P32nova/iHS5専用 リチウムイオンバッテリー WAKO(和光商事)P32nova/iHS5専用 リチウムイオンバッテリーWAKO(和光商事)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
P32nova/iHS5Lite専用バッテリーです。
バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナルWAKO(和光商事)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
28m/sのチェンスピードからも防護するCLASS3(EN381-5取得)のチェンソー用防護パンツ。4WAYストレッチで抜群の伸縮性を保ち、COOLMAXなどの吸汗速乾素材で最大限に快適性を高めた最強の防護パンツです。チェンソー事故からユーザーを守ることを最優先としたプロモデル。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル
IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ WAKO(和光商事)IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマWAKO(和光商事)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
IHS4専用ソーチェン
ピッチ6.35(1/4インチ)チェンスピード(m/sec)11ゲージ0.043(1.1mm)コマ数38ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマガイドバー長さ(mm)100
バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ WAKO(和光商事)バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプWAKO(和光商事)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
バローベ 目立キット 布タイプバローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
杣 チェンソー防護プロテクトブーツ Class1 WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護プロテクトブーツ Class1WAKO(和光商事)
25,980税込28,578
1足
5日以内出荷
アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class1(20m/s)素材を採用。 つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
質量(g)約2020材質(アッパー)クレイジーホースレザー(牛革)靴タイプブーツ
エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ WAKO(和光商事)エンジン式キャプスタンウインチ本体のみWAKO(和光商事)
359,900税込395,890
1個
5日以内出荷
ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53
杣 苗木袋(サイドホール付) WAKO(和光商事)杣 苗木袋(サイドホール付)WAKO(和光商事)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
すっきりしたオレンジ色で機能性抜群のデザインです。大容量で道具一式入れることが可能です。耐水素材のターボリン生地を使用している為、過酷な環境下でも採用されいる丈夫で耐久性のある生地です。水洗いも可能になっております。苗木袋の両側に、大きなバックル+ドットボタンが2個ついています。その為、手袋着用時でも開閉が容易です。更に苗木、植物などの通気性も抜群!袋上部を開かなくても、大きなサイドポケットで両側から出し入れが簡単で非常に便利です。本商品は大容量にも関わらず、わずか1600gです。
幅(cm)37高さ(cm)54収納容量(L)最大70奥行き(cm)30.5
杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用グローブWAKO(和光商事)
5,198税込5,718
1双
5日以内出荷
左手にClass1(EN ISO11393-4:2019 取得)のソーチェン防護繊維(20m/s)手のひらには防振低減パッド採用!PU革を使用しているので軽量!手首の部分をマジックテープで調整可能!
入数(双)1
ライオン太枝ハサミ WAKO(和光商事)ライオン太枝ハサミWAKO(和光商事)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
切断径(mm)45
杣 ツールバック WAKO(和光商事)杣 ツールバックWAKO(和光商事)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
すっきりしたオレンジ色で視認性も抜群です。一般的な中サイズのくさびが3個横並びで、ジャストサイズに収納可能。くさびの落下及び紛失を防ぐように設計しております。また、くさび大サイズを横にして収納する事が可能で、極力小さく且つ携帯性に優れた仕様となっております。素材は耐水素材のターポリンを採用。底部部には、水抜き用の穴があり、丸洗い及び悪天候時でもご使用いただけます。
用途※本商品は別売りの【S2192 杣 ツール用腰ベルト(サスペンダー付)】併用する事で利便性が向上いたします。
杣 ツール用腰ベルト(サスペンダー付) WAKO(和光商事)杣 ツール用腰ベルト(サスペンダー付)WAKO(和光商事)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
本商品は、付属のサスペンダーを使用することで腰への負担を軽減し、重量物を両肩+ 腰の3 点に力を分散することが可能です。各部分バックル付きなので長さ調整も容易です。肩のクッションはクッション性の高いものを採用しております。フロント部分にチェストベルトもついており、より体に密着することで、ずり落ちを軽減してくれます。生地は通気性を重視しており、体に密着する大部分はメッシュ生地を採用し、汗の速乾性及びべたつきを軽減します。
用途※本商品は別売りの【S2193 杣 ツールバック】と組み合わせてご使用いただけます。
iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー WAKO(和光商事)iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソーWAKO(和光商事)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ質量(kg)1.2(バッテリー込)バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah充電時間(時間)1~1.5チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s最大切断径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマガイドバー種類5インチ駆動時間(分)約40
BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIX WAKO(和光商事)BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIXWAKO(和光商事)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ドイツ・バスティング社製の可動くさび。もっとも新しいスピンドルウェッジ。揚力は15t以上で実用的なリフト角度まで上げることができます。
用途※伐木用のくさびとなります。仕様適切なインパクトレンチタイプ:MAKITA TW1001幅(mm)70全長(mm)340質量(kg)1.4高さ(mm)40取扱説明書(0.8MB)
IHS4用 交換用バッテリー WAKO(和光商事)IHS4用 交換用バッテリーWAKO(和光商事)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
IHS4用バッテリー
バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah
VINE ストームブロワー WAKO(和光商事)VINE ストームブロワーWAKO(和光商事)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
ブラシレスモーター、圧倒的な風力大容量リチウムイオンバッテリー4000mAh搭載(PSE取得済)・長時間使用可能4段階風量調整・コードレスによる幅広い用途
仕様[風速]1速:19s/m 2速:31s/m 3速:41s/m 4速:52s/m質量(g)1040内容本体・ショートノズル・ロングノズル・リチウムイオンバッテリー(2個)・バッテリー充電器・巾着袋充電時間約5~6時間バッテリー容量(mAh)4000保管温度範囲(℃)マイナス20~60風量(m3/h)1速: 220 2速:360 3速:480 4速: 590定格入力18V取扱説明書(0.97MB)動作温度範囲(℃)0~+40
杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事)杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証)WAKO(和光商事)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) 帽体3色Xラインストラップ3色。9パターンをカスタマイズできる林業ヘルメット。独自技術のフェイスシールドに、電動ファンと通信モジュール(TELEC取得)を装備。仲間内の複数接続によるトランシーバー機能で、携帯電波の届かないエリアでも通信が可能です。もちろんスマホとはBluetooth接続できるので、音楽を聞いたり、電話をしたり。さらにフェイスシールドはグラスシールドにも交換できます。・飛来・落下物用安全帽 TH5060 号・墜落保護時用安全帽 TH5061 号・Telec(技適マーク) 222-254593・EN397 +A1:2012 No.2754/6079/158/09/27/0820
寸法(mm)235×286×283本体質量(g)920(イヤーマフ・フェイスシールド含む)チャンネル数インターコムチャンネル:16チャンネルインターフェース充電:USBタイプC周波数帯域(MHz)422(TELEC認証済み)※インターコム(トランシーバー)は相互接続の際に1分ほど時間がかかります。バッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)7シールドフェイスシールド動作温度(℃)-10~40ファンギア駆動頭囲(cm)52~61使用充電器5V充電器をご使用ください(アダプタ別売)取扱説明書(14.94MB)距離インターコム距離(m):オープンエリア/200、森林内/150動作湿度(%RH)20~90(40℃)通信距離(m)Bluetooth接続:5(2.4GHz)バッテリー寿命8~12時間使用区分飛来落下・墜落時保護
エンジンコンプレッサー WAKO(和光商事)エンジンコンプレッサーWAKO(和光商事)(2件のレビュー)
216,900税込238,590
1台
7日以内出荷
5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。 エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。 特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。 吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。
圧力8kgf/cm2対象エンジンHONDAエンジン GX-160
2WAYフォレストジャケット WAKO(和光商事)2WAYフォレストジャケットWAKO(和光商事)
17,900税込19,690
1着
5日以内出荷
アーム部分の取り外しが可能で、ベストタイプにもなる2WAYジャケット。腕周りと背面のベンチレーションに加え、COOL MAX素材で快適性も向上したプロ用ジャケットです。
グレー、赤種別長袖ジャケット、ベスト混率(%)ナイロン40、コーデュラ30、ポリエステル30(スパンデックス3、ケブラー2)3M反射テープ生地性能クール
杣 チェンソー防護用ズボン・サマーモデル WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用ズボン・サマーモデルWAKO(和光商事)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
6つのベンチレーションで通気性抜群(ポケット・太もも裏・ふくらはぎ)。EN381-5取得のクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)。日本の環境を考慮した耐湿気設計。冷感素材のCOOLMAXを採用。ストレッチ抜群の4WAY伸縮素材。わずか1.1kgの軽量モデル。足元は耐久性の高いコーデュロイ素材。グレー基調のシックなデザイン。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質コーデュロイ質量(kg)1.1混率(%)表地:ポリエステル55、ナイロン37、ケブラー5、コーデュラ2、スパンデックス1(ポリエステル)、防護:ポリエステル100 裏地:クールマックス55、クールパス45
杣 チェンソー防護用 防護ズボン AIRモデル WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 防護ズボン AIRモデルWAKO(和光商事)
31,900税込35,090
1本
5日以内出荷
猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツ。5層の軽量素材に4WAYストレッチ&吸汗速乾素材COOL MAXはサマーモデル同様に、電動ファンをもも裏に配置。ファンは交換も可能。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠素材(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステルセット内容セット品
チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.8mm 3本入 WAKO(和光商事)チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.8mm 3本入WAKO(和光商事)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。
全長(mm)45直径(Φmm)【砥石軸部分】3軸長(mm)22mm内容3個
木登器 与作3 大型タイプ WAKO(和光商事)木登器 与作3 大型タイプWAKO(和光商事)
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
山林業務のプロフェッショナルが開発した木登り器「与作」大型タイプ。 両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。タイプ超ロング、大型ツノワイヤー径(Φmm)超ロングワイヤー:300~480
F型ハイパーチップソー WAKO(和光商事)F型ハイパーチップソーWAKO(和光商事)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久力がグーンとアップ!従来のナナメ埋め込み方式に比べ、2段ロー付け方式を採用することによって、接合力が大幅にUP。チップ自体が非常に外れにくくなっています。 衝撃に強い!超硬岩石対応特殊チップにより、石などの衝撃に非常に強く、チップの欠けを極限まで軽減させることに成功。 進化した切れ味!最新精密研磨により、鋭く研磨されたチップは、やわらかい草から硬い草まで軽く切断可能です。 スーパーバレンシアコーティング<オリジナルコーティングにより、草汁がつきにくく、摩擦抵抗が少ないため、長時間の作業も疲れません。
刃厚(mm)2