カテゴリ

  • 建築金物(17)
絞り込み
ブランド
  • イズミ
  • モノタロウ(24)
  • 清水製作所[継手](277)
  • ノーブランド(137)
  • BEAMS(ビームス)(125)
  • コノエ(117)
  • 村部フランヂ(114)
  • エスコ(97)
  • ニムラ(93)
  • TAKIGEN(タキゲン)(82)
  • カネソウ(76)
  • ハリケーン(70)
  • TRUSCO(67)
  • カワグレ(57)
  • 第一機材(55)
  • 岩田製作所(53)
  • RYOCO(菱高精機)(52)
  • フジトク(49)
  • 大阪魂(48)
  • SMC(47)
  • TOZEN(トーゼン)(46)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS400」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通目ますぶた イズミ普通目ますぶたイズミ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
細目ますぶた イズミ細目ますぶたイズミ(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種類ますぶたピッチ細目高さH(mm)19材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
長さ600mmみぞぶた イズミ長さ600mmみぞぶたイズミ(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から3日以内出荷
本体長さL(mm)600種類みぞぶた材質SS400高さH(mm)19ピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
ゴミ止めスクリーン イズミゴミ止めスクリーンイズミ(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ イズミ会所マス用グレーチング普通目ノンスリップイズミ
2,798税込3,078
1枚
翌日出荷から10日以内出荷
一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ
会所マス用グレーチング細目ノンスリップ イズミ会所マス用グレーチング細目ノンスリップイズミ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷から10日以内出荷
一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ
普通目ますぶた(車両対応型) イズミ普通目ますぶた(車両対応型)イズミ
3,500税込3,850
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた
材質SS400ピッチ普通目種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキ
みぞぶたツバ付き イズミみぞぶたツバ付きイズミ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
本体長さL(mm)995種類みぞぶた材質SS400ピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキ
細目改良ますぶた イズミ細目改良ますぶたイズミ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)12.5寸法H(mm)19荷重T-2アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
細目ためますぶた イズミ細目ためますぶたイズミ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)12.5寸法H(mm)19アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
縞板付グレーチング イズミ縞板付グレーチングイズミ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ本体長さ(mm)995適合荷重T-2
普通目改良ますぶた イズミ普通目改良ますぶたイズミ
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ普通目種類ますぶたピッチ(mm)30寸法H(mm)19アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
普通目ためますぶた イズミ普通目ためますぶたイズミ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ普通目種類ますぶたピッチ(mm)30寸法H(mm)19アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
長さ600mmみぞぶた細目 イズミ長さ600mmみぞぶた細目イズミ
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷
長さ600mmみぞぶた細目
本体長さL(mm)600種類みぞぶた材質SS400高さH(mm)19ピッチ(mm)12.5仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用ピッチ細目
エキスパンド付ますぶた イズミエキスパンド付ますぶたイズミ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
材質SS400種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
【オーダー】オーダーメイドグレーチング みぞぶたツバ付き イズミ【オーダー】オーダーメイドグレーチング みぞぶたツバ付きイズミ(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1枚
8日以内出荷
みぞの幅、長さに合わせて特注みぞぶたを製作します。
材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ適用荷重歩道用、T-2(乗用車)高さH(mm)歩道用H19、T-2荷重H25アングル寸法(mm)歩道用:L3×30×30、T-2荷重:L5×40×40ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ仕様表面形状:プレーン、ノンスリップピッチ普通目/細目種類みぞぶたサービス分類オーダー・加工
【オーダー】オーダーメイドグレーチングますぶた四面ツバ付き(正方形) イズミ【オーダー】オーダーメイドグレーチングますぶた四面ツバ付き(正方形)イズミ
3,790税込4,169
1枚
8日以内出荷
マス穴寸法(開口)に合わせて特注ますぶた(正方形)を製作します。 メインバー、アングルの部材は、使用部材一覧表をご確認ください。
材質SS400ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ高さH(mm)H19~38仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30、L3×40×40、L5×40×40関連資料使用部材一覧表(0.18MB)表面仕様プレーン(滑り止め加工なし)、ノンスリップ(滑り止め加工あり)適用荷重歩道用、T-2(乗用車)サービス分類オーダー・加工