カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • ICOMES
  • AICA(アイカ工業)(273)
  • アイワ医科工業(80)
  • ユーアイ化成(49)
  • aika(アイカ)(44)
  • エヒメ紙工(42)
  • エスコ(19)
  • トーアボージン(12)
  • Nestle(ネスレ)(11)
  • 須恵廣工業(9)
  • ヨシカワ(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • インターコムマリン(7)
  • オリンパス(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • Canon(6)
  • 山崎実業(5)
  • パール(PEARL)(5)
  • ニッサチェイン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aika」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス電動ディスペンサー Tofutty ICOMESコードレス電動ディスペンサー TofuttyICOMES
85,980税込94,578
1台
当日出荷
初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
用途初めてTofuttyを使用する方に主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。トラスコ品番665-7889セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)23高さ(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入 ICOMES電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入ICOMES
9,498税込10,448
1セット(20個)
当日出荷
電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。
用途液剤充填用トラスコ品番665-7891セット内容クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGDRoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータドライバーキット(USB5V) ICOMESステッピングモータドライバーキット(USB5V)ICOMES
48,980税込53,878
1台
当日出荷
小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。
用途Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。トラスコ品番855-2892セット内容USBケーブル、アプリケーションソフト(CD:Windows対応)、ACアダプタ(3Vもしくは5V)材質(本体)樹脂質量(g)1042018年トラスコ掲載ページ2 0088
マイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車) ICOMESマイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車)ICOMES
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相2018年トラスコ掲載ページ2 0088ねじリード(mm)0.4
マイクロアクチュエータ(不思議歯車) ICOMESマイクロアクチュエータ(不思議歯車)ICOMES
9,998税込10,998
1個
当日出荷
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相減速方法不思議2018年トラスコ掲載ページ2 0088
電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具 ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具ICOMES
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。
用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
TOFUTTY スターターパック ICOMESTOFUTTY スターターパックICOMES
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
初めてTofuttyをお使いいただく場合、Tofutty本体と併せて本製品(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。
用途初めてTofuttyを使用する方向けの製品です。T充電器は、Tofuttyに使用するニッケル水素充電池の充電にご使用ください。シリンジ、プランジャは液剤を充填し、Tofutty本体に取り付けてご使用ください。トラスコ品番665-7894適合機種MSIC16-02セット内容充電器1台、クリアシリンジ5本、プランジャ5個
ペン型電動ピペット pippetty ICOMESペン型電動ピペット pippettyICOMES
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
用途液体の高精度な適量吸引・吐出に付属品充電池1本材質外装:樹脂、ノズル:POM電圧(V)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロアクチュエータ(遊星歯車2k‐H) ICOMESマイクロアクチュエータ(遊星歯車2k‐H)ICOMES
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。トラスコ品番855-2886セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書減速比1/8長さ(mm)18.8材質(本体)ステンレス、樹脂質量(g)3.6種類ステッピングモーター電圧(V)5電源二相外径(Φmm)8設定ステップ数160減速方法2K-H抵抗値(Ω)212018年トラスコ掲載ページ2 0088最大出力トルク(mN・m)2
電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジ ICOMES電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジICOMES
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
電動ディスペンサTofutty専用シリンジ UVカットタイプです。電動ディスペンサTofutty専用シリンジ クリアタイプ(半透明)です。
セット内容Tofutty専用シリンジ20本、プランジャAssy20個
電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セットICOMES
11,980税込13,178
1セット(20個)
8日以内出荷
電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番579-3659セット内容Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
電動ディスペンサーTofutty専用UVシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES電動ディスペンサーTofutty専用UVシリンジ、プランジャ各20入セットICOMES
11,980税込13,178
1セット(20個)
8日以内出荷
電動ディスペンサTofutty専用UVシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番579-3650セット内容Tofutty専用UVシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプICOMES
1台
取扱停止中
シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。
用途接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。トラスコ品番704-9886セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)長さ(mm)245.5幅(mm)55高さ(mm)38電源(V)1.2
マイクロリニアアクチュエータ(遊星歯車2k‐H) ICOMESマイクロリニアアクチュエータ(遊星歯車2k‐H)ICOMES
1個
取扱停止中
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。トラスコ品番855-2890セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット長さ(mm)31.5材質(本体)ステンレス、樹脂質量(g)3.8種類ステッピングモーター電圧(V)5電源二相外径(Φmm)8分解能(μm)2.5最大ストローク(mm)72018年トラスコ掲載ページ2 0088
ステッピングモータドライバーキット(ACアダプタ3V) ICOMESステッピングモータドライバーキット(ACアダプタ3V)ICOMES
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。
用途Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。トラスコ品番855-2893セット内容USBケーブル、アプリケーションソフト(CD:Windows対応)、ACアダプタ(3Vもしくは5V)材質(本体)樹脂質量(g)1902018年トラスコ掲載ページ2 0088
pipetty Pro ICOMESpipetty ProICOMES
119,800税込131,780
1台
14日以内出荷
Bluetooth搭載によって、専用アプリから分注量設定やログ管理が可能です。
セット内容充電池1本質量(g)75
電動ディスペンサー TofuttyPro ICOMES電動ディスペンサー TofuttyProICOMES
97,980税込107,778
1台
23日以内出荷
専用アプリで吐出パターン作成する事により、Tofutty本体のボタン操作による吐出量の設定が不要となります。吐出動作ログを記録し、PDF形式で保管されます。低粘度から高粘度な液剤に対応しており、高粘度では半田ペーストやグリース塗布に使用可能です。バッテリー駆動で吐出量はモータ制御により、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型・軽量なので省スペース化につながります。メーカーコア技術のΦ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により温度変化、粘性、残量による吐出量変化がなく高い精度を実現します。液剤の微量塗布に最適です。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等の塗布用途にご使用いただけます。事前に吐出パターンを作成しておくことで、Tofutty本体での吐出量設定が不要となり、効率的な作業が進められます。
トラスコ品番713-0438セット内容単4形ニッケル水素電池1本、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)22高さ(mm)38