カテゴリ

  • 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ビデオセンシング
  • BUFFALO(バッファロー)(29)
  • SEAGATE(シーゲイト)(9)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(9)
  • エレコム(7)
  • Glyph(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(41)
  • ブロードウォッチ(103)
  • SecuSTATION(75)
  • 塚本無線(60)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
  • SWANN(スワン)(12)
  • NEC(6)
  • 東進電機工業(6)
  • マザーツール(5)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • アクシスコミュニケーションズ(4)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(4)
  • R.O.D(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8tb hdd」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー) ビデオセンシングTTV-HDシリーズ(AHDレコーダー)ビデオセンシング
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
H.264 圧縮方式 HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、 それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。 ネットワーク機能、集中監視ソフト付属 映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能 S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認 USBバックアップ機能 スケジュール録画 動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知 ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能 ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能 アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能 本体内に1TBHDDを標準装備 TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能
方式圧縮:H.264+/H.264入力方式ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H)音声圧縮方式G.711u音声入力1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ)解像度録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIFフレームレートメインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム)音声出力1ch RCA(liner,1KΩ)タイプストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ電源(V)DC12(専用ACアダプター付属)動作温湿度範囲-10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)
AHDレコーダー ビデオセンシングAHDレコーダービデオセンシング
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p、75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応、専用スマートフォンアプリ:iOS、 Android 対応 「RXCamView」解像度【HDMI/VGA 出力(OSD表示有)】出力解像度:4K (3840 × 2160)、2K (2560 × 1440)、1920 × 1080、1440 × 900、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768※ 4K、 2KはHDMIのみ対応しております。【CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)】(PAL)704×576、(NTSC)704×480、BNC端子動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): ×2、 ×4、 ×8、 ×16、スロー(順のみ): ×1/2、 ×1/4、 ×1/8、 ×1/16順×1再生RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)ビデオ仕様対応ビデオ形式:H.265/H.264オーディオ出力1ch RCA、HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
4K PoE対応ネットワークレコーダー【フィッシュアイ対応】3年保証付 ビデオセンシング4K PoE対応ネットワークレコーダー【フィッシュアイ対応】3年保証付ビデオセンシング
699,800税込769,780
1台
16日以内出荷
フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応) AI機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX) PoE電源ポートを搭載※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
用途屋内用仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス電源AC100~240V, 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)10~90(結露しないこと)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
AHD対応デジタルレコーダー ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダービデオセンシング
259,800税込285,780
1台
16日以内出荷
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」ビデオ仕様H.265/H.264オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ