カテゴリ

  • 防犯用品(11)
絞り込み
ブランド
  • ビデオセンシング
  • モノタロウ(2)
  • アートレイ(11)
  • omron(オムロン)(31)
  • ON SEMICONDUCTOR(30)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 東芝(178)
  • TAEJIN Technology(5)
  • 東芝テリー(31)
  • オプトエレクトロニクス(16)
  • ホーザン(225)
  • onsemi(151)
  • MICROCHIP(129)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(78)
  • ABRACON(67)
  • Ecliptek(58)
  • Vivotek(52)
  • nexperia(51)
  • Canon(50)
  • ブロードウォッチ(50)
  • BROADCOM(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CMOS」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHD200万画素 2メガ赤外線付デイナイトカメラ ビデオセンシングAHD200万画素 2メガ赤外線付デイナイトカメラビデオセンシング
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
赤外線照射距離最大25m ・デイナイト機能 ・LED光の回り込み防止対策 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
仕様【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、【電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード】有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒付属品取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル質量(g)約900消費電力(W)4(12V330mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%制御方式アイリスレンズ:DC制御方式テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×120×290解像度AHDシャッターAUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)防塵防水性能IP66焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/f:3.2~10S/N比55dB以上(AGCOFF)ホワイトバランスATW,AWC→セット絞りオート(解放絞りF1.6)画素数【表示】5メガピクセル 2688×1944/4メガピクセル:2560×1440使用場所屋外最低被写体照度(Lux)カラー:0.062(AGCMAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平85°~31°、垂直46°~17°映像出力(AHD3.0)1.0Vp-p、75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL)1.0Vp-p、75Ωイメージセンサー1/2.7型 5メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平15.734KHz 垂直59.94Hz)、PAL(水平15.625KHz 垂直50Hz)
AHD200万画素 2メガAHDドーム型カメラ(バンダルタイプ) ビデオセンシングAHD200万画素 2メガAHDドーム型カメラ(バンダルタイプ)ビデオセンシング
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
2way電源(電源重畳式、電源分離選択方式)のメガピクセル デイナイト機能 逆光補正機能
仕様【AGCオート(45dB max.)LEVEL(1~10)、【電子アイリス(AES) 1/30s(1/25s)~1/50000s、【OSDモード有り(内部スイッチによる切り替え)、【逆光補正 オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR、※WDR動作時はCVBS(NTSC/PAL)出力はOFFになります。、【WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)】オフ/低/中/高、【デジタルノイズリダクション】オフ/低/中/高、【悪環境画像補正機能】オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高、【電子感度アップ】オフ、×2、×4、×6、×8、×16、×32、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒、【その他機能】モーション検出、プライバシーマスク設定可能付属品取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル形状ドーム型質量(g)850消費電力(W)4.2(12V350mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%制御方式アイレスレンズ:DC制御寸法(Φ×高さH)(mm)145.5×119.5方式テレビジョン:AHD2.0/TVI2.0/CVBS(NTSC/PAL)解像度AHD/TVI/表示画素数1920(H)×1080(V)、CVBS:550TV本シャッターAUTO、1/30s(1/25s)、1/60s(1/50s)、FLK、1/240s(1/200s)、1/480s(1/400s)、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/8000、1/15000s、1/30000s動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/F:2.8~12S/N比55dB以上(AGC OFF)ホワイトバランスオート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル絞りオート(F1.4~F360)画素数【表示】1920(H)×1080(V)最低被写体照度(Lux)カラー:0.017(電子感度8倍)、映像出力25IRE AGC ON F1.4画角水平96°~34°、垂直53°~19°映像出力(アナログHD)1.0Vp-p 75Ω、(CVBS)1.0Vp-p 75Ωイメージセンサー1/2.8型 2メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
200万画素SDレコーダー 一体型カメラ 128GB SDXCカード付 ビデオセンシング200万画素SDレコーダー 一体型カメラ 128GB SDXCカード付ビデオセンシング
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
仕様【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)付属品取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター質量(g)約1100(サンシェード含む本体のみ)電源電圧(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター)保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×101.5×307(突起物除く)消費電流(mA)600(最大)解像度1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと)撮像素子1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)F値バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264AVIファイル形式最低被写体照度(Lux)0(※赤外線照射時)照射距離(m)約30フレームレート1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps画角水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22°映像出力1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω録画方式手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定
200万画素 耐衝撃赤外線付デイナイトドームカメラ ビデオセンシング200万画素 耐衝撃赤外線付デイナイトドームカメラビデオセンシング
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
ワイドダイナミックレンジ機能搭載 窓、扉側や逆光、照り返しの影響を受けやすい廊下や通路などはダイナミックレンジ(明暗の照度差)が 大きいカメラ映像現場ではAの写真のように白飛びが起こるかBのように黒つぶれが生じやすくなります。 メーカーのワイドダイナミックカメラは大きなダイナミックレンジのある被写体でも映像処理し 鮮明な画像を映しだすことができます。 3次元デジタルノイズリダクション搭載(AHDモード) 白キズや低照度撮影時に発生する映像ノイズを自動分析し除去します。新開発の3次元デジタルノイズリダクション(DNR)は2次元の平面画像を時間軸方向に比較しながら駆動します。 メーカー従来品(2次元DNR)に比べ飛躍的に除去能力が向上しています。 残像が少なく見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約できます。 固なバンダルプルーフ(耐衝撃)仕様 赤外線照射距離 最大23m 赤外線連続照射5000時間以上(赤外ユニット交換不可)
仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール質量(g)850消費電力(W)4(12V 330mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別)制御方式(アイリスレンズ)DC制御方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)レンズバリフォーカルレンズ F:2.8~12mm外寸法(Φ×Hmm)145.5×119.5シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)S/N比55db以上(AGC OFF)モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え)ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB絞りオート(解放絞り F:14)画素数1920(H)×1080(V)補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、WDR(ワイドダイナミックレンジ補正):OFF,ON,AUTO最低被写体照度(Lux)カラー:0.2(0.0025 電子感度8倍、AGC MAX、F1.4、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平96°~34°、垂直53°~19°映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15)デジタルノイズリダクション2D,3Dイメージセンサー1/3インチ 2メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
赤外線付デイナイトカメラ ビデオセンシング赤外線付デイナイトカメラビデオセンシング
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
赤外線+電子感度アップ+3次元DNR回路の融合による暗視カメラ 通常のデイナイトカメラは夜間になると暗くなりノイズを発生させます。 又、赤外線を照射するタイプでも光の反射が少ない場所では効力を発揮出来ません。 VAI-230Xでは高輝度赤外LEDの照射装置に256倍の電子感度アップと 新開発の3次元DNR(デジタルノイズリダクション)回路を融合させて、 明るさに応じた低速シャッター長時間露光+自動ノイズ除去、又赤外線を同時投光させる事により 低照度時の露光時間の大幅な短縮化を実現いたしました。 屋外設置可能な防水機構(IP66相当) 赤外線照射距離 最大10m 3.6mm F2.0広角レンズ搭載(水平角度77°) デイナイト機能(カラー/白黒 自動切換) 赤外線連続照射5,000時間以上(赤外ユニット交換不可) 3次元DNR(デジタルノイズリダクション)機能 低照度時に発生するノイズ成分を自動分析し除去します。 見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約出来ます。
仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~1/50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ質量(g)500電源(V)DC12±10%消費電力(W)4(12V 330mA)方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)レンズ単焦点レンズ f=3.6mm外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×84×185解像度水平:AHD/TVI/CVI:1920(H)×1080(V) CVBS:550TV本シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)S/N比55db以上(AGC OFF)モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え)ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB絞りF1.9画素数1920(H)×1080(V)補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ):OFF,ON,AUTO最低被写体照度(Lux)0.04(0.005 電子感度8倍、AGC MAX、F1.9、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平77° 垂直42°映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15)デジタルノイズリダクション2D,3Dイメージセンサー1/3インチ 2.0メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
AHD500万画素 5メガ赤外線付デイナイトカメラ ビデオセンシングAHD500万画素 5メガ赤外線付デイナイトカメラビデオセンシング
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
赤外線照射機能搭載 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
仕様【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード 有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒付属品取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル質量(g)約900消費電力(W)4(12V330mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別)制御方式アイレスレンズ:DC制御方式テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×12×290解像度AHD:2688(H)×1944(V) NTSC(PAL):550TV本シャッターAUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s、1/480s、1/1000s、1/2000s、1/5000s、1/10000s、1/50000s動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)防塵防水性能IP66焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/f:3.2~10S/N比55dB以上(AGC OFF)ホワイトバランスATW,AWC→セット絞りオート(解放絞り F1.6)画素数【表示】5メガピクセル:2688×1944/4メガピクセル:2560×1440使用場所屋外最低被写体照度(Lux)カラー:0.062(AGC MAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平85°~31°、垂直46°~17°映像出力(AHD3.0)1.0Vp-p 75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL))1.0Vp-p 75Ωイメージセンサー1/2.7型 5メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
ドーム型 5メガ赤外線ネットワークカメラ 3年保証付 ビデオセンシングドーム型 5メガ赤外線ネットワークカメラ 3年保証付ビデオセンシング
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など) プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時) PoE(PoweroverEthernet)対応 モーターレンズによりピント調整が容易に 屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用仕様Triストリーム付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール形状ドーム型質量(g)1200消費電力(W)5.0(最大)電源DC12V±20%、PoE(802.3af)寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×124機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5モータードライブ F1.4、(赤外線LED)30互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)95以下(結露しないこと)セキュリティパスワード認証使用場所屋外用シャッタースピード1/5s~1/20000sインターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMPRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG音声入力1入力(RCA)画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°)アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1音声出力1出力(RCA)映像出力なし被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4ダイナミックレンジWDR(TRUE)音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AACデジタルノイズリダクション3D DNRイメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOSリセットボタン有り
バレット型 5メガ 赤外線デイナイトカメラ 3年保証付 ビデオセンシングバレット型 5メガ 赤外線デイナイトカメラ 3年保証付ビデオセンシング
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など) プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時) PoE(PoweroverEthernet)対応 モーターレンズによりピント調整が容易に 屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用仕様Triストリーム付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ形状バレット型質量(g)1000消費電力(W)9.7(最大)電源DC12V±20%、PoE(802.3af)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線LED)45互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)95以下(結露しないこと)セキュリティパスワード認証使用場所屋外用シャッタースピード1/5s~1/20000sインターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMPRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG音声入力1入力(RCA)画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°)アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1音声出力1出力(RCA)映像出力なし被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4ダイナミックレンジWDR(TRUE)音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AACデジタルノイズリダクション3D DNRイメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOSリセットボタン有り
バレット型 2メガ 赤外線ネットワークカメラ 3年保証付 ビデオセンシングバレット型 2メガ 赤外線ネットワークカメラ 3年保証付ビデオセンシング
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時) PoE(PoweroverEthernet)対応 モーターレンズによりピント調整が容易に 屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用仕様Triストリーム付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ形状バレット型質量(g)1000消費電力(W)8.1(最大)電源DC12V±20%、PoE(802.3af)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)焦点距離(mm)(レンズ)2MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブ F1.4、(赤外線LED)45互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)95以下(結露しないこと)セキュリティパスワード認証使用場所屋外用シャッタースピード1/5s~1/20000sインターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMPRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG音声入力1入力(RCA)画素ピッチ(H×V)(mm)1920×1080フレームレート60Hz:Stream1:30fps(1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)画角(水平)101~33/(垂直)52~18(°)アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1音声出力1出力(RCA)映像出力なし被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4ダイナミックレンジWDR(TRUE)音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711uデジタルノイズリダクション3D DNRイメージセンサー1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOSリセットボタン有り
ドーム型 2メガ赤外線ネットワークカメラ 3年保証付 ビデオセンシングドーム型 2メガ赤外線ネットワークカメラ 3年保証付ビデオセンシング
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時) PoE(PoweroverEthernet)対応 モーターレンズによりピント調整が容易に 屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用仕様Triストリーム付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール形状ドーム型質量(g)1200消費電力(W)3.8(最大)電源DC12V±20%、PoE(802.3af)寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×124機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)焦点距離(mm)(レンズ)2MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線)互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)95以下(結露しないこと)セキュリティパスワード認証使用場所屋外用シャッタースピード1/5s~1/20000sインターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMPRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG音声入力1入力(RCA)画素ピッチ(H×V)(mm)1920×1080フレームレート60Hz:Stream1:30fps(1920×1280/1280×960/1280×720)Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)画角(水平)101~33/(垂直)52~18(°)アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1音声出力1出力(RCA)映像出力なし被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4ダイナミックレンジWDR(TRUE)音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711uデジタルノイズリダクション3D DNRイメージセンサー1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOSリセットボタン有り
フィッシュアイ型 12メガピクセル ネットワークカメラ 3年保証付 ビデオセンシングフィッシュアイ型 12メガピクセル ネットワークカメラ 3年保証付ビデオセンシング
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
高解像度で360°全方位撮影を実現 最大12メガピクセルの超高解像度で出力可能 屋外設置可能な防水機構(IP66相当) レコーダーのフィッシュアイモードを使用することにより4分割等の画像補正可能(フィッシュアイ対応レコーダー:TNV-RH16PW/RH32PW)
用途屋内外仕様Triストリーム付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、 壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、壁面取付用ブラケット、LAN端子防水キャップ形状フィッシュアイ型質量(g)400消費電力(W)9.6(最大)電源DC12V±10%、PoE(802.3af)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×56.5機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり設定範囲Fisheyeモード調整、色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)焦点距離(mm)(レンズ)HD Fisheyeレンズ/f=1.6、F 2.0、(赤外線LED)5互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)90以下(結露しないこと)セキュリティパスワード認証使用場所屋内外シャッタースピード1/5s~1/20000sインターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1/(RS-485)なしプロトコルTCP/IP.HTTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.PPPoE.SMTP.NTP.UPnP.SNMP.HTTPS.FTPRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66相当映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG(Substream)音声入力内蔵マイク画素ピッチ(H×V)(mm)4000×3000フレームレートMainstream:4000×3000@15pfs/3000×3000@25pfs/2560×2560@25pfs/2160×2160@25pfs/1520×1520@25pfs/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs、Substeam:1280x960P@15fps/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs/480×480@25pfs/640□480@15fps、Mobilestream:640□480@15fps/480×480@25pfs画角360°アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1系統、出力1系統音声出力内蔵スピーカー映像出力なし被写体照度(最低)0.01lx/※IR照射時0lx/※映像出力:AGC ON F1.6ダイナミックレンジD-WDR音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711uデジタルノイズリダクション2D/3D DNRイメージセンサー1/2.3型プログレッシブスキャンCMOSリセットボタン有り(リセットケーブル)
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ