カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • イワセ
  • モノタロウ(2)
  • デンカエレクトロン(3)
  • アズワン(2)
  • 中興化成工業(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • FUJIX(フジックス)(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 東方電材(1)
  • 牧口ゴム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「exlon-j」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXLON-PVC J チューブ イワセ

    EXLON-PVC J チューブ

    イワセ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(500m)ほか
    9日以内出荷
    旧JIS C 2415規格のEX PVC1に相当するPVCチューブです。電気絶縁性、難燃性、柔軟性等諸特性のバランスが取れた汎用的な電気絶縁用ビニルチューブです。
    用途1 電子機器、電気用品、計測器、通信機器及び装置関係の電気絶縁用として。2 電線や装置類の機械的保護用または識別用として使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULチューブ300V イワセ

    ULチューブ300V

    イワセ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(300m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(300m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ イワセ

    EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ

    イワセ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。
    色乳白定尺(m)100
  • PFAチューブ インチサイズ イワセ

    PFAチューブ インチサイズ

    イワセ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
    用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。定尺(m)10最高使用温度(℃)260色乳白