イワセ
EXLON-PVC J チューブ
旧JIS C 2415規格のEX PVC1に相当するPVCチューブです。電気絶縁性、難燃性、柔軟性等諸特性のバランスが取れた汎用的な電気絶縁用ビニルチューブです。
用途
1 電子機器、電気用品、計測器、通信機器及び装置関係の電気絶縁用として
2 電線や装置類の機械的保護用または識別用として
使用温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
全66種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
0.5
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
色
透明
黒
肉厚(mm)
選択してください
0.35
0.4
0.5
0.6
0.8
1
内容量
選択してください
1巻(50m)
1巻(100m)
1巻(200m)
1巻(250m)
1巻(300m)
1巻(400m)
1巻(500m)
66種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
内径(Φmm)
肉厚(mm)
内径公差(mm)
肉厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78112435
Jチューブ 10.0×0.5 黒
1巻(250m)
黒
10
0.5
+0.4、-0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112487
Jチューブ 4.5×0.5 黒
1巻(400m)
黒
4.5
0.5
+0.3、-0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112557
Jチューブ 18.0×0.6 黒
1巻(100m)
黒
18
0.6
+1.0、-0.8
±0.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112575
Jチューブ 0.8×0.35 黒
1巻(500m)
黒
0.8
0.35
±0.1
±0.08
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112636
Jチューブ 7.0×0.5 透明
1巻(300m)
透明
7
0.5
+0.4、-0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112645
Jチューブ 10.0×0.5 透明
1巻(250m)
透明
10
0.5
+0.4、-0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112670
Jチューブ 5.5×0.5 黒
1巻(400m)
黒
5.5
0.5
+0.3、-0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112679
Jチューブ 12.0×0.5 黒
1巻(200m)
黒
12
0.5
+0.5、-0.3
+0.1、-0.08
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112731
Jチューブ 45.0×1.0 黒
1巻(50m)
黒
45
1
±1.5
±0.1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112740
Jチューブ 15.0×0.5 透明
1巻(200m)
透明
15
0.5
+0.5、-0.3
+0.1、-0.08
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112767
Jチューブ 8.0×0.5 透明
1巻(300m)
透明
8
0.5
+0.4、-0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112819
Jチューブ 35.0×1.0 透明
1巻(50m)
透明
35
1
±1.5
±0.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112837
Jチューブ 13.0×0.5 透明
1巻(200m)
透明
13
0.5
+0.5、-0.3
+0.1、-0.08
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112846
Jチューブ 5.5×0.5 透明
1巻(400m)
透明
5.5
0.5
+0.3、-0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112986
Jチューブ 9.0×0.5 透明
1巻(300m)
透明
9
0.5
+0.4、-0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113029
Jチューブ 40.0×1.0 透明
1巻(50m)
透明
40
1
±1.5
±0.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113090
Jチューブ 14.0×0.5 透明
1巻(200m)
透明
14
0.5
+0.5、-0.3
+0.1、-0.08
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113178
Jチューブ 3.5×0.5 透明
1巻(400m)
透明
3.5
0.5
±0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113187
Jチューブ 45.0×1.0 透明
1巻(50m)
透明
45
1
±1.5
±0.1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113205
Jチューブ 25.0×0.8 透明
1巻(50m)
透明
25
0.8
±1.5
±0.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113221
Jチューブ 3.5×0.5 黒
1巻(400m)
黒
3.5
0.5
±0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113230
Jチューブ 50.0×1.0 黒
1巻(50m)
黒
50
1
±1.5
±0.1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113239
Jチューブ 3.0×0.5 黒
1巻(400m)
黒
3
0.5
±0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113291
Jチューブ 30.0×1.0 黒
1巻(50m)
黒
30
1
±1.5
±0.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113300
Jチューブ 1.2×0.4 黒
1巻(500m)
黒
1.2
0.4
±0.1
±0.08
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113361
Jチューブ 40.0×1.0 黒
1巻(50m)
黒
40
1
±1.5
±0.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113370
Jチューブ 1.0×0.4 黒
1巻(500m)
黒
1
0.4
±0.1
±0.08
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113388
Jチューブ 16.0×0.6 黒
1巻(100m)
黒
16
0.6
+1.0、-0.8
±0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113406
Jチューブ 50.0×1.0 透明
1巻(50m)
透明
50
1
±1.5
±0.1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113415
Jチューブ 9.0×0.5 黒
1巻(300m)
黒
9
0.5
+0.4、-0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113449
Jチューブ 11.0×0.5 黒
1巻(200m)
黒
11
0.5
+0.5、-0.3
+0.1、-0.08
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113510
Jチューブ 11.0×0.5 透明
1巻(200m)
透明
11
0.5
+0.5、-0.3
+0.1、-0.08
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113729
Jチューブ 3.0×0.5 透明
1巻(400m)
透明
3
0.5
±0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113738
Jチューブ 14.0×0.5 黒
1巻(200m)
黒
14
0.5
+0.5、-0.3
+0.1、-0.08
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113765
Jチューブ 4.5×0.5 透明
1巻(400m)
透明
4.5
0.5
+0.3、-0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113808
Jチューブ 0.8×0.35 透明
1巻(500m)
透明
0.8
0.35
±0.1
±0.08
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113860
Jチューブ 22.0×0.8 透明
1巻(50m)
透明
22
0.8
±1.5
±0.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113878
Jチューブ 2.0×0.4 黒
1巻(500m)
黒
2
0.4
±0.2
±0.08
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113887
Jチューブ 4.0×0.5 黒
1巻(400m)
黒
4
0.5
+0.3、-0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113930
Jチューブ 13.0×0.5 黒
1巻(200m)
黒
13
0.5
+0.5、-0.3
+0.1、-0.08
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113939
Jチューブ 1.0×0.4 透明
1巻(500m)
透明
1
0.4
±0.1
±0.08
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113948
Jチューブ 0.5×0.35 透明
1巻(500m)
透明
0.5
0.35
±0.1
±0.08
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113966
Jチューブ 1.2×0.4 透明
1巻(500m)
透明
1.2
0.4
±0.1
±0.08
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114000
Jチューブ 25.0×0.8 黒
1巻(50m)
黒
25
0.8
±1.5
±0.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114027
Jチューブ 1.5×0.4 透明
1巻(500m)
透明
1.5
0.4
±0.1
±0.08
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114036
Jチューブ 6.0×0.5 透明
1巻(400m)
透明
6
0.5
+0.4、-0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114045
Jチューブ 5.0×0.5 透明
1巻(400m)
透明
5
0.5
+0.3、-0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114079
Jチューブ 2.0×0.4 透明
1巻(500m)
透明
2
0.4
±0.2
±0.08
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114088
Jチューブ 7.0×0.5 黒
1巻(300m)
黒
7
0.5
+0.4、-0.2
+0.1、-0.08
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114097
Jチューブ 20.0×0.8 透明
1巻(50m)
透明
20
0.8
+1.0、-0.8
±0.1
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ