絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

クラベ

クラベのページです。クラベは、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスチューブ クラベガラスチューブクラベ
1,798税込1,978
1袋(10本)
当日出荷から51日以内出荷
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180絶縁破壊電圧(kV)0.75以上UL規格VW-1 UL File No.64330RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
耐熱ガラスチューブ 8mm クラベ耐熱ガラスチューブ 8mmクラベ
559税込615
1本
5日以内出荷
非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。
長さ(m)1規格Φ8mm耐熱温度(℃)-50~+180
耐熱ガラスチューブ 5mm クラベ耐熱ガラスチューブ 5mmクラベ
339税込373
1本
5日以内出荷
非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。
長さ(m)1規格Φ5mm耐熱温度(℃)-50~+180
耐熱ガラスチューブ 4mm クラベ耐熱ガラスチューブ 4mmクラベ
279税込307
1本
5日以内出荷
非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 ガラス繊維を編みこんだ耐熱性に優れた絶縁チューブです。
長さ(m)1規格Φ4mm耐熱温度(℃)-50~+180
耐熱ガラスチューブ 2mm クラベ耐熱ガラスチューブ 2mmクラベ
169税込186
1本
5日以内出荷
非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。
長さ(m)1規格Φ2mm耐熱温度(℃)-50~+180
耐熱ガラスチューブ 1mm クラベ耐熱ガラスチューブ 1mmクラベ
129税込142
1本
5日以内出荷
非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。
長さ(m)1規格Φ1mm耐熱温度(℃)-50~+180
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ガラスチューブ 6mm クラベ耐熱ガラスチューブ 6mmクラベ
359税込395
1本
5日以内出荷
非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。
長さ(m)1規格Φ6mm耐熱温度(℃)-50~+180
耐熱ガラスチューブ 3mm クラベ耐熱ガラスチューブ 3mmクラベ
229税込252
1本
5日以内出荷
エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。
長さ(m)1規格Φ3mm耐熱温度(℃)-50~+180
耐熱ガラスチューブ 10mm クラベ耐熱ガラスチューブ 10mmクラベ
669税込736
1本
5日以内出荷
長さ(m)1規格Φ10mm耐熱温度(℃)-50~+180
耐熱ガラスチューブ 1mm エクシルチューブ1 クラベ耐熱ガラスチューブ 1mm エクシルチューブ1クラベ(1件のレビュー)
139税込153
1本
5日以内出荷
非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。エクシルチューブとも呼ばれるガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。※熱収縮ばしませんのでご注意ください。
仕様●規格:Φ1mm●長さ:1m●色:白●耐熱温度:-50~+180℃アズワン品番67-0340-63