絞り込み
ブランド
- 東名通信工業
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
東名通信工業
東名通信工業のページです。東名通信工業は、オフィスサプライ、測定・測量用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Hi-FOC-N
東名通信工業¥28,980税込¥31,8781個当日出荷赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。仕様●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)寸法(mm)170×Φ13.5質量(g)88(電池含む)電源単四アルカリ乾電池2本(約40時間)使用電池単四アルカリ乾電池2本(約40時間)動作温度0~40℃保管温度(℃)-20~60特性赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です
カードホルダーとストラップ(KOB661-1000-2+F)のセット
東名通信工業¥5,498税込¥6,0481個当日出荷重要なカードの置忘れ/紛失を防止してセキュリティを高めることができます。ストラップ付。2枚同時に管理できます。電池の消耗が少なく長寿命です。サイズカード
カードホルダーのみ
東名通信工業¥5,498税込¥6,0481個当日出荷重要なカードの置忘れ/紛失を防止してセキュリティを高めることができます。ストラップ無。2枚同時に管理できます。電池の消耗が少なく長寿命です。サイズカード
モジュラーローゼット
東名通信工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm色白芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
テストホン2R ヘッドセット
東名通信工業¥66,980税込¥73,6781個当日出荷通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
クランプ式端子板
東名通信工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9ストリップ長(mm)14
LANポートセキュリティ
東名通信工業¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合ジャック:RJ45。色白
クランプ式モジュラジャック
東名通信工業¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm色白芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
モジュラーローゼット
東名通信工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm色白芯数6極4心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
LANポートセキュリティ 50個入り
東名通信工業¥4,598税込¥5,0581袋当日出荷情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:白。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。色白
LANポートセキュリティ 50個入り
東名通信工業¥4,598税込¥5,0581袋当日出荷情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:クリア。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。色クリア
テストホン2R イヤーセット
東名通信工業¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。イヤーセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
LANポートセキュリティ
東名通信工業¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる。鍵番号は同番です。色:白。適合ジャック:RJ45。色白
LANポートセキュリティ
東名通信工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は同番です。色:白。適合プラグ:RJ45。色白
LANポートセキュリティ
東名通信工業¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合プラグ:RJ45。色白
モジュラーローゼット
東名通信工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 RJ48用。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm色白芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
モジュラーローゼット
東名通信工業¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm色白口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
クランプ式モジュラジャック(コンデンサ付)
東名通信工業¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm色白芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
電話用ローゼット
東名通信工業¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心。コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm色白芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
電話用ローゼット
東名通信工業¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。片端終端抵抗付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm色白口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
電話用ローゼット
東名通信工業¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。両側コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm色白口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
電話用ローゼット
東名通信工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。コンデンサ付。梱包数量:内箱50個。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm色白芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12