絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東名通信工業

東名通信工業のページです。東名通信工業は、オフィスサプライ、測定・測量用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在43件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業

    モジュラーローゼット 露出タイプ

    東名通信工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
  • Hi-FOC-N 東名通信工業

    Hi-FOC-N

    東名通信工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。
    仕様●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)寸法(mm)170×Φ13.5質量(g)88(電池含む)電源単四アルカリ乾電池2本(約40時間)使用電池単四アルカリ乾電池2本(約40時間)動作温度0~40℃保管温度(℃)-20~60特性赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です
  • カードホルダーとストラップ(KOB661-1000-2+F)のセット 東名通信工業

    カードホルダーとストラップ(KOB661-1000-2+F)のセット

    東名通信工業
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    重要なカードの置忘れ/紛失を防止してセキュリティを高めることができます。ストラップ付。2枚同時に管理できます。電池の消耗が少なく長寿命です。
    サイズカード
  • カードホルダーのみ 東名通信工業

    カードホルダーのみ

    東名通信工業
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    重要なカードの置忘れ/紛失を防止してセキュリティを高めることができます。ストラップ無。2枚同時に管理できます。電池の消耗が少なく長寿命です。
    サイズカード
  • ローゼット(グレー) 東名通信工業

    ローゼット(グレー)

    東名通信工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    2線用ローゼット。色:グレー
    グレー
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業

    モジュラーローゼット 露出タイプ

    東名通信工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
    口数1口グレー
  • テストホン2R ヘッドセット 東名通信工業

    テストホン2R ヘッドセット

    東名通信工業
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
  • クランプ式端子板 東名通信工業

    クランプ式端子板

    東名通信工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
    適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9ストリップ長(mm)14
  • CAT6用延長コネクタ 東名通信工業

    CAT6用延長コネクタ

    東名通信工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    LAN(CAT6)用8極8心延長コネクタ。 ストレート配線。
    規格CAT6芯数8極8心
  • LANポートセキュリティ 東名通信工業

    LANポートセキュリティ

    東名通信工業
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合ジャック:RJ45。
  • 延長ジャック 東名通信工業

    延長ジャック

    東名通信工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    6極6心延長用コネクタ。ストレート配線。色:クリーム。
    クリーム芯数6極6心
  • 延長ジャック 東名通信工業

    延長ジャック

    東名通信工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    6極4心延長用コネクタ。ストレート配線。色:グレー/クリーム。
    グレー/クリーム芯数6極4心
  • 延長ジャック 東名通信工業

    延長ジャック

    東名通信工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    6極2心延長用コネクタ。ストレート配線。色:グレー/クリーム。
    グレー/クリーム芯数6極2心
  • クランプ式モジュラジャック 東名通信工業

    クランプ式モジュラジャック

    東名通信工業
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    芯数6極4心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • CAT5e用延長コネクタ 東名通信工業

    CAT5e用延長コネクタ

    東名通信工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LAN用8極8心延長コネクタ。ストレート配線。色:白。
    規格CAT5e芯数8極8心
  • テストホン2R タイピンセット 東名通信工業

    テストホン2R タイピンセット

    東名通信工業
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です タイピンセット、クリップコード 赤/黒付属 空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能 1km以内なら15台のブランチ接続も可能
  • LANポートセキュリティ 東名通信工業

    LANポートセキュリティ

    東名通信工業
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる 鍵番号は同番です
    適合RJ45
  • CAT5e用延長コネクタ 東名通信工業

    CAT5e用延長コネクタ

    東名通信工業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    LAN用8極8心延長コネクタ ストレート配線
    規格CAT5e
  • LANポートセキュリティ 50個入り 東名通信工業

    LANポートセキュリティ 50個入り

    東名通信工業
    4,598税込5,058
    1袋
    当日出荷
    情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:白。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。
  • LANポートセキュリティ 50個入り 東名通信工業

    LANポートセキュリティ 50個入り

    東名通信工業
    4,598税込5,058
    1袋
    当日出荷
    情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:クリア。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。
    クリア
  • テストホン2R イヤーセット 東名通信工業

    テストホン2R イヤーセット

    東名通信工業
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。イヤーセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
  • LANポートセキュリティ 東名通信工業

    LANポートセキュリティ

    東名通信工業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる。鍵番号は同番です。色:白。適合ジャック:RJ45。
  • LANポートセキュリティ 東名通信工業

    LANポートセキュリティ

    東名通信工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は同番です。色:白。適合プラグ:RJ45。
  • LANポートセキュリティ 東名通信工業

    LANポートセキュリティ

    東名通信工業
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合プラグ:RJ45。
  • ローゼット 東名通信工業

    ローゼット

    東名通信工業
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    3線用ローゼット。色:グレー
    グレー
  • 電話用ローゼット 東名通信工業

    電話用ローゼット

    東名通信工業
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。6極4心。色:白。
    芯数6極4心
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 RJ48用。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • モジュラーローゼット 東名通信工業

    モジュラーローゼット

    東名通信工業
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • SCKPS6-CW2 東名通信工業

    SCKPS6-CW2

    東名通信工業
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    セキュリティ・キーパッチコードの現場施工タイプ。性能:CAT6。撚線用。鍵番号は同番です。既存プラグとの取替え可能。一般のLAN用工具で成端可能。
  • SCKPS6-DW2 東名通信工業

    SCKPS6-DW2

    東名通信工業
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    セキュリティ・キーパッチコードの現場施工タイプ。性能:CAT6。撚線用。鍵番号は異なります。既存プラグとの取替え可能。一般のLAN用工具で成端可能。
  • 取付枠 東名通信工業

    取付枠

    東名通信工業
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    埋込用パネル 3口。色:白。
    口数3口
  • 取付枠 東名通信工業

    取付枠

    東名通信工業
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    埋込用パネル 2口。色:白。
    口数2口
  • 取付枠 東名通信工業

    取付枠

    東名通信工業
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    埋込用パネル 1口。色:白。
    口数1口
  • 電話用ローゼット 東名通信工業

    電話用ローゼット

    東名通信工業
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。8極8心。終端抵抗付。色:白。
    芯数8極8心
  • 電話用ローゼット 東名通信工業

    電話用ローゼット

    東名通信工業
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。8極8心。コンデンサ付。色:白。
    芯数8極8心
  • クランプ式モジュラジャック(コンデンサ付) 東名通信工業

    クランプ式モジュラジャック(コンデンサ付)

    東名通信工業
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • 電話用ローゼット 東名通信工業

    電話用ローゼット

    東名通信工業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心。コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
  • 電話用ローゼット 東名通信工業

    電話用ローゼット

    東名通信工業
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。片端終端抵抗付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
    口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12