ストンプロ 両面砥石ツヴィリングJ.A.ヘンケルス3日以内出荷
日常の研ぎ直しからプロの切れ味まで。ツインストンプロは、粒度250(荒砥)、粒度1000(中砥)の2種類の砥石を使用できる両面砥石。荒砥、中砥で研ぐことで摩耗した刃先を修正することができます。一台で基本的な切れ味の回復が可能です。また、通常の包丁はもちろん、CM60以上の高硬度の包丁の切れ味も甦らせることができます。【使い方】平坦で安定したテーブルなどの上に置きます。少量の水を砥石の表面にかけます。包丁を砥石に対して45°の角度におき、刃先を手前に向け、刃先全体を使うように大きく動かしながら研ぎます。包丁を裏返して、砥石の奥側に一定の角度を保ちながら研ぎます。砥石のケース裏面にラバー付きで、収納はもちろんケースをそのまま研ぎ台としてお使いいただけます。【包丁を研ぐということ】刃先の「修復」と「維持」という目的に応じて砥石、シャープニングスチール、シャープナー、革砥などのツールを使い分けます。【刃先の修復(シャープニング)】刃先を鋭角に形成するために金属を除去します。いくつかのタイプの砥石をステップごとに使い分けます。荒研ぎ(荒い目の砥石を使用)、中研ぎ(細かい目の砥石を使用)、仕上げ(非常に細かい目の砥石を使用)。【刃先の維持(ストロッピング)】メンテナンスやシャープニングの仕上げ工程で刃先を整える道具です。刃先を整えることで、より滑らかで鋭い刃先をもたらします。<荒砥:石粒度250>刃の角度を鋭角に修正します。非常に切れにくい場合はこちらで研いだ後、仕上げ用で研ぎます。<中砥:石粒度1000>刃先を整え持続性のある切れ味を出します。通常のお手入れはこちらのみで問題ございません。
寸法(幅W×高さH)(cm)8.5×4質量(kg)0.954
セルヴィン・ターヴォラ アルミキャセロールツヴィリングJ.A.ヘンケルス3日以内出荷
サイズ(cm)11質量(kg)0.39容量(L)0.55内径×高さH(Φmm×mm)105×67TKG品番9-1683-0901TKG品番(2017)6-1509-1301
セルヴィン・ターヴォラ アルミフタツヴィリングJ.A.ヘンケルス3日以内出荷
サイズ(cm)11用TKG品番9-1683-0601TKG品番(2017)6-1509-1001
セルヴィン・ターヴォラ アルミPTFEソースパンツヴィリングJ.A.ヘンケルス3日以内出荷
容量(L)0.4サイズ(cm)11質量(kg)0.31内径×高さH(Φmm×mm)105×50TKG品番9-1683-0401TKG品番(2017)6-1509-0901
セルヴィン・ターヴォラ アルミPTFEキャセロールツヴィリングJ.A.ヘンケルス3日以内出荷
サイズ(cm)11質量(kg)0.31容量(L)0.55内径×高さH(Φmm×mm)105×67TKG品番9-1683-0501TKG品番(2017)6-1509-0801
セルヴィン・ターヴォラ アルミPTFEフライパンツヴィリングJ.A.ヘンケルス3日以内出荷
材質本体/アルミニウム、ハンドル/真鍮質量(kg)0.3表面処理フッ素コーティング内径×高さH(Φmm×mm)140×25TKG品番9-1683-0201TKG品番(2017)6-1509-0601