カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- 切削工具・研磨材(298)
- 作業工具/電動・空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘/素材(170)
- 自動車用品(138,083)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- ユニカ
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
商品レビュー
- 以上(975)
- 以上(1,075)
- 以上(1,086)
- 以上(1,094)
価格
- 1,500円以下(37,708)
- 1,500-10,000円(53,197)
- 10,000-50,000円(38,685)
- 50,000-100,000円(11,361)
- 100,000円以上(6,296)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(80本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付
ユニカ(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(95本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレスねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(60本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
レジンA 注入タイプ
ユニカ(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本(165mL)ほか当日出荷注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ
ユニカ(23件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(15件のレビュー)¥719税込¥7911パック(80本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(45本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付
ユニカ(14件のレビュー)¥719税込¥7911パック(150本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
充電ドライバービットドリル RJタイプ
ユニカ(16件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から翌々日出荷シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ(3件のレビュー)¥1,743~税込¥1,917~1個ほか当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)
ユニカ(17件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
SDSプラスUX(クロス)
ユニカ(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から翌々日出荷細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ
ユニカ(15件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から翌々日出荷10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(300本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し
ユニカ(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)
ユニカ(11件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)
ユニカ(28件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)
ユニカ(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50本)ほか当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング
ユニカ(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート全長(mm)505有効長(mm)387
充電振動ドライバービット BJタイプ
ユニカ(10件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
ビックワン専用打込棒(機械式SDS)
ユニカ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼全長(mm)160
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付
ユニカ(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(125本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)
ユニカ(9件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
...