絞り込み
ブランド
- ユニカ
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ユニカ
- 9ページ目
9ページ目: ユニカのすべての商品

振動用ドリルビット”Bタイプ”
ユニカ¥529税込¥5821本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。トラスコ品番749-0798適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50シャンク径(mm)4刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
充電磁器タイル用ドリルビットTJタイプ TJ 5.3×100
ユニカ¥919税込¥1,0111本当日出荷穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。トラスコ品番361-9338適合機種充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップ全長(mm)100シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5.3有効長(mm)55シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
振動用ドリルBタイプロング
ユニカ¥799税込¥8791本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)90シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
メタコアトリプル ツバ無し
ユニカ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除している為、貫通作業に最適です。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等。トラスコ品番749-7652材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)23有効長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
”単機能コアドリルE&S” 乾式ダイヤ 100mm ストレートシャンク
ユニカ¥32,980税込¥36,2781本当日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番748-6120材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップシャンク径(Φmm)10・13兼用刃径(Φmm)100有効長(mm)135刃厚(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリルE&S マルチタイプ 100mm SDSシャンク
ユニカ¥12,980税込¥14,2781本当日出荷サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。トラスコ品番749-3045適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼刃径(Φmm)100有効長(mm)135シャンクSDS刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリルE&S マルチタイプ 160mm SDSシャンク
ユニカ¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。トラスコ品番748-6511適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼シャンク径(Φmm)10・13兼用刃径(Φmm)160有効長(mm)135シャンクSDS刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリルE&S ALC用 100mm ストレートシャンク
ユニカ¥12,980税込¥14,2781本当日出荷空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。トラスコ品番749-2430適合機種電気ドリル(回転専用)・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼シャンク径(Φmm)10・13兼用刃径(Φmm)100有効長(mm)135刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
Qアダプターセット(ストレートシャンク用)
ユニカ¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷ベアリング採用のQアダプターシャンクは、回転抵抗の少ない穴あけが可能です。用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。トラスコ品番250-2865適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
吸塵ドリルシステム”QビットUX”振動用 ストレートシャンク
ユニカ¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプ
ユニカ¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷穴を開けるそばからコンクリート粉塵を強力に吸い込み、発生するほとんどの粉塵を吸引可能です。アンカー施工時の孔内清掃が簡略化され、作業効率が大幅に向上します。用途被削材:コンクリート。トラスコ品番160-7575適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)400有効長(mm)210シャンク径(mm)13刃径(mm)22.5
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長100mmタイプ
ユニカ¥999税込¥1,0991本翌々日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。トラスコ品番137-2545適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)165有効長(mm)100シャンク形状SDSplus刃径(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長45mmタイプ
ユニカ¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)45シャンク形状SDSplusRoHS指令(10物質対応)対応
ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー 交換用ジャバラ
ユニカ¥2,120~税込¥2,332~1個翌々日出荷ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバーの交換用ジャバラです。全長(mm)137
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 クリアケースセット
ユニカ¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ユニカ バイメタルコンボ ダウンライト用の、携帯・収納に便利なクリアケースセットです。クリアケースセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。用途塩ビ管・VUパイプの切削。口径(Φmm)75100125有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 クリアケースセット
ユニカ¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から翌々日出荷ユニカ バイメタルコンボ ダウンライト用の、携帯・収納に便利なクリアケースセットです。クリアケースセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。口径(Φmm)75100125有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター
ユニカ¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。 NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。材質合金鋼
単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ
ユニカ¥45,230~税込¥49,753~1セット翌々日出荷【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。用途ヒューム管、コンクリートの切削。全長(mm)300有効長(mm)135
単機能コアドリル E&S(SDS-max)複合材用タイプ ダクト管用サイズ
ユニカ¥61,206~税込¥67,327~1セット翌々日出荷【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。2枚組刃で[金属板+断熱材+合板]等の複合材を一発で穴あけ可能。木質系の材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。用途金属系サイディング、木材、合板、薄鉄板、アルミ、ガルバリウム鋼板、2×4(釘も切断)、塩ビ板、FRP等の切削。全長(mm)307有効長(mm)135
単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ
ユニカ¥39,581~税込¥43,539~1セット翌々日出荷【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。有効長(mm)135全長(mm)317
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング
ユニカ¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から翌々日出荷アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ
ユニカ¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)340シャンク径(Φmm)18有効長(mm)200シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
本体打込み式アンカールーティカットCA/CASタイプ
ユニカ¥679税込¥7471本翌々日出荷仮設、不要な本体打込み式アンカーの抜き取り作業時に穴内に留まったコーンを、先端部の強力な磁石で簡単に除去可能です。用途本体打込み式アンカー ルーティーカットCAタイプの抜き取り作業における穴内に留まったコーンの除去用。トラスコ品番137-2816全長(mm)75材質/仕上先端部:磁石質量(g)13適合アンカー38CA、48CA
レジンA GEタイプ ツールボックスセット
ユニカ¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2585セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)5.46容量(mL)410
接着系アンカーレジンA
ユニカ¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2584セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)4.386容量(mL)165
UR21 振動用ロング ボディ
ユニカ¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 乾式ダイヤロング ボディ
ユニカ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
UR21 ブレイズダイヤ ボディ
ユニカ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】。回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。用途ALC・塩ビ板・軟硬質サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ
ハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンク
ユニカ¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)176
ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク
ユニカ¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)144
クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ)
ユニカ¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷トラスコ品番102-6634質量(g)134適合アンカーUC-3040、UCS-3040
クイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付)
ユニカ¥7,298税込¥8,0281本当日出荷材質刃部:超硬チップ、本体:合金鋼全長(mm)200ドリル径(Φmm)12.5トラスコ品番102-6632質量(g)234適合アンカーUC-3040、UCS-3040
レジンA 400ml 注入タイプ
ユニカ¥9,498税込¥10,4481本翌日出荷水中施工が可能です。樹脂収縮がない高性能エポキシ樹脂を採用しています。用途鉄骨などの基礎工事に。鉄骨等の基礎工事。水中施工が可能。材質主剤:エポキシ樹脂トラスコ品番855-2834セット内容PE400Gカートリッジ1本、ミキシングノズル1本容量(mL)400質量(g)6782018年トラスコ掲載ページ2 0521
ビッグワン
ユニカ¥12,980税込¥14,2781セット(30本)ほか翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき