カテゴリ
- 切削工具(91)
- ねじ・ボルト・釘(16)
絞り込み
ブランド
- ユニカ
- モノタロウ(160)
- BOSCH(ボッシュ)(115)
- エスコ(108)
- マキタ(99)
- ミヤナガ(91)
- ネグロス電工(77)
- サンコーテクノ(64)
- フエニックス・コンタクト(53)
- HiKOKI(ハイコーキ)(49)
- SanDisk(サンディスク)(42)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(34)
- ハウスビーエム(31)
- Mokuba(小山刃物製作所)(27)
- 城東テクノ(26)
- ミルウォーキーツール(25)
- ヒルティ(HILTI)(23)
- MOXA(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(22)
- SDS(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「SDS」の検索結果
特価

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDS延長シャンク
ユニカ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。トラスコ品番160-7574適合機種軽量ハンマードリル材質本体:合金鋼全長(mm)1000刃径(Φmm)適合15.0以下
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ(3件のレビュー)¥1,743~税込¥1,917~1個ほか当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
SDSプラスUX(クロス)
ユニカ(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から翌々日出荷細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)
ユニカ(17件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
SDS-maxビット SDS-max
ユニカ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材全長(mm)305サイズ14×305シャンク径(Φmm)18刃先径(Φmm)14有効長(mm)165シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDS延長シャンク
ユニカ¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ソケットは特殊接合方式採用(特許製法)し、ねじ接合の他社品と比較し高耐久で不意の逆転でもSDSプラスビットが外れない設計です。また、同様の市販品の中ではSDSプラスビットの対応サイズが最大・最長になります(径16.5mmまで、全長260mmまで)。SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。用途SDSプラスビットでの天井への穴あけ作業に最適。トラスコ品番693-9722材質本体:合金鋼全長(mm)500最大径(Φmm)刃先対応:16.5シャンク形状SDSプラス
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)
ユニカ(9件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)
ユニカ(8件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
QビットUX SDSシャンク
ユニカ(6件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
SDSプラスUX(クロス)セット
ユニカ¥2,798~税込¥3,078~1セット(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
SDSプラスUXツールボックスセット
ユニカ¥17,980税込¥19,7781セット(10本)当日出荷携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップ全長(mm)110/160刃先径(Φmm)3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
SDSプラスUX(クロス)スーパーロング
ユニカ¥4,995~税込¥5,495~1個ほか当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップ全長(mm)1000有効長(mm)200シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)
ユニカ(6件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。適合機種軽量ハンマードリル
UR21 ALC用 SDSシャンク
ユニカ¥9,898~税込¥10,888~1本翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード
ESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンク
ユニカ¥16,980税込¥18,6781本当日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番749-2758材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ刃径(Φmm)25有効長(mm)150シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ¥1,654~税込¥1,819~1個当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
ESコアドリル ALC用・SDSシャンク
ユニカ¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼有効長(mm)150シャンクSDS
Qアダプター細径用セット(SDS plusシャンク用)
ユニカ¥5,298税込¥5,8281本当日出荷バネ式Qアダプターの採用で、Qアダプターを脱着する際のOリング取り外しが容易になりました。用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。トラスコ品番250-2883適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
QビットUX SDS-maxシャンク
ユニカ¥7,313~税込¥8,044~1本翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
ビックワン専用打込棒(機械式SDS)
ユニカ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼全長(mm)160
コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング
ユニカ(3件のレビュー)¥5,429~税込¥5,972~1個ほか当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル全長(mm)1000シャンク径(Φmm)10有効長(mm)200シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)
ユニカ¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)
ユニカ(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ
ユニカ¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)340シャンク径(Φmm)18有効長(mm)200シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング
ユニカ¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
UR21 マルチタイプ SDSシャンク
ユニカ¥8,798~税込¥9,678~1本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plus
ユニカ¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
UR21 振動用 SDSシャンク
ユニカ¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク
ユニカ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
単機能コアドリルE&S マルチタイプ 100mm SDSシャンク
ユニカ¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。トラスコ品番749-3045適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼刃径(Φmm)100有効長(mm)135シャンクSDS刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応