カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- ユニカ
- SMC(3)
- 三桂製作所(2)
- ナイキ(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- Lovato(1)
「bg1210」の検索結果

ビッグワン(バラ) BG-1210X
ユニカ¥3,298税込¥3,6281セット(20個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1131材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)100質量(g)92ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上