カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • Festo(23)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(9)
  • ウェッジ(7)
  • カーシーカシマ(6)
  • SMC(4)
  • 日東工業(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • アズワン(3)
  • 三菱電機(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • タクミナ(1)
  • トップ工業(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • 東京理工舎(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esa-2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)ユニカ
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ ユニカ単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズユニカ
39,581税込43,539
1セット
翌々日出荷
【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。有効長(mm)135全長(mm)317