カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • DHA Corporation(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KTC(1)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • UCC(上島珈琲)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • unitech(2)
  • Wera(1)
  • エフケイシステム(2)
  • サンワサプライ(8)
  • セルスター(1)
  • ダブリュー・ビィ・ジャパン(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ノーブランド(1)
  • プリンストン(1)
  • 慶洋エンジニアリング(1)
  • 陽光物産(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qr30」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用) ユニカ

    締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)

    ユニカ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
    用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ ユニカ

    クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ

    ユニカ
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
    用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)タイプ溶融亜鉛メッキ適合母材コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)
  • クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ ユニカ

    クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ

    ユニカ
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
    用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。仕様【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】14.4V(100Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】28、【有効埋込み長さ(mm)】20適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)全長(mm)45タイプスチール(三価クロメート処理)ねじ径M10、高ナット:W3/8ねじ長さ(mm)25外径(Φmm)12二面幅(mm)R-NUT:21最大引張荷重(kN)12.8適合ソケット二面幅:21mm、ふところ深さ:36mm以上適合母材PC板(プレストレストコンクリート)穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30以上
関連キーワード
ar30特集
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
"qr30" ユニカ 【通販モノタロウ】