カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(169)
  • KANA(片山チエン)(59)
  • オカムラ(岡村製作所)(47)
  • NACHI(不二越)(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 理研製鋼(13)
  • SMC(12)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
  • 三菱マテリアル(6)
  • ネグロス電工(5)
  • ベッセル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • メカニクス(3)
  • TOEX(LIXIL)(3)
  • brembo(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • アズワン(2)
  • イシハシ精工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-55」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)

    ユニカ(17件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)

    ユニカ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
  • UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク

    ユニカ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
  • UR21 複合材用ショート SDSシャンク ユニカ

    UR21 複合材用ショート SDSシャンク

    ユニカ
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • UR21 振動用 SDSシャンク ユニカ

    UR21 振動用 SDSシャンク

    ユニカ
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
  • UR21 複合材用 SDSシャンク ユニカ

    UR21 複合材用 SDSシャンク

    ユニカ
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • UR21 金属木材用 SDSシャンク ユニカ

    UR21 金属木材用 SDSシャンク

    ユニカ
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
  • UR21 マルチplus SDSシャンク ユニカ

    UR21 マルチplus SDSシャンク

    ユニカ
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250
クレ555特集