カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cp-30y」の検索結果

はんだ吸取線(ステンレス口金付)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
CPアダプター(PF管用)
未来工業¥7,298税込¥8,0281袋(10個)翌日出荷から翌々日出荷PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。用途PF⇔CPの異種管接続材です。色ベージュ
コルゲートイージーカポリ
オンダ製作所¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)3日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。 固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。 伸縮が簡単できれいな仕上がりに。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 リフォーム配管に最適です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。使用流体冷温水・不凍液
シルバーシリーズ 止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
旭精工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
旭精工¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から7日以内出荷形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
旭精工¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から29日以内出荷形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2CP~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド