カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • FYH(日本ピローブロック)(62)
  • New-Era(ニューエラー)(59)
  • フェリック(30)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • ニチコン(19)
  • SMC(18)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • UCTRONICS(11)
  • FSA(9)
  • ハタヤリミテッド(8)
  • カナレ電気(8)
  • SPARKFUN(8)
  • biocision(7)
  • コーセル(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • エレコム(5)
  • 片岡産業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucs」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B ユニカ

    ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B

    ユニカ
    16,980税込18,678
    1セット(100本)
    当日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番379-5845質量(g)19ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)16.4
  • ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX

    ユニカ
    24,980税込27,478
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2869材質ステンレス全長(mm)30質量(g)18ねじ径W3/8下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)30
  • ユニコンアンカー(バラ) UCS-3040X ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UCS-3040X

    ユニカ
    11,980税込13,178
    1セット(45個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2877質量(g)24ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)40
  • ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用 ユニカ

    ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用

    ユニカ
    26,980税込29,678
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。トラスコ品番715-0187材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)16.5外径(Φmm)16埋め込み深さ(mm)50適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)ねじの呼びW1/2
  • ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス) ユニカ

    ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス)

    ユニカ
    7,398税込8,138
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材
  • ユニコンアンカー(ステンレス) ユニカ

    ユニコンアンカー(ステンレス)

    ユニカ
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • クイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付) ユニカ

    クイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付)

    ユニカ
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番102-6632材質刃部:超硬チップ、本体:合金鋼全長(mm)200質量(g)234ドリル径(Φmm)12.5適合アンカーUC-3040、UCS-3040
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500

    ユニカ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカーの打込み仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9663材質合金鋼全長(mm)500質量(g)445シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000

    ユニカ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカーの打込み仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9655材質合金鋼全長(mm)1000質量(g)878シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
  • ユニコンアンカーバケツセット ユニカ

    ユニコンアンカーバケツセット

    ユニカ
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
  • クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ) ユニカ

    クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ)

    ユニカ
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番102-6634質量(g)134適合アンカーUC-3040、UCS-3040
関連キーワード
アンカーボルトカテゴリ