ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用

ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用 - ユニカユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用 - ユニカ

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。
内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。

用途
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。
トラスコ品番
715-0187
材質
ステンレス
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
20
ドリル径(Φmm)
16.5
外径(Φmm)
16
埋め込み深さ(mm)
50
適合材
コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)
ねじの呼び
W1/2
内容量
1箱(50本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82620241UCS4050X
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする