1,594件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングシール(角/目印付) 岩田製作所マスキングシール(角/目印付)岩田製作所
78税込86
1袋(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質[フィルム]ポリエステル,[糊]シリコン糊耐熱温度(℃)220
フランジプラグ(2段) 岩田製作所フランジプラグ(2段)岩田製作所
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
円錐プラグ(中空) 岩田製作所円錐プラグ(中空)岩田製作所
789税込868
1袋(10個)
欠品中
寸法L(mm)49寸法D(Φmm)15寸法d(Φmm)4
円錐プラグ(小径用) 岩田製作所円錐プラグ(小径用)岩田製作所
219税込241
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
円錐プラグ(凹凸付) EPDM 岩田製作所円錐プラグ(凹凸付) EPDM岩田製作所(2件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
シムリング 真鍮 岩田製作所シムリング 真鍮岩田製作所
80税込88
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質真鍮適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE32岩田製作所
6,388税込7,027
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
対応板厚(mm)3.2材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー インチ SUS304 岩田製作所セットカラー インチ SUS304岩田製作所(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット シングルプレート用シャフト 岩田製作所センサブラケット シングルプレート用シャフト岩田製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
シングルプレート(光電用)を直接取付できるシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ岩田製作所
278税込306
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ 岩田製作所センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
298税込328
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット センサアタッチR 岩田製作所センサブラケット センサアタッチR岩田製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質アルミ(A2017)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット ストレートSタイプ 岩田製作所センサブラケット ストレートSタイプ岩田製作所
398税込438
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサスタンド SJB・SJDタイプ 岩田製作所センサスタンド SJB・SJDタイプ岩田製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート型適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)目盛(シャフト)レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
メリーカッター 岩田製作所メリーカッター岩田製作所
7,698税込8,468
1箱(1個)
当日出荷
トリムを切断するためのカッティングツールです。片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます。
全長(mm)195刃開き(先端)(mm)24刃長(mm)53質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Cタイプ岩田製作所
1,798税込1,978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
568税込625
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所ウレタンダンパー スリットタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
279税込307
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所スリットカラー ダンパー付タイプ岩田製作所
749税込824
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所スリットカラー ベアリング固定用タイプ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 3穴付タイプ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所
1,998税込2,198
1袋(1本)
翌々日出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
219税込241
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質真鍮岩田製作所
219税込241
1枚
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質真鍮岩田製作所
149税込164
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
91税込100
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など外径公差(mm)0~-0.3内径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
89税込98
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
779税込857
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所
2,498税込2,748
1パック(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)50材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステップ 岩田製作所ステップ岩田製作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ケーブルや段差などによるつまづきや転倒を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータブラケット 岩田製作所レギュレータブラケット岩田製作所
669税込736
1個
翌々日出荷
レギュレータを取り付けるためのブラケットです。CKD社W2000シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータブラケット 岩田製作所レギュレータブラケット岩田製作所
669税込736
1個
翌々日出荷
レギュレータを取り付けるためのブラケットです。SMC社AW30シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シム・スペーサー 岩田製作所シム・スペーサー岩田製作所
63税込69
1個ほか
翌々日出荷
幅広い用途でご使用いただけるリング型スペーサーです。モーターやピローブロックの高さ調整、ベアリングのすき間調整などにご使用いただけます。1枚単位、10枚単位、複数の板厚を組み合わせた板厚セットの3種類がございます。
RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
849税込934
1袋
翌々日出荷から6日以内出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途板金やフラットバーなどの角部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール 岩田製作所トリム&トリムシール岩田製作所
884税込972
1本ほか
翌日出荷から翌々日出荷
自動車や機械などドア部のエッジ保護にご使用いただけます。内側にはシーラー材(粘着剤)があり取り付けに便利です。接着剤ではありません。m単位販売も行っております。
RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 (100個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 白岩田製作所
999税込1,099
1袋(100個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (10個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 白岩田製作所
219税込241
1袋(10個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (100個入) 黒 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 黒岩田製作所
999税込1,099
1袋(100個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC